Menu

Endstück Zahnstange 8 Stahl

von Item   |   mehr Mechanische Antriebselemente

Drucken
Satz besteht aus 2 Endstücken die am Beginn und Ende einer Zahnstange angebracht werden. Dazwischen können beliebig viele Elemente 80 eingesetzt werden. Stahlelement verfügt über sichere geschützte Klemmtechnik und wird einfach in Profilnut 8 eingesetzt und mit Passschrauben befestigt.
Einsatzbereich
  • Zahnstangenantrieb

Vorteile/Ausführungen
  • für Profilnut 8
  • einrastende Federspange
  • Gewindebohrung ist vorzunehmen
  • Endstück mit speziell, geschützter Klemmung
  • liegt vollständig in Nut 8 

Anwendungen/Hinweise
  • Gewindebohrung M 5 ist an gewünschter Stelle mittig in Profilnut vorzunehmen, es darf nur außenliegende Nut des Trägerprofils verwendet werden
  • nach Positionierung des Endstückes wird zuerst Federspange und dann Zahnstangensegment so in die Nut eingeschoben, bis das Zahnstangenendstück und -segment durch die Federspange geführt sind
  • mit separat bestellbarem Montagewerkzeug und Hammer wird Zahnstangensegment in die Federspange und gegen das Zahnstangenendstück geschlagen bis Federspange einrastet und sich die Zahnstangenstirnflächen berühren
  • nicht in Profil 8 Leicht oder Profi 8 Economie verwendbar

Material
  • Endstück, Schraube Stahl
  • Spange Stahl rostfrei

Lieferumfang
  • 2 Enstücke
  • 2 Schrauben
  • Spange

Downloads

Für Sie interessant

Werkzeuge
Dazu passt
Montagewerkzeug Zahnstange 8 | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Montagewerkzeug Zahnstange 8

Item Dazu passt

Werkzeug mit Verzahnung um Zahnstangensegment eines Zahnstangenantriebes zu verbinden. Mit Hammer (nicht im Lieferumfang) wird Zahnstangensegment in die Federspange und gegen das Zahnstangenendstück geschlagen bis Federspange einrastet und sich die Zahnstangenstirnflächen berühre...

Zahnstangensegment 8 80 Stahl | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnstangensegment 8 80 Stahl

Item Dazu passt

Stangensegment mit Verzahnung und sicherer geschützter Klemmtechnik wird einfach in Profilnut 8 zwischen Endstück 8 eingesetzt. Enthaltene Federspange verbindet Segment 80 mit einem weiteren Segment 80 bzw. Endstück. Es können beliebig viele Segmente 80 kombiniert werden um gewün...

Zahnstangenantriebssatz | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnstangenantriebssatz

Item | Mechanische Antriebselemente

Satz ermöglicht direkten Antrieb des Schlittens über eine Zahnstange. Im Antriebsgehäuse sind bereits Antriebsritzel, Filzräder sowie höheneinstellbare Anschlussplatte für Linearschlitten vormontiert.

Zahnstangensegment 8 80 Stahl | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnstangensegment 8 80 Stahl

Item | Mechanische Antriebselemente

Stangensegment mit Verzahnung und sicherer geschützter Klemmtechnik wird einfach in Profilnut 8 zwischen Endstück 8 eingesetzt. Enthaltene Federspange verbindet Segment 80 mit einem weiteren Segment 80 bzw. Endstück. Es können beliebig viele Segmente 80 kombiniert werden um gewün...

Anschlusssatz Zahnstange 8 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Anschlusssatz Zahnstange 8

Item | Mechanische Antriebselemente

Anschlusssatz bestehend aus Gehäuse mit universellem Kupplungssatz um beliebige Motoren direkt am Anschlussgehäuse anzuschließen. Antrieb erfolgt vom Schlitten der Linearführung auf die Zahnstange, deshalb wird Antrieb auch direkt am Schlitten befestigt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken