Antistatisch, höhenverstellbarer Stellfuß eignet sich für elektrostatisch geschützte Bereiche und gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus. Stellfuß kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.
Antistatischer, höhenverstellbarer Stellfuß wird sehr gerne in korrosionsgefährdeten Bereichen verwendet. Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit ist er sehr gut für Tische und Vorrichtungen in ESD-gefährdeten Bereich geeignet. Tellerstellfuß kann in der Kernbohrung eines Profils...
Einfach justierbarer Stellfuß zur Montage von frei stehenden Schutz- und Trennwänden durch mitgeliefertes Befestigungsmaterial. Verzinkter Stellfuß ermöglicht eine robuste Bodenbefestigung mit statischer und dynamischer Sicherung und eignet sich auch für ESD-sichere Schutz- und T...
Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellefuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden. Die reckteckige Fußtellerform eignet sich für Konstruktionen aus Profilen, die
Der Ständerfuß 8 ist universell einsetzbar als stabile Bodenbefestigung für Ständerprofilen von Stellwänden, Tische und Regalsysteme. Diverse Verstellmöglichkeiten erlauben die Anpassung an die Bodenbeschaffenheit (Höhe, Ebenheit): Die Neigung des Ständerprofils wird realisiert ü...
Der Kugelstellfuß 8 80x40 eignet sich besonders zur Bodenbefestigung von Ständerprofilen für Schutzeinhausungen. Er steht dabei zu keiner Seite des Schutzzaunes über das Ständerprofil hinaus. Durch das integrierte Kugelgelenk ist dieser Stellfuß in der Neigung um ±4° verstellbar
Der Einsatz des Stellfußsockels 8 D80 ermöglicht die Verwendung höhenverstellbarer Stellfüße mit Gewindespindel M16 (vorzugsweise Stellfüße D80, M16) seitlich an einer Rahmenkonstruktion. Maschinen oder Anlagen können so mit geringem Abstand zum Boden, aber dennoch höhenverstellb...