Befestigungstechnik

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Befestigungstechnik
1-20 von 22 Produkten
in Befestigungstechnik
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Zylinderschrauben | Befestigungstechnik
angesehen
Zylinderschrauben

item | Befestigungstechnik

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant zur universellen Anwendung mit item Bauteilen.

Senkschrauben | Befestigungstechnik
angesehen
Senkschrauben

item | Befestigungstechnik

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant zur flächenbündigen Verschraubung mit item Bauteilen und item Flächenelementen.

Senkschrauben selbstfurchend | Befestigungstechnik
angesehen
Senkschrauben selbstfurchend

item | Befestigungstechnik

Gleitbeschichtete und selbstfurchende Schraube aus Stahl und Innensechskant zur Befestigung von item Abdeckkappe Zn in der Kernbohrung des Profils 8.

Befestigungsschraube für Abdeckkappen 8 | Befestigungstechnik
angesehen
Befestigungsschraube für Abdeckkappen 8

item | Befestigungstechnik

Senkschraube aus Stahl mit flachem Kopf und Kreuzschlitz zur einfachen Befestigung von Produkten des item Systembaukasten insbesondere zur Verstärkung des Klemmsitzes der Abdeckkappe 8 PA-GF in der Profilkernbohrung 8.

Linsenflanschschrauben | Befestigungstechnik
angesehen
Linsenflanschschrauben

item | Befestigungstechnik

Metrische Schraube aus Stahl mit Flansch, Linsenkopf und Innensechskant zur Verwendung für item Produkte aus dem Baukastensystem.

Blechschrauben | Befestigungstechnik
angesehen
Blechschrauben

item | Befestigungstechnik

Blechschraube aus Stahl mit Linsenkopf und Kreuzschlitz zur einfachen Befestigung von Produkten des item Systembaukasten.

Blechschrauben selbstfurchend | Befestigungstechnik
angesehen
Blechschrauben selbstfurchend

item | Befestigungstechnik

Selbstfurchende Blechschraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf und Innensechsrund Torx TX zur einfachen Befestigung von Produkten des item Systembaukasten.

Halbrundschrauben | Befestigungstechnik
angesehen
Halbrundschrauben

item | Befestigungstechnik

Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Innensechskant zur hochfesten Verschraubung für item Produkte aus dem Baukastensystem und speziell zum Einsatz in der Profilnut.

Halbrundschrauben gewindeformend für Kunststoff | Befestigungstechnik
angesehen
Halbrundschrauben gewindeformend für Kunststoff

item | Befestigungstechnik

Gewindeformende Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Innensechskant zur hochfesten Verschraubung von thermoplastischem Kunststoff (Kernbohrung Ø 3,2 mm) insbesondere für item Nutenstein PA.

Befestigungswinkel Zn | Befestigungstechnik
angesehen
Befestigungswinkel Zn

item | Befestigungstechnik

Die Winkel Zn sind universell einsetzbar und dienen zur Befestigung beliebiger Bauteile des MB Systembaukastens, welche variabel einstellbar in ihrer Position sind. Die Langlöcher sind für Schrauben bis Größe M6 ausgelegt, bei Verwendung kleinerer Schrauben wird der Einsatz einer...

Profilhaltersatz 8 | Befestigungstechnik
angesehen
Profilhaltersatz 8

item | Befestigungstechnik

Haltesatz bestehend aus einem Paar Profilhalter zur Montage von Profil 8 40 x 40 verdrehgesichert und rechtwinklig zwischen zwei Konstruktionsprofilen 8. Der Profilhalter eignet insbesondere für variabel einstellbare Regale.

Adapterplattenprofil | Befestigungstechnik
angesehen
Adapterplattenprofil

item | Befestigungstechnik

Anschlussplatten zur universellen Anbindung beliebiger Maschinenelemente und Bauteile in Profilkonstruktionen. Die Adapterplatten werden durch mechanische Bearbeitung an die Anschlussgeometrie der Maschinenelemente angepasst. Zur Befestigung können Verschraubungen mit Schrauben u...

Winkel | Befestigungstechnik
angesehen
Winkel

item | Befestigungstechnik

Tragfähiger Winkel, wird zum unkomplizierten Befestigen und Anbinden von Kabelkanälen, Träger- und Wandprofilen verwendet. Dieser Winkel wird auch gerne zur nachträglichen Versteifung und Verstärkung von Konstruktionen genutzt, da Profile mit Nuten, bei dieser Befestigung nicht b...

Nutscheibe | Befestigungstechnik
angesehen
Nutscheibe

item | Befestigungstechnik

Nutscheiben zur Optimierung der Einleitung von Schraubenkräften bei der Verwendung von Schrauben in Profilnuten, deren Breite größer ist als der Nenndurchmesser der Schraube (geeignet für Halbrundschrauben DIN ISO 7380). Die Schraube kann durch eine Montagebohrung angezogen werde...

Adapterprofil 12/8 | Befestigungstechnik
angesehen
Adapterprofil 12/8

item | Befestigungstechnik

Elemente, sowie Scharniere, Gelenke, Multiblöcke usw. sind mit Verdrehsichrungen und Zentrierhilfen ausgestattet, die sich an der Profilnut 8 orientieren. Durch Verwendung des Adapters 12/8 können diese auch an den Profilen der Baureihe 12 angebracht werden, ohne die Zentrierwirk...

Schraubanker SF | Befestigungstechnik
angesehen
Schraubanker SF

item | Befestigungstechnik

Einfache und schnelle Befestigung von Maschinen, Treppen, Schutzzäune oder Regale sicher am Boden und Wänden. Schlaganker benötigen keine Dübel noch andere Füllstoffe.

Befestigungssatz für item Bauteile | Befestigungstechnik
angesehen
Befestigungssatz für item Bauteile

item | Befestigungstechnik

Befestigungssätze für diverse item Bauteile.

Befestigungssatz für Schwerlastwinkel | Befestigungstechnik
angesehen
Befestigungssatz für Schwerlastwinkel

item | Befestigungstechnik

Die Schwerlastwinkel werden mit dem Befestigungssatz am Profil befestigt. Abhängig von der Kombination werden bis zu je vier Befestigungssätze benötigt.

Befestigungssatz für Leit-Eckschutz 8 St 160x160x80 | Befestigungstechnik
angesehen
Befestigungssatz für Leit-Eckschutz 8 St 160x160x80

item | Befestigungstechnik

Der Befestigungssatz für Leit-Eckschutz 8 St 160x160x80 besteht aus vier Doppelnutensteinen. Weil sie einfacher auszurichten sind, ermöglichen Doppelnutensteine ein deutlich schnelleres Anschrauben als einzelne Nutensteine.

Plattenträgersatz 8 | Befestigungstechnik
angesehen
Plattenträgersatz 8

item | Befestigungstechnik

Befestigungssatz für Arbeistplatten verfügt über 2 Tischplattenträger, die in beliebiger Höhe an den Profilnuten der Installationssäule 8 angeschraubt werden. Mit Hilfe von 4 Schrauben wird die Arbeitsplatte am Träger montiert.

1-20 von 22 Produkten