Item | Mechanische Antriebselemente
Stahlkette 1/2 Zoll überträgt Kräfte eines Kettenrads schlupffrei und ohne Längung auf bewegliche Komponenten in Karakuri/LCA-Anwendungen und dient als Alternative zum Seil. Bei Lineareinheiten mit Dynamikanwendungen wird Kette 1/2" in Profilnut 8 geführt und ermöglicht so geschü...
Item | Mechanische Antriebselemente
Kettenschloss stellt eine stabile und leicht zu öffnende Verbindung zwischen zwei Kettenenden dar. Kettenschlosssatz erleichtert das Öffnen von Kette 1/2 Zoll und wird mit einer Spitzzange verschlossen.
Item | Mechanische Antriebselemente
Transparentes Kettenführungsprofil umschließt Kette und wird in Profilnut eingeschoben, ermöglicht so geschützte und zugleich sichere Übertragung der Kettenantriebskraft. Kette ist durch Profilnut zugänglich, jedoch können keine Verbindungselemente eingesetzt werden.
Item | Mechanische Antriebselemente
Kettenrad überträgt lineare Bewegung einer Kette 1/2" in Drehbewegung und wird mit Aufnahmehülse D30-43 auf Profilrohr D30 schwer befestigt. In Verbindung mit Komponenten wie Stahlkette, Kettenbefestigung, Kettenverbinder usw. entsteht ein Kettenantrieb für Karakuri und Low Cost
Item | Mechanische Antriebselemente
Verbinder für Ketten eignet sich zur Orientierungsänderung einer Kette 1/2" um 90 Grad ohne Verkanten und ermöglicht eine spielfreie Kraftübertragung in eine andere Bewegungsrichtung. In Verbindung mit Komponenten wie Stahlkette, Kettenrad, Kettenbefestigung usw. entsteht ein Ket...
Item | Mechanische Antriebselemente
Anschlussbefestigung um Kette 1/2" mit Profilnut 8 oder einem Gewinde M 6 zu verbinden. Kette überträgt in Verbindung mit der Kettenbefestigung Bewegungsmomente und stellte eine Alternative zum Seil in Karakuri oder Low Cost Anwendungen dar.
Item | Mechanische Antriebselemente
Kugelgelagerte, ESD-sichere Rolle lenkt Kette 1/2" radial um und wird mit mitgeliefertem Befestigungsmaterial in einer Nut 8 befestigt. In Verbindung mit Komponenten wie Stahlkette, Kettenbefestigung, Kettenverbinder usw. entsteht ein Kettenantrieb für Karakuri und Low Cost Anwen...
Item | Mechanische Antriebselemente
Bremsrolle mit vormontiertem Zahnrad und Befestigungsmaterial reguliert Bewegung von Baugruppen die mit einer Kette 1/2" verbunden sind. Verzögerung steigt mit der Geschwindigkeit und wirkt so starken Beschleunigungen von Liften in Karakuri bzw. Low Cost Anwendungen entgegen.
Item | Mechanische Antriebselemente
Aufnahme zur Befestigung von bis zu 2 Kettenrädern z16 D34,8-5,2 in Karakuri und Low Cost Anwendungen. Hülse wird auf Profilrohr D30 schwer aufgeschoben und Kettenrad wird mit Nutmutter spielfrei gesichert. Eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Profil wird durch Gewindestifte e...
Item | Mechanische Antriebselemente
Flanschsatz ermöglicht drehbare Lagerung eines Profilrohrs D30 und ermöglicht so in Verbindung mit anderen Komponenten eine Synchronisationswelle, die Bewegung auf andere Funktionseinheiten in Karakuri oder Low Cost Anwendungen überträgt. Profilrohr wird zwischen den beiden zen...
Item | Mechanische Antriebselemente
Ketten-Gegenumlenkung ermöglicht den Antrieb von den Kettenumlenkungen an eine beliebige Position an der Kettenführung zu verlegen.
Item | Mechanische Antriebselemente
Kettenumlenkung dient dem Umlenken, Spannen und zum Antrieb von Kette 1/2". Kompakt vormontierte Bauform bestehend aus Kettenrad, Nabe mit Bohrung und Spannblock. Umlenkung mit Bohrung oder Vielkeilnabe wird stirnseitig an Profil 8 mit einer Höhe von 80 mm verschraubt und ermögli...
Item | Mechanische Antriebselemente
Kettenmitnehmersatz bestehend aus Verbindungsblock und Ketteneingriff verbindet Antriebskette in Profilnut mit Linearschlitten. Verbindungsblock wird an Schlitten befestigt und Ketteneingriff in die Kette eingesteckt. Nach Aufsetzen des Schlittens auf die Führung erfolgt Verschra...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!