Menu

Montagewerkzeug Zahnstange 8

von Item   |   mehr Werkzeuge

Drucken
Werkzeug mit Verzahnung um Zahnstangensegment eines Zahnstangenantriebes zu verbinden. Mit Hammer (nicht im Lieferumfang) wird Zahnstangensegment in die Federspange und gegen das Zahnstangenendstück geschlagen bis Federspange einrastet und sich die Zahnstangenstirnflächen berühren.
Vorteile/Ausführungen
  • teilweise verzahnte Unterseite

Material
  • Stahl rostfrei

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Endstück Zahnstange 8 Stahl | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endstück Zahnstange 8 Stahl

Item Dazu passt

Satz besteht aus 2 Endstücken die am Beginn und Ende einer Zahnstange angebracht werden. Dazwischen können beliebig viele Elemente 80 eingesetzt werden. Stahlelement verfügt über sichere geschützte Klemmtechnik und wird einfach in Profilnut 8 eingesetzt und mit Passschrauben befe...

Zahnstangensegment 8 80 Stahl | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnstangensegment 8 80 Stahl

Item Dazu passt

Stangensegment mit Verzahnung und sicherer geschützter Klemmtechnik wird einfach in Profilnut 8 zwischen Endstück 8 eingesetzt. Enthaltene Federspange verbindet Segment 80 mit einem weiteren Segment 80 bzw. Endstück. Es können beliebig viele Segmente 80 kombiniert werden um gewün...

Zahnstangensegment 8 80 Kunststoff | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnstangensegment 8 80 Kunststoff

Item Dazu passt

Hochfestes Kunststoffsegment mit Verzahnung eignet sich als Zahnstangentrieb für Lineareinheit. Zahnstangenelemente werden einfach hintereinander in eine Nut 8 gesteckt und verhaken sich aufgrund der Bauform ineinander. Erstes Segment wird durch das zweite Segment in der Nut verk...

Nutöffner 8 | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Nutöffner 8

Item | Werkzeuge

Werkzeuge zum Öffnen von Profilnut 8 sowie X 8 mit aufreißbarer Nutabdeckung. Von der Profilstirnseite aus oder einer ausreichend großen Startöffnung wird Nutabdeckung genau für die benötigte Länge entfernt.

Nutöffner 8 für Standardverbindungssatz | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Nutöffner 8 für Standardverbindungssatz

Item | Werkzeuge

Werkzeuge zum Öffnen von Profilnut 8 sowie X 8 mit aufreißbarer Nutabdeckung. Von der Profilstirnseite aus wird die Nutabdeckung genau für die benötigte Länge einer Standardverbindung entfernt.

Nutentgrater | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Nutentgrater

Item | Werkzeuge

Ergonomischer Entgrater mit einstellbarer Schaftlänge. Nutengrater glättet raue Bruchkanten nach dem Aufreißen einer Nutabdeckung.

Stirnlochschlüssel | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Stirnlochschlüssel

Item | Werkzeuge

Schwarzer Stiftschlüssel zum einfachen Anziehen von Vierlochmutter z. B. Lagereinheit von Rollenführungen.

Doppelmaulschlüssel | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Doppelmaulschlüssel

Item | Werkzeuge

Kompakter, flacher Maulschlüssel SW65/SW17 mit langem Hebel, eignet sich um Heberolle D62 einfach festzuziehen und zu justieren.

Ringmaulschlüssel verchromt | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Ringmaulschlüssel verchromt

Item | Werkzeuge

Dünner Ring-Maulschlüssel geeignet für sehr enge Arbeitsumgebungen insbesondere an den Sechskant-Schrauben der Verbindungen aus der Baureihe TPS.

Universalschere | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere

Item | Werkzeuge

Allzweckschere zum Ablängen von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Universalschere mit 90° Anschlag | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere mit 90° Anschlag

Item | Werkzeuge

Allzweckschere zum leichten Ablängen im rechten Winkel von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Montagezange für Rollenbahn | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Montagezange für Rollenbahn

Item | Werkzeuge

Spreizzange um Flanken der Rollenbahn Stahl zu dehnen, das ein Einsetzen und Entnehmen von Rollen erleichtert.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken