Menu

Winkelgetriebe

von Item   |   mehr Mechanische Antriebselemente

Drucken
Wartungsfreies Stirnradgetriebe bestehend aus Gehäuse, Gehäusedeckel und Lagerblöcken wird zwischen einem beliebigen Antrieb und einer Linearachse eingesetzt um Drehmoment um 90° umzulenken. Linearachse kann aus Führung und einem Zahnriemen-, Ketten- oder Kugelgewindetrieb bestehen. Winkelgetriebe verfügt über geradeverzahnte, wälzgelagerte und zahnspieloptimierte Kegelradpaare aus hochfestem Stahl.
Einsatzbereich
  • Lineareinheit
  • Dreheinheit
  • Förderungstechnik
  • Handhabungstechnik
  • Hubsystemen

Vorteile/Ausführungen
  • wartungsfrei
  • Schmierung über Fettbad
  • verschleißfeste Oberfläche
  • 5 mögliche Anschlussvarianten
  • zur freien Positionierung von Antrieben
  • können auch Antriebselemente synchronisiert werden
  • geradeverzahnte, wälzgelagerte, zahnspieloptimierte Kegelraadpaare
  • Verteilung des eingeleiteten Drehmoments bei wählbarer Drehrichtung der Ausgangswelle
  • umrüsten auf andere Kinematiken ist nachträglich möglich
  • hoher Wirkungsgrad
  • spielarme Verzahnung
  • geringer mechanischer Verschleiß

Anwendungen/Hinweise
  • verschiedene Versionen mit unterschiedlichen Kinematiken erlauben neben dieser Umlenkung auch eine Verteilung des eingeleiteten Drehmoments bei wählbarer Drehrichtung der Ausgangswellen; Umrüsten auf andere Kinematiken ist auch nachträglich möglich
  • Diagramm ermöglicht Ermittlung der zulässigen Drehmomente und Drehzahlen der Winkelgetriebe, bei Belastungen im Bereich der Dauerleistungszone sind Einschaltdauern von 100% zulässig, im Bereich der Grenzleistungszone müssen die Einschaltdauern entsprechend reduziert werden
  • Veränderung der Anschlussgeometrie von Vielkeilnabe zu Vielkeilwelle oder Vollwelle Ø 30 mm durch Verwendung der Verbindungswelle U-WG oder der Adapterwelle

Technische Daten
  • Spielwinkel max.
20'

Downloads

Für Sie interessant

Verbindungswelle | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Verbindungswelle

Item Dazu passt

Welle um drehsteife Verbindung der mechanischen Antriebselemente mit der entsprechenden Kupplungshälfte zu erstellen. Welle mit Vielkeil wird einfach bis zum Anschlag des Sprengrings in die Antriebselemente eingeschoben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken