Menu
  • Produkte
  • Marken

Verbindungstechnik

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Verbindungstechnik
1-20 von 42 Produkten
in Verbindungstechnik
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Standard-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Standard-Verbindungssatz

item | Verbindungstechnik

Durch das rechtwinklige Standard-Verbindungsblech werden Profile mit hoher Festigkeit bei minimalem Bearbeitungsaufwand lagerichtig fixiert.

Automatik-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Automatik-Verbindungssatz

item | Verbindungstechnik

Durch die Automatik-Verbindungssätze entsteht eine universelle und kraftschlüssige Verbindung aller Profile einer Baureihe. Da die Verbinder in nur einem Profil eingeschraubt werden, entsteht die Möglichkeit der nachträglichen Verschiebung. Auch in eine bestehende Konstruktion is...

Universal-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Universal-Verbindungssatz

item | Verbindungstechnik

Durch die Universal-Verbindungssätze entsteht eine universelle und kraftschlüssige Verbindung aller Profile einer Baureihe. Da die Verbinder in nur einem Profil eingeschraubt werden, entsteht die Möglichkeit der nachträglichen Verschiebung. Auch in eine bestehende Konstruktion is...

Universal-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein | Verbindungstechnik
angesehen
Universal-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein

item | Verbindungstechnik

Mit äußerst geringem Aufwand erzeugt der Universal-Verbindungssatz eine kraftschlüssige Verbindung zwischen zwei Profilen.

Würfel-Verbindungssatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Würfel-Verbindungssatz 8

item | Verbindungstechnik

Kubische Würfelverbindung um 2 oder 3 Profile in der Kernbohrung zu verschrauben. Ideale zeitsparende Befestigungslösung beim Bau von Klappen, Einhausungen und Rahmen mit Flächenfüllung.

Knotenblechsatz 8 40 ESD | Verbindungstechnik
angesehen
Knotenblechsatz 8 40 ESD

item | Verbindungstechnik

Robuste Verstärkung für Leichtbaustrukturen und zur Erhöhung der Steifigkeit von Aluminiumkonstruktionen. Vorgeformte und ästhetisch ansprechende Sätze für Eckverbindungen, kreuzende Profile sowie T-Verbindungen mit durchlaufendem Profil.

Abdeckkappe Würfel-Verbindungssatz 8 40 | Verbindungstechnik
angesehen
Abdeckkappe Würfel-Verbindungssatz 8 40

item | Verbindungstechnik

Ersatzteilkappe passend zu Würfel-Verbindungssatz 8, um die seitige Öffnungen zu verschließen.

Zentral-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Zentral-Verbindungssatz

item | Verbindungstechnik

Verbindet Profile rechtwinkelig miteinander und lässt die zueinander gerichteten Nuten komplett frei.

Automatik-Laschen und Winkelsatz | Verbindungstechnik
angesehen
Automatik-Laschen und Winkelsatz

item | Verbindungstechnik

Automatik-Lasche und Automatik-Winkel bieten sich immer an, wenn es schnell gehen muss. Im Gegensatz zu anderen Profilverbindungen liegen Automatik-Laschen auf den Profilen auf und können zur Verstärkung von Verbindungen verwendet werden, weil die große Stützweite Momentbelastun...

Winkelsatz Zn | Verbindungstechnik
angesehen
Winkelsatz Zn

item | Verbindungstechnik

Winkelsätze dienen als zusätzliche Verstärkung von Profilverbindungen, sind als Befestigungselement für beliebige Komponenten an Profilen einsetzbar und bieten kraftschlüssige und bearbeitungslose Verbindungen von Profilen untereinander.

Winkel Zn | Verbindungstechnik
angesehen
Winkel Zn

item | Verbindungstechnik

Einzelteile aus den Winkelsätzen Zn (ohne Abdeckkappen und Befestigungsmaterial).

Gelenkwinkel | Verbindungstechnik
angesehen
Gelenkwinkel

item | Verbindungstechnik

Zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, welche sich mit ihrer Seitenfläche berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen.

Winkel V Zn | Verbindungstechnik
angesehen
Winkel V Zn

item | Verbindungstechnik

Der Winkel ist besonders zur einfachen Verbindung von horizontal verlaufenden Profilen geignet.

Klemmwinkel | Verbindungstechnik
angesehen
Klemmwinkel

item | Verbindungstechnik

Zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, welche sich mit ihrer Seitenfläche berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen.

Winkelelement T1 | Verbindungstechnik
angesehen
Winkelelement T1

item | Verbindungstechnik

Verbindungselement für die Befestigung eines Profils unter einem Winkel von 45° beim Aufbau von Knoten und Fachwerken.

Winkelelement T2 | Verbindungstechnik
angesehen
Winkelelement T2

item | Verbindungstechnik

Verbindungselement für die Befestigung eines Profils unter einem Winkel von 45° beim Aufbau von Knoten und Fachwerken.

Schwerlastwinkel | Verbindungstechnik
angesehen
Schwerlastwinkel

item | Verbindungstechnik

Die Winkel sind hochbelastbare Verbindungselemente für die kraftschlüssige, bearbeitungslose Verbindung großer Profile.

Schwerlastwinkel 8 160x160 St M12 | Verbindungstechnik
angesehen
Schwerlastwinkel 8 160x160 St M12

item | Verbindungstechnik

Der Winkel 8 160x160 St M12 ist vorgesehen zur Verschraubung mit den Verbindern 8 M12. Die Verwendung eines Bolzens M12 an Profilnuten 8 ermöglicht eine besonders belastbare Verbindung der Profile. Alternativ kann der Winkel 8 St M12 auch mit Schrauben und Nutensteinen 8 St M8 ve...

Eck-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Eck-Verbindungssatz

item | Verbindungstechnik

Unter Weiterführung der Profilgeometrie ermöglichen Verbindungssätze den Aufbau eines Eckwinkels mit 2 Profilen und einer Raumecke mit 3 Profilen. Diese eignen sich besonders zum Bau von optisch ansprechenden Vitrinen, Tischen, Abdeckhauben o. ä. Konstruktionen. Die verwendeten P...

Radien-Dichtung | Verbindungstechnik
angesehen
Radien-Dichtung

item | Verbindungstechnik

Mit den Radien-Dichtungen aus Kunststoff entsteht ein sauberer Übergang der Außenkontur bei T-förmigen Profilverbindungen. Der Spalt zwischen dem geraden stirnseitigen Sägeschnitt des Profils und dem Radius der Profilkante wird durch die Dichtung ausgefüllt. Eine Reinigung dieser...

1-20 von 42 Produkten
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
Marken
Entdecken Sie 542 starke Marken