Mit dem modularen Kanalsystem können variable Kanäle zur Kabel- und Schlauchverlegung aufgebaut werden. Die Kombination von Wand-, Träger- und Deckelprofilen ermöglicht den Aufbau beliebig verzweigter Kanalstrukturen ohne aufwändige Bearbeitung der Wände an den Verzweigungsstelle...
Die Kanalprofile K aus bruchfestem Kunststoff werden einfach mit einem Klipp in der Profilnut 8 fixiert und sind ohne Bearbeitung und Schrauben sofort einsatzbereit. Auf allen anderen Befestigungsflächen können sie einfach verschraubt werden. In ihrer Form entsprechen die Kanalpr...
Der schnellste Kabelkanal von item: Einfach auf Länge schneiden und in die Systemnut 8 eindrücken. Drei separate Kanäle stehen im Profil zur Verfügung. So können einzelne Leitungen und Kabel problemlos eingezogen und bei Bedarf gewechselt werden. Durch Aneinanderstoßen von Kabelf...
Das item Installationssäulenprofil ist die robuste und variable Lösung, um Versorgungsleitungen bis zu den Arbeitsplätzen zu führen. Das massive Installationssäulenprofil bietet zwei große Kabelkanäle, die jeweils mit Trennprofilen K76 K in zwei separate Bereiche unterteilt werde...
Mit dem Installationsprofil 160x80 lassen sich alle Versorgungsleitungen sicher an die gewünschte Stelle des Arbeitstisches führen. Die kompletten Sätze umfassen das Profil mit integriertem Kabelkanal und dualer Druckleitung sowie Abdeckprofil und Anschlussmaterial. Das tragfähig...
Das Aluminium-Profil verschließt den Kabelkanal des Installationssäulenprofils 8 160x160 K76. Es wird mit Rastklammern in der entsprechende Nut befestigt und hält ohne Verschraubung. Entsprechend einfach kann der Kanal für Wartungsarbeiten geöffnet werden. Um Platz für Dosen un...
Die Kanal-Innenecken für die modularen Kabelkanäle bringen dreifache Sicherheit in die Kabelführung: - Knickschutz für Kabel und Schläuche - Kabelschutz durch Abdeckung der inneren Schnittkanten - Handschutz durch passgenauen Übergang zu Wand- und Trägerprofilen Die Sätze der Kan...
Die Durchführungen ermöglichen das einfache Verlegen von Leitungen ohne Entgraten der Profile oder andere Schutzmaßnahmen. Die Träger und Wandprofile (modulares Kanalsystem) oder der Deckelprofile (Kanäle E/SE) werden an der gewünschten Stelle unterbrochen. Eine Durchführung deck...
Das Trennprofil K76 K wird im Installationssäulenprofil 8 160x160 K76 verwendet, um Leitungen mit Niederspannungen (Netzwerk, Daten etc.) abgeschottet von den höheren Betriebsspannungen zu verlegen. Die räumliche Trennung gemäß den Installationsrichtlinien EN 50174 reduziert Inte...