Menu

Adapterplatten

von Item   |   mehr Mechanische Antriebselemente

Drucken
Anschlussplatten zur universellen Anbindung beliebiger Maschinenelemente und Bauteile in Profilkonstruktionen. Die Adapterplatten werden durch mechanische Bearbeitung an die Anschlussgeometrie der Maschinenelemente angepasst. Zur Befestigung können Verschraubungen mit Schrauben und Nutensteinen oder seitliche Spannelemente verwendet werden, die nachträgliche Justierung ermöglichen. Die Adapterplatten-Spannelemente ermöglichen die Befestigung von Adapterplatten bzw. Abschnitten des Adapterplattenprofils ohne mechanische Bearbeitung. Durch die Anbindung in der seitlichen Nut der Adapterplatte und in der Nut der Profilkonstruktion ist eine freie Verschiebbarkeit bzw. Ausrichtung der Platte gegenüber der Profilkonstruktion möglich. Dadurch lassen sich Anpassungs- und Einrichtvorgänge der angebundenen Maschinenelemente leicht durchführen. Die Adapterplatten-Spannelemente sollten grundsätzlich gegenüberliegend paarweise verwendet werden.
Anwendungen/Hinweise
Werkslänge der Profile: 2.000 mm
Material
Al, eloxiert

Downloads