Produkte filtern in Werkzeuge
1-20 von 30 Produkten
in Werkzeuge
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Sicherheits-Winkelschraubendreher | Werkzeuge
angesehen
Sicherheits-Winkelschraubendreher

item | Werkzeuge

Für alle item-Sicherheitsschrauben: Winkelschraubendreher, die nur autorisiertem Personal Zugangsrechte verschaffen.

Kugelkopf-Schraubendreher | Werkzeuge
angesehen
Kugelkopf-Schraubendreher

item | Werkzeuge

Die Kugelkopf-Schraubendreher sind besonders zum Voranzug und für schwer zugängliche Schrauben (Schrägungswinkel bis zu 25°) geeignet.

Winkel-Schraubendreher | Werkzeuge
angesehen
Winkel-Schraubendreher

item | Werkzeuge

Die Winkel-Schraubendreher eignen sich besonders zum Anziehen der Schrauben an Universal-Verbindungen. Zum Verschrauben der Automatik-Verbindungssätze 8 N steht ein spezieller Winkel-Schraubendreher SW5 N zur Verfügung.

Schraubendreher mit Quergriff | Werkzeuge
angesehen
Schraubendreher mit Quergriff

item | Werkzeuge

Die Schraubendreher mit Quergriff und Winkel-Schraubendreher eignen sich für die maximalen Anzugsmomente der entsprechenden Schrauben.

Schraubendreher SW2,5 | Werkzeuge
angesehen
Schraubendreher SW2,5

item | Werkzeuge

Für schwer zugängliche Schrauben (Schrägungswinkel bis zu 25°) sind besonders die Kugelkopf-Schraubendreher geeignet.

Drehmomentschlüssel | Werkzeuge
angesehen
Drehmomentschlüssel

item | Werkzeuge

Aus der Werkzeugfamilie von Item.

Steckschlüsseleinsatz SW13-3/8" | Werkzeuge
angesehen
Steckschlüsseleinsatz SW13-3/8"

item | Werkzeuge

Der robuste Steckschlüssel-Einsatz SW 13-3/8 zum Anziehen von Muttern. Passend zur item Umschaltknarre mit Kratzerschutz. Der Steckschlüsseleinsatz ist besonders geeignet zum Verschrauben der Automatik-Laschen- und -Winkelsätze 8.

Umschaltknarre | Werkzeuge
angesehen
Umschaltknarre

item | Werkzeuge

Die Werkzeug-Familie von item ist perfekt auf die Arbeit mit Profilen und Verbindungselementen abgestimmt. Die Umschaltknarren mit integriertem Kratzschutz erhalten die makellose Profil-Oberfläche. Der robuste Kunststoffmantel (PA) verhindert, dass Metall auf Metall reibt. Außerd...

Schraubendrehereinsatz SW5 | Werkzeuge
angesehen
Schraubendrehereinsatz SW5

item | Werkzeuge

Der Schraubendreher für item Profilverbindungen mit Innensechskant der Schlüsselweite 5. Optimiert für Universal- und Automatik-Verbindungssätze 8: Die spezielle Form der Spitze erlaubt es, den Schraubendreher aus der Nut herauszuschwenken. So gelingt das Spannen unserer besten V...

Schraubendrehereinsatz | Werkzeuge
angesehen
Schraubendrehereinsatz

item | Werkzeuge

Mit dem falschen Werkzeug erfordert das Arbeiten in der Profilnut mehr Kraft und Aufwand als nötig, weil der Schraubendreher je nach Verbinder häufig umgesteckt werden muss. Die Schraubendrehereinsätze von item zeichnen sich durch lange Klingen und eine spezielle Kopfformen aus.

Bohrer | Werkzeuge
angesehen
Bohrer

item | Werkzeuge

Bohrer für item Standard Bearbeitungen.

Bohreinheit | Werkzeuge
angesehen
Bohreinheit

item | Werkzeuge

Die Bohreinheit ist eine Vorrichtung zur Profilbearbeitung. Da die Befestigung der Bohreinheit direkt an dem zu bearbeitenden Profil erfolgt, kann sie besonders einfach auch an bereits bestehenden Profil-Konstruktionen eingesetzt werden.

Bohrlehre für Profilverbindung oder Dynamikelement | Werkzeuge
angesehen
Bohrlehre für Profilverbindung oder Dynamikelement

item | Werkzeuge

Bohrlehren zur lagerichtigen Ausführung von item Standardbearbeitungen.

Stufenbohrer | Werkzeuge
angesehen
Stufenbohrer

item | Werkzeuge

zur Herstellung von Stufenbohrungen in einem Arbeitsgang.

Nutöffner | Werkzeuge
angesehen
Nutöffner

item | Werkzeuge

Werkzeuge zum Öffnen der Nuten der Profile 8 und X 8 mit aufreißbarer Nutabdeckung: Der Nutöffner 8N für Standard-Verbindungssatz wird eingesetzt, um von der Profilstirnseite aus die Nutabdeckung genau auf der benötigten Länge für eine Standardverbindung zu entfernen. Eine Bohrun...

Stirnlochschlüssel | Werkzeuge
angesehen
Stirnlochschlüssel

item | Werkzeuge

Einfaches Anziehen der Vierlochmutter mit dem Stirnlochschlüssel in den Lagereinheiten der Rollenführungen 5 D6, 8 D10, 8 D14 sowie 8 D25.

Maulschlüssel SW65/SW17 flach | Werkzeuge
angesehen
Maulschlüssel SW65/SW17 flach

item | Werkzeuge

Der Maulschlüssel SW65/SW17 flach macht das Festziehen und Justieren der Heberollen D62 besonders einfach. Er kombiniert alle Schlüsselweiten, die für Heberollen benötigt werden.

Universalschere | Werkzeuge
angesehen
Universalschere

item | Werkzeuge

Allzweckschere zum Ablängen von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Universalschere mit 90° Anschlag | Werkzeuge
angesehen
Universalschere mit 90° Anschlag

item | Werkzeuge

Allzweckschere zum leichten Ablängen im rechten Winkel von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Montagezange St Rollenbahn | Werkzeuge
angesehen
Montagezange St Rollenbahn

item | Werkzeuge

Die Montagezange verschafft Ihnen den nötigen Freiraum: Sie spreizt die Flanken der Rollenbahn St ein wenig und erleichtert so das Einsetzen und das Entnehmen von Rollen. So gelingt der Austausch schnell und mühelos.

1-20 von 30 Produkten