item | Mechanische Antriebselemente
Zahnriemen sind formschlüssige Zugmittel, die für präzise Linearbewegungen als Antrieb genutzt werden. Aufgrund ihres Aufbaus aus polyurethanumspritzten Stahlseilen sind sie außerdem in der Lage, Stöße elastisch aufzunehmen und zu dämpfen.
item | Mechanische Antriebselemente
Gegenumlenkungen sind ein ergänzendes Antriebselement zu den Zahnriemenumlenkungen. Mit ihnen wird der Zahnriemen um 2x90° umgelenkt. Damit kann der Antrieb einer Achse vom Ende der Achse auf den Führungsschlitten verlagert werden.
item | Mechanische Antriebselemente
Neben der Führung des Riemens kann die Zahnriemenumlenkung auch die Funktion der Anbindung von beliebigen Antrieben oder Synchronwellen übernehmen. Dazu ist die Riemenscheibe als Vielkeilnabe ausgeführt oder kann individuell für eine Welle-Nabe-Verbindung bearbeitet werden. Die V...
item | Mechanische Antriebselemente
Zum Befestigen und Spannen der Zahnriemen an einem Führungsschlitten bzw. an einem Tragprofil (bei Verwendung der Gegenumlenkung 8).
item | Mechanische Antriebselemente
Der Kettentrieb ist geeignet für vielfältige, unterschiedliche mechanische Antriebe. Besonders vorteilhaft ist dabei die kompakte Bauform der Antriebselemente. Die Führung der Kette erfolgt vollständig innerhalb der Profilnut 8 und ermöglicht so die geschützte und zugleich sicher...
item | Mechanische Antriebselemente
Spindeleinheiten KGT sind als Antrieb von Linearführungen besonders für geringere Geschwindigkeiten und geringere Hübe geeignet. Sie zeichnen sich durch hohe Genauigkeit, hohen Wirkungsgrad, hohe Steifigkeit des Antriebssystems sowie geringen mechanischen Verschleiß aus.
item | Mechanische Antriebselemente
Einzelteile für item Kugelgewindetrieb KGT
item | Mechanische Antriebselemente
Einzelteile und Zubehör für item Winkelgetriebe
item | Mechanische Antriebselemente
Winkelgetriebe können zwischen einem beliebigen Antrieb und einer Linearachse bestehend aus Führung und wahlweise einem Zahnriemen-, Ketten- oder einem Kugelgewindetrieb eingesetzt werden. Dabei wird das eingeleitete Drehmoment um 90° umgelenkt.
item | Mechanische Antriebselemente
Endschalter und Zubehör für item Anwendungen.
item | Mechanische Antriebselemente
Die Synchronwellenprofile dienen zum Aufbau von Synchronwellen unter Verwendung von Vielkeilwellen- Abschnitten VK14 bzw. VK32. Mit den Synchronwellen können Dynamikelemente wie Zahnriemenumlenkungen, Kugelgewindetriebe und Kupplungen o. Ä. miteinander verbunden und so synchronis...
item | Mechanische Antriebselemente
Sprengring zur axialen Sicherung von Abschnitten der Vielkeilwellen, die z. B. als Verbindungs- oder Synchronwellen zwischen mechanischen Antriebselementen und Kupplungen o. Ä. verwendet werden können.
item | Mechanische Antriebselemente
Zentrierungen zur Fixierung von mechanischen Antriebselementen in den entsprechenden Zentrierbohrungen der Adapterplatten, Kupplungsplatten etc.
item | Mechanische Antriebselemente
Zur Adaptierung von beliebigen Antrieben an die Zahnriemenumlenkungen, Winkelgetriebe und Spindeleinheiten ohne Verwendung von Kupplungen. Der Adapterflansch Universal kann entsprechend der Anschlussgeometrie (Lochbild, Zentrierung) des Antriebs bearbeitet werden. Der über die Za...
item | Mechanische Antriebselemente
item Kompakt-Linear-Einheiten LR vereinigen auf kleinem Bauraum die Funktionalität einer Linearführung mit einem integrierten Zahnriemenantrieb. Sie eignen sich für Positionieraufgaben mit hohen Fahrgeschwindigkeiten und zeichnen sich durch große Laufruhe und belastbare Antriebse...
item | Mechanische Antriebselemente
Schlittenplatte in Kreuzform ermöglicht ein schnelles Konstruieren und in Betrieb nehmen von Mehrfachsystemen auf Basis der Lineareinheit KLE.
item | Mechanische Antriebselemente
Einzelkomponenten für die Kompakt-Linear-Einheiten LR (KLE)
item | Mechanische Antriebselemente
Zahnstangenantrieb für Linearführungen integriert in die Profilnut 8. Einzigartig in Leistung, Funktion und Handhabung.
item | Mechanische Antriebselemente
Die Kupplungsgehäuse stellen eine stabile Verbindung zwischen mechanischen Antriebselementen und Motoren her. Zur Befestigung der Antriebe dient die Kupplungsplatte Universal. Ihre Größe muss passend zum Gehäusetyp ausgewählt werden und mit der Anschlussgeometrie des Antriebs bea...
item | Mechanische Antriebselemente
Die Kupplungshälften werden mit den Kupplungszahnkränzen verbunden, die in ihrer Elastizität auf die item-Antriebselemente angepasst sind.