KNIPEX® | Schraubendreher, Schraubenzieher
ESD-isoliert nach IEC DIN EN 61340-5 für ein sicheres Arbeiten an empfindlichen elektronischen Bauteilen.
8-strahliger Multifunktionsschlüssel für die Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. Zwei Kreuzschlüssel sind mit einem Magneten platzsparend ve...
KNIPEX® | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Seitenschneider mit poliertem Kopf und schlanker Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen.
KNIPEX® | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Seitenschneider mit poliertem oder verchromtem Kopf und schlanker Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen.
KNIPEX® | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Seitenschneider mit poliertem Kopf zum glatten Abschneiden von Angüssen an Kunststoffteilen oder weichen Werkstoffen wie Blei. Mit gerader, 45° oder 85° abgewinkelter Schneide.
KNIPEX® | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Seitenschneider mit verchromtem Kopf und schlanker Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Isoliert nach IEC DIN EN 60 900 VDE 0682 bis 1.000 Volt.
KNIPEX® | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Seitenschneider mit verchromtem Kopf zum Schneiden und Abisolieren von eindrähtigen (massiven) Leitern mit einem Werkzeug. Mit Präzisions-Abisolierlöchern im Zangenkopf.
KNIPEX® | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Seitenschneider mit poliertem oder verchromtem Kopf und doppelt gelagerter Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung.
KNIPEX® | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Seitenschneider mit verchromtem Kopf und hoher Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis.
KNIPEX® | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Seitenschneider mit poliertem oder verchromtem Kopf und hoher Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand.
KNIPEX® | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Seitenschneider mit poliertem Kopf und hoher Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht.
KNIPEX® | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Seitenschneider mit verchromtem Kopf, für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. Isoliert nach IEC DIN EN 60 900 VDE 0682 bis 1.000 Volt.
KNIPEX® | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Seitenschneider mit poliertem Kopf, Öffnungsfeder und hoher Kraftverstärkung durch verbesserte Hebelverhältnisse (bis zu 20 % Kraftersparnis).
KNIPEX® | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Seitenschneider mit poliertem Kopf und optimaler Übersetzung durch Doppelgelenk-Konstruktion. Für grobes und feinstes Schneiden, schneidet zuverlässig alle Drahtsorten, aber auch Bandmaterial.
KNIPEX® | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Seitenschneider mit abgewinkeltem, poliertem Kopf und besonders hoher Kraftverstärkung durch verbesserte Hebelverhältnisse wodurch eine Kraftersparnis von bis zu 21 % ermöglicht wird. Der um 12° abgewinkelte Kopf bietet Freiraum zum Greifen.
KNIPEX® | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Vornschneider mit poliertem Kopf für leichte Drahtschneidearbeiten. Auch geeignet für Monierarbeiten im Stahlbetonbau.
KNIPEX® | Seitenschneider, Vornschneider, Bolzenschneider
Vornschneider mit poliertem Kopf und hoher Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis.