Mit der Zustellung 8 40 – geführt an einer Profilnut 8 – wird eine einfache Spindelverstellung modular aufgebaut. Dies kann sowohl als Vorschub in eine Richtung erfolgen als auch durch gegenläufige Zustellelemente. Die Zustellung 8 40 ist besonders geeignet für die präzise und po...
Wo Regale von Gabelstaplern oder anderen freilenkbaren Maschinen beladen werden bzw. an deren Fahrweg stehen, ist eine mechanische Abdeckung der Eckbereiche gemäß DGUV-Regel 108-007 (früher BGR 234) vorgeschrieben. Der robuste item Anfahrschutz L wird im Boden verankert und verhi...
Die Dichtungen PE müssen an jeder Verbindungsstelle von Bauelementen eingesetzt werden, die in der Funktion als Pneumatik-Leitung verwendet werden. Das Setzverhalten des Dichtungsmaterials PE kann zu einem anfänglichem Abbau der Schraubenvorspannung führen. Daher sollten die Schr...