Wabenplatten sind ideal für einfache Schutzwände von Maschinen. Sie verhindern den direkten Zugang, halten leichte Stöße aus und sind einfach zu reinigen. Wabenplatten bestehen aus zwei ebenen Deckplatten, die über eine wabenförmige Struktur verbunden sind. Deshalb zeichnen sie s...
Wenn es schnell gehen muss oder an eine Trennwand keine hohen Sicherheitsanforderungen gestellt werden, sind Stegplatten die richtige Wahl. Die leichten Flächenelemente aus pflegeleichtem Polypropylen lassen sich mit einem Messer passend zuschneiden und mit wenigen Handgriffen be...
Elektrostatisch ableitende Vollkunststoffplatte eignet sich besonders für hochbeanspruchte Arbeitsflächen und Verkleidungen. Diese elektrostatisch ableitende HPL Platte ist genauso resistent wie die Standardausführung, kann jedoch geringe Abweichungen der Farbstellung von Decksch...
Schutzzaun-System für maschinenferne Schutzeinrichtungen. Die Doppelstabmatten aus verschweißtem massivem Stahldraht werden mit den Stabmatten- Aufhängungen an der Profilnut von Ständerprofilen der Baureihe 8 in beliebiger Winkellage verschraubt. So entsteht ein individuell planb...
Polycarbonat ist auch in geringer Wanddicke ein geeignetes schlagfestes Flächenelement für wirtschaftlich aufgebaute Schutzwände. Durch sein hohes Rückhaltevermögen und seine Transparenz ist der Werkstoff besonders geeignet für Anwendungen, bei denen Prozessbeobachtung und Person...
Gegossenes Acrylglas mit verschleißfester Oberfläche ist für Türen und Verkleidungen geeignet. Durch Polieren können hohe Glanzgrade erzielt werden. Acrylglas XT in extrudierter Qualität weist gegenüber gegossenen Platten geringfügig niedrigere mechanische und thermische Belastba...