Menu
  • Produkte
  • Marken

Scharniere und Beschläge

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Scharniere und Beschläge
1-20 von 48 Produkten
in Scharniere und Beschläge
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Scharnier PA | Scharniere und Beschläge
angesehen
Scharnier PA

item | Scharniere und Beschläge

Die Scharniere ermöglichen die direkte Anbindung rahmenloser Flächenelemente und die bewegliche Verbindung zwischen zwei Profilen und damit die Anbindung gerahmter Flächen an das Grundgestell. Sie können teilweise vor Profil bzw. Fläche und auch im Spalt zwischen Rahmenelement un...

Doppelscharnier 5 PA nicht aushebbar | Scharniere und Beschläge
angesehen
Doppelscharnier 5 PA nicht aushebbar

item | Scharniere und Beschläge

Dauerhafte Kunststoffscharnier besitzt eine Verdrehsicherung und eignet sich für den Bau von einfachen, festmontierten Servicetüren und Klappen.

Doppelscharnier PA | Scharniere und Beschläge
angesehen
Doppelscharnier PA

item | Scharniere und Beschläge

Dauerhaftes Kunststoffscharnier besitzt eine Verdrehsicherung und eignet sich für den Bau von einfachen Servicetüren und Klappen. Türelemente können so angebracht werden, dass diese nachträglich aushebbar oder festmontiert sind.

Scharnier Al leicht | Scharniere und Beschläge
angesehen
Scharnier Al leicht

item | Scharniere und Beschläge

Die Scharniere ermöglichen die direkte Anbindung rahmenloser Flächenelemente und die bewegliche Verbindung zwischen zwei Profilen und damit die Anbindung gerahmter Flächen an das Grundgestell. Sie können teilweise vor Profil bzw. Fläche und auch im Spalt zwischen Rahmenelement un...

Falttür-Scharnier Al für Klemmprofil 8 32 x 18 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Falttür-Scharnier Al für Klemmprofil 8 32 x 18

item | Scharniere und Beschläge

Mit dem Falttür-Scharnier Al für Klemmprofil 8 32x18 werden einzelne Segmente zu raumsparenden Falttüren verbunden. Durch sie können die beweglichen Elemente in Ziehharmonikaform aufgereiht werden.

Scharnierlappenprofil | Scharniere und Beschläge
angesehen
Scharnierlappenprofil

item | Scharniere und Beschläge

Mit den einzeln erhältlichen Scharnierlappenprofilen und Scharnierbolzen können individuell gestaltete Scharniere zusammengestellt werden, die den jeweiligen Erfordernissen besonders gut entsprechen.

Bolzensatz D6 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Bolzensatz D6

item | Scharniere und Beschläge

Die Scharniere Al leicht sind variabel, belastbar und vielseitig. Mit dem neuen verschleißfesten Bolzensatz D6 verringert sich nicht nur die Reibung, sondern die Scharniere werden elektrostatisch ableitfähig.

Scharnierlappen zu modularem Scharniersystem 8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Scharnierlappen zu modularem Scharniersystem 8

item | Scharniere und Beschläge

Modulares Baukasten-System für Aluminium-Scharniere mit hoher Belastbarkeit, geeignet für schwere Türen, Klappen und schwenkbare Vorrichtungen. Scharnierlappen verschiedener Höhe und Breite ermöglichen nahezu beliebig lange und tragfähige Scharniere, die von jedem Anwender je nac...

Scharnierbolzen zu modularem Scharniersystem 8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Scharnierbolzen zu modularem Scharniersystem 8

item | Scharniere und Beschläge

Modulares Baukasten-System für Aluminium-Scharniere mit hoher Belastbarkeit, geeignet für schwere Türen, Klappen und schwenkbare Vorrichtungen. Scharnierlappen verschiedener Höhe und Breite ermöglichen nahezu beliebig lange und tragfähige Scharniere, die von jedem Anwender je nac...

Scharnier St | Scharniere und Beschläge
angesehen
Scharnier St

item | Scharniere und Beschläge

Universell einsetzbares leichtes Scharnier für Türen und Klappen.

Scharnier 6 Zn | Scharniere und Beschläge
angesehen
Scharnier 6 Zn

item | Scharniere und Beschläge

Das Scharnier 6 Zn ermöglicht den Aufbau von Schwenktüren mit Profilen 6, Profilen 8 bzw. mit beliebigen Flächenelementen.

Scharnier 8 Zn | Scharniere und Beschläge
angesehen
Scharnier 8 Zn

item | Scharniere und Beschläge

Scharnier 8 Zn sind für hohe Belastungen geeignet und als kompakte Verbindung von Profilen unter einem beliebigen Winkel.

Scharnier 8 40 Zn | Scharniere und Beschläge
angesehen
Scharnier 8 40 Zn

item | Scharniere und Beschläge

Scharnier für große Maschinentüren oder Türen von Schutzeinrichtungen. Diese verbinden Profile unter einem beliebigen Winkel bis 180°.

Schiebetür-Führungsprofil | Scharniere und Beschläge
angesehen
Schiebetür-Führungsprofil

item | Scharniere und Beschläge

Das Schiebetür-Führungsprofil wird in einen Profilrahmen nachträglich eingesetzt. Rahmenlose, eigenstabile Flächenelemente aus Kunststoff (Dicke 8 mm) können als Schiebetüren verwendet werden. Dabei muss das Eigengewicht des Flächenelementes, seine Eigenstabilität und die Reibung...

Schiebetür-Führungssatz 8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Schiebetür-Führungssatz 8

item | Scharniere und Beschläge

Der Schiebetür-Führungssatz 8 ermöglicht den Bau von Schiebetüren aus rahmenlosen Flächenelementen sowie mit dem Klemmprofil 32x18 gerahmnten Elementen, wobei die Profilnut 8 als Führung genutzt wird. Es können bis zu 2 Schiebetüren an einer Nut geführt werden.

Schiebetür-Führungssatz 8/8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Schiebetür-Führungssatz 8/8

item | Scharniere und Beschläge

Der Schiebetür-Führungssatz 8 ermöglicht den Bau von Schiebetüren aus rahmenlosen Flächenelementen sowie mit dem Klemmprofil 32x18 gerahmnten Elementen, wobei die Profilnut 8 als Führung genutzt wird. Es können bis zu 2 Schiebetüren an einer Nut geführt werden.

Nutgleiter | Scharniere und Beschläge
angesehen
Nutgleiter

item | Scharniere und Beschläge

Der Nutgleiter ermöglicht eine Gleitbewegung in der Profilnut bei gleichzeitiger Drehung um den Befestigungspunkt. Er kann zum Aufbau von einfachen Führungen beliebiger Bauelemente, z. B. für Tastaturauszüge, Tafeln für Arbeitsanweisungen oder einfachen Hub-, Falt- und Schiebetür...

Nutgleiter-Falttüre | Scharniere und Beschläge
angesehen
Nutgleiter-Falttüre

item | Scharniere und Beschläge

Mit dem Nutgleiter 8 entsteht in Verbindung mit dem Eckverbinder 8 32x18 eine platzsparende Falttür. Der Nutgleiter wird in der Systemnut 8 geführt.

Nutrolle | Scharniere und Beschläge
angesehen
Nutrolle

item | Scharniere und Beschläge

Die Nutrolle 8 ermöglicht den Aufbau einer einfachen Führung beliebiger Bauelemente, z. B. von Tastaturauszügen, Tafeln für Arbeitsanweisungen oder einfachen Hubtüren an der Profilnut der Baureihe 8. Die Nutrolle 8 F entspricht einer Festlagerseite und kann radiale Kräfte bzw. ax...

Rolle PA | Scharniere und Beschläge
angesehen
Rolle PA

item | Scharniere und Beschläge

Variabel einsetzbar Laufrollen, welche in den Profilnuten geführt werden können. Befestigung mit Schrauben.

1-20 von 48 Produkten
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
Marken
Entdecken Sie 541 starke Marken