Menu
  • Produkte
  • Marken

Produkte filtern in Linearführungen
1-20 von 60 Produkten
in Linearführungen
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Kugelumlaufführung | Linearführungen
angesehen
Kugelumlaufführung

item | Linearführungen

Vierreihige, vollkugelige Kugelumlaufführungen auf profilierten Schienen, die durch besondere Befestigungsgeometrien zum einfachen Einsatz auf Profilkonstruktionen geeignet sind.

Kugelumlaufschlitten | Linearführungen
angesehen
Kugelumlaufschlitten

item | Linearführungen

Eine Linearführung, die steifer und kompakter ist als Rollenführungen, aber genauso modular und einfach auf Standardprofile aufgebaut wird? Die item Kugelumlaufeinheiten erfüllen genau diesen Anspruch! Fertige Schlitten für Profilbreiten von 40 und 80 mm, die auf Wellen in Wellen...

Montagesatz 8 PS 4-20 Schiene | Linearführungen
angesehen
Montagesatz 8 PS 4-20 Schiene

item | Linearführungen

Montagesatz passend zu Kugelumlaufführung-Schiene PS 4-20

PROFINET Schnittstelle | Linearführungen
angesehen
PROFINET Schnittstelle

item | Linearführungen

Die Profinet Schnittstelle ist mit allen item Steuerungen kompatibel.

Nutenprofil 8 Al M4-60 | Linearführungen
angesehen
Nutenprofil 8 Al M4-60

item | Linearführungen

Nutenprofile und Profilstäbe für spezielle Anwendungen, wie z. B. die Montage ganzer Baugruppen. Spezielle Nutenprofile mit Bohrungen und Gewinden für die Befestigung von Transportrollen

Rolleneinheit | Linearführungen
angesehen
Rolleneinheit

item | Linearführungen

Vollständig abgedeckte Rolle, die in der Profilnut 8 geführt wird. Die Rolleneinheit kann an Profilen 5, 6 und 8 sowie direkt an beliebigen Flächen befestigt werden.

Doppellageeinheit für Rollenführungen | Linearführungen
angesehen
Doppellageeinheit für Rollenführungen

item | Linearführungen

Die modularen Rollenführungen zeichnen sich durch leichte Montage, große Belastbarkeit, beliebige Hublängen und eine hohe Verfahrgeschwindigkeit aus. Der niedrige Reibungswiderstand und die großzügige Dimensionierung gewährleisten eine lange Lebensdauer. Rollenführungen bestehen

Lagereinheit für Rollenführungen | Linearführungen
angesehen
Lagereinheit für Rollenführungen

item | Linearführungen

Lagereinheiten werden zusammen mit einer Schlittenplatte zum Bau der Führungsschlitten verwendet. Die Lagereinheiten e (exzentrisch) und z (zentrisch) unterscheiden sich in der Geometrie der Bolzen. Die exzentrischen Bolzen können nachträglich eingestellt werden, so dass eine spi...

Schlitten LRF 8 | Linearführungen
angesehen
Schlitten LRF 8

item | Linearführungen

Der Schlitten LRF 8 ist ein praktisches Komplettsystem für Laufrollenführungen an Wellen D10 oder D14, die mit Wellenklemmprofilen in der Profilnut 8 befestigt sind. Es wird einbaufertig geliefert und besteht aus einem Schlittenprofil mit planer Oberfläche und zwei laufruhigen Do...

Schlittensatz LRF 8 | Linearführungen
angesehen
Schlittensatz LRF 8

item | Linearführungen

Mit den Schlittensätzen LRF 8, Schlittenprofilen LRF 8 und dem T-Nutensteinprofil 8 entstehen individuelle Linearschlitten mit bis zu 3.000 mm Länge.

Wellenklemmprofil | Linearführungen
angesehen
Wellenklemmprofil

item | Linearführungen

Ermöglichen die Verbindung der Wellen D6, D10, D14 und D25 mit den Profilnuten der entsprechenden Baureihen. Nach dem Eindrücken des Wellenklemmprofils in die Profilnut wird anschließend die Welle eingepresst.

Laufrolle für Rollenführungen | Linearführungen
angesehen
Laufrolle für Rollenführungen

item | Linearführungen

Zum Bau von individuellen Lagereinheiten für spielfrei einzustellende und leichtlaufende Rollenführungen in Verbindung mit den Wellen.

Abstreif- und Schmiersystem | Linearführungen
angesehen
Abstreif- und Schmiersystem

item | Linearführungen

Zum Schutz und zur Schmierung der Lagereinheiten sind die Abstreif- und Schmiersysteme unbedingt erforderlich. Der integrierte Abstreif- und Schmierfilz ist werksseitig mit Öl getränkt. Empfohlener Nachölzyklus: halbjährlich.

Bolzen für Lagereinheiten bei Rollenführungen | Linearführungen
angesehen
Bolzen für Lagereinheiten bei Rollenführungen

item | Linearführungen

Zur Befestigung der Laufrollen im Laufrollenprofil oder in anderen Elementen.

Laufrollenprofil für Rollenführungen | Linearführungen
angesehen
Laufrollenprofil für Rollenführungen

item | Linearführungen

Profile zum Bau von Lagereinheiten beliebiger Länge, unter Verwendung der entsprechenden Laufrollen, Bolzen und Abstreif- und Schmiersysteme.

T-Nutensteinprofil 8 | Linearführungen
angesehen
T-Nutensteinprofil 8

item | Linearführungen

Zum Aufbau von Schlittensätzen LRF 8. Das T-Nutensteinprofil 8 stellt sicher, dass auch bei langen Schlitten die Rolleneinheiten stets spielfrei an der Welle anliegen. Die Lagereinheiten der Schlittensätze LRF 8 verschieben sich selbst im Dauereinsatz nicht. So garantiert das Sch...

Schlittenprofil LRF 8 | Linearführungen
angesehen
Schlittenprofil LRF 8

item | Linearführungen

Zum Aufbau von individuellen Schlitten LRF 8.

Welle | Linearführungen
angesehen
Welle

item | Linearführungen

Gehärtete und geschliffene Wellen, die als Führungswellen für die Rollenführungen, die C-Schienenführungen, die Kugelhülsen- und Kugelhülsenblockführungen verwendet werden.

Lineareinheit GSF 8 40 R10 | Linearführungen
angesehen
Lineareinheit GSF 8 40 R10

item | Linearführungen

Die Lineareinheit GSF 8 40 ist ein effizientes Komplettsystem, das einen minimalen Platzbedarf hat. Wenige Bauteile genügen der ökonomischen Lineareinheit für volle Leistung. Der Schlitten nutzt beispielsweise die Nut 8 des Tragprofils als Führung. Er bewegt sich schmiermittelfre...

Synchronistionssatz GSF 8 40 R 10 | Linearführungen
angesehen
Synchronistionssatz GSF 8 40 R 10

item | Linearführungen

Der Synchronisationssatz GSF 8 40 R10 verbindet zwei Lineareinheiten GSF 8 40 (Art.-Nr. 0.0.655.98) zu einer funktionalen Einheit. Die Synchronwelle überträgt das Drehmoment des Motors auf beide Einheiten.

1-20 von 60 Produkten
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
Marken
Entdecken Sie 541 starke Marken