Mit TPS ist es einfach wie nie, alle Bereiche einer Maschine zu erreichen und in verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Überstiege, Wartungsebenen für höher gelegene Maschinenbereiche oder umlaufende Arbeitspodeste entstehen aus einem Guss. Inspiriert vom olympischen Motto „Schneller, Höher, Stärker“ bringt item den Anlagenbau in eine neue Dimension.
Über maßgeschneiderte Treppen lassen sich alle Bereiche bequem oder platzsparend erreichen. Vier Steigungswinkel von 30°, 38°, 45° und 60° stehen zur Wahl, sichere Podeste bilden bei Bedarf eine zusätzliche Arbeitsebene.
Dank der item Verbindungstechnik entstehen stabile Treppen und Anlagen ohne zusätzliche Schweißnähte oder aufwändige Gehrungsschnitte. Die multifunktionale Verbindungstechnik passt sich den Anforderungen an, damit nicht für jede Situation ein spezialisiertes Modul benötigt wird.
Stabile Geländer und zahlreiche integrierte Sicherheitsfunktionen machen TPS zum verlässlichen Partner. Durch die Nut 8 steht der komplette MB Systembaukasten für Erweiterungen zur Verfügung, etwa um Arbeitsbühnen mit Schutzzäunen oder Türen zu kombinieren.
TPS verwendet das stabile Profil 8 D40 2N180 als Geländerpfosten, der mit dem Pfostenfuß verankert wird. Dies ist bei allen Steigungswinkeln der Treppe möglich. Der Pfostenfuß dient gleichzeitig als Verbindung für das Profil 8 120x16 E, das als Fußleiste das Herabfallen von Gegen...
TPS bietet unterschiedliche Montagesätze je nach Treppenwinkel und Einbausituation. Treppen-Montagesätze BP enthalten alle Befestigungs elemente, um eine Treppe am Boden und der nächste Ebene zu befestigen. Treppen-Montagesätze PP dienen hingegen dazu, um eine weiterführende Trep...
Die Tiefe einer Stufe wird durch das entsprechende Stufenprofil bestimmt. Bei Treppen mit 30° und 38° Steigung sollten zwei Stufenprofile 8 160 mit dem Stufenprofil-Laschensatz 8 320 gemeinsam montiert werden. Das Stufenprofil 8 240 ist für 45°-Treppen ideal. Mit TPS können Stufe...
Zum Bau von Podesten werden das Stufenprofile 8 160 (0.0.650.14) und Stufenprofil 8 240 (0.0.650.15) in einer Länge von bis zu 6.000 mm verwendet. Sie werden in das Zargenprofil 8 120x40 leicht eingelegt und später verschraubt. Durch Winkel 8 und das Stufendistanzprofil, das in d...
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-Center