Menu

Zahnriehmenantriebe

Produkte filtern in Zahnriehmenantriebe
1-19 von 19 Produkten
in Zahnriehmenantriebe
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Zahnriemen | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemen

Item | Mechanische Antriebselemente

Wartungsarmes Zugmittel aus polyurethan-umspritzten Stahlseilen ist sehr biegewechselfest durch die Feinverseilung der Zugstränge. Formschlüssiges Zugmittel eignet sich als Antrieb für präzise Linearbewegungen in Zahnriemenumlenkungen und -Gegenumlenkungen und ist nicht kompinier...

Item
Teilenummer Z12792
Zahnriemenumlenkung 5 40 R10 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 5 40 R10

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R10 T5 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 5 befestigt. Riemenscheibe ist entweder mit Bohrung oder Vie...

Item
Teilenummer Z27590
Zahnriemenumlenkung 5 40 R10 Bohrung D12 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 5 40 R10 Bohrung D12

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von spielfreien Zahnriemen R10 T5 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Motoren und Getrieben ohne Nabenbearbeitung eingesetzt. Durch die Spreiznabenkupplungen der Antriebssätze ZU 5 40 D30/D12 sowie des Antriebssatzes 5 40 D30/D12 lassen...

Item
Teilenummer H74437
Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 8 40 R25

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 8 befestigt. Riemenscheibe der Einheit ist entweder mit Boh...

Item
Teilenummer Z27576
Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 Bohrung D15 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 Bohrung D15

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von spielfreien Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Motoren und Getrieben ohne Nabenbearbeitung eingesetzt. Durch die Spreiznabenkupplungen der Antriebssätze 8 D40/D15 AP/WP 60 sowie Antriebssatz 8 40 D40/D15 lassen s...

Item
Teilenummer H74466
Zahnriemenumlenkung 8 80 R25 Bohrung D34 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 8 80 R25 Bohrung D34

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von spielfreien Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Motoren und Getrieben ohne Nabenbearbeitung eingesetzt. Durch die Spreiznabenkupplungen der Antriebssätze ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 60 oder ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 80 oder...

Item
Teilenummer H74470
Zahnriemenumlenkung 8 80 R25 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 8 80 R25

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 8 befestigt. Riemenscheibe ist entweder mit Bohrung oder Vi...

Item
Teilenummer Z27577
Zahnriemenumlenkung 8 80 R50 II | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 8 80 R50 II

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R50 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 8 befestigt. Riemenscheibe der Einheit ist entweder mit Boh...

Item
Teilenummer Z28334
Zahnriemen-Umlenkung 8 80 R50 II Bohrung 34 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemen-Umlenkung 8 80 R50 II Bohrung 34

Item | Mechanische Antriebselemente

Dient dem antreiben bzw. umlenken von spielfreien Zahnriemen R50 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Motoren und Getrieben ohne Nabenbearbeitung eingesetzt. Durch die Spreiznabenkupplungen der Antriebssätze ZU 8 80 D80/D34 sowie des Antriebssatzes 8 80 D80/D34 lasse...

Item
Teilenummer H74471
Anschlussplatte 160x160 U80R50, Zahnriemenumlenkung | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte 160x160 U80R50, Zahnriemenumlenkung

Item | Mechanische Antriebselemente

Aluminiumplatte um Zahnriemenumlenkung 8 80 R50 II an großen Profilen 8 160x160 sowie 320x160 zu befestigen. Platte verfügt über Senkungen zur stirnseitigen Befestigung am Profil sowie Gewindebohrungen zur Verschraubung der Umlenkung.

Item
Teilenummer Z29186
Zahnriemenspanner Niederhalter 8 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenspanner Niederhalter 8

Item | Mechanische Antriebselemente

Niederhalter wird bei angetriebenen Linearachsen mit feststehendem Zahnriemen verwendet um ein Aufbiegen des Profils entgegenzuwirken. Halterung wird über separat bestellbares, passendes Gegenlager 8 verschraubt um Betriebsverhalten des Zahnriemenantriebs bei Ausnutzung der Maxim...

Item
Teilenummer Z29184
Zahnriemenspanner Gegenlager 5 R10 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenspanner Gegenlager 5 R10

Item | Mechanische Antriebselemente

Schwarzes Gegenlager sowie Befestigungsmaterial um Zahnriemen R10 in Verbindung mit separat bestellbarem Spannblock an einem Führungsschlitten zu befestigen und zu spannen. Pro Zahnriemenende ist ein Spannblock erforderlich, wobei die Anzahl der Gegenlager durch die jeweilige Anw...

Item
Teilenummer Z27587
Zahnriemenspanner Gegenlager 8 R25 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenspanner Gegenlager 8 R25

Item | Mechanische Antriebselemente

Schwarzes Gegenlager sowie Befestigungsmaterial um Zahnriemen R25 in Verbindung mit separat bestellbarem Spannblock an einem Führungsschlitten zu befestigen und zu spannen. Pro Zahnriemenende ist ein Spannblock erforderlich, wobei die Anzahl der Gegenlager durch die jeweilige Anw...

Item
Teilenummer Z16263
Zahnriemenspanner Gegenlager 8 R50 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenspanner Gegenlager 8 R50

Item | Mechanische Antriebselemente

Schwarzes Gegenlager sowie Befestigungsmaterial um Zahnriemen R50 in Verbindung mit separat bestellbarem Spannblock an einem Führungsschlitten zu befestigen und zu spannen. Pro Zahnriemenende ist ein Spannblock erforderlich, wobei die Anzahl der Gegenlager durch die jeweilige Anw...

Item
Teilenummer Z27584
Zahnriemenspanner Spannblock 5 R10 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenspanner Spannblock 5 R10

Item | Mechanische Antriebselemente

Schwarzer Spannblock mit Klemmstück um Zahnriemen R10 in Verbindung mit separat bestellbarem Gegenlager an einem Führungsschlitten zu befestigen und zu spannen. Pro Zahnriemenende ist ein Spannblock erforderlich, wobei die Anzahl der Gegenlager durch die jeweilige Anwendung besti...

Item
Teilenummer Z27588
Zahnriemenspanner Spannblock 8 R25 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenspanner Spannblock 8 R25

Item | Mechanische Antriebselemente

Schwarzer Spannblock mit Klemmstück um Zahnriemen R25 in Verbindung mit separat bestellbarem Gegenlager an einem Führungsschlitten zu befestigen und zu spannen. Pro Zahnriemenende ist ein Spannblock erforderlich, wobei die Anzahl der Gegenlager durch die jeweilige Anwendung besti...

Item
Teilenummer Z16262
Zahnriemenspanner Spannblock 8 R50 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenspanner Spannblock 8 R50

Item | Mechanische Antriebselemente

Schwarzer Spannblock mit Klemmstück um Zahnriemen R50 in Verbindung mit separat bestellbarem Gegenlager an einem Führungsschlitten zu befestigen und zu spannen. Pro Zahnriemenende ist ein Spannblock erforderlich, wobei die Anzahl der Gegenlager durch die jeweilige Anwendung besti...

Item
Teilenummer Z27581
Zahnriemen-Gegenumlenkung 8 40 R25 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemen-Gegenumlenkung 8 40 R25

Item | Mechanische Antriebselemente

Ergänzendes Antriebselement zur Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 oder 8 80 R25 um Antrieb einer Achse auf den Schlitten zu verlagern. Gegenumlenkung eignet sich besonders gut für Vertikalachsen Austrittsmaß des Zahnriemens beträgt 40 mm.

Item
Teilenummer Z16248
Zahnriemen-Gegenumlenkung 8 80 R50 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemen-Gegenumlenkung 8 80 R50

Item | Mechanische Antriebselemente

Ergänzendes Antriebselement zur Zahnriemenumlenkung 8 80 R50 II um Antrieb einer Achse auf den Schlitten zu verlagern. Gegenumlenkung eignet sich besonders gut für Vertikalachsen Austrittsmaß des Zahnriemens beträgt 80 mm.

Item
Teilenummer Z28271
1-19 von 19 Produkten