Menu

Adapterwelle VK14

von Item   |   mehr Mechanische Antriebselemente

Drucken
Oberflächenharte Vielkeilwelle um Wellen an Umlenkungen, Winkelgetrieben oder Spindeleinheiten drehsteif anzubinden. Adapterwelle nutzt nur die halbe Nabenbreite der Zahnriemenscheibe R25 um Drehmoment zu übertragen.
Einsatzbereich
  • Zahriemenumlemkung
  • Kettenumlenkung
  • Winkelgetriebe
  • Spindeleinheit

Vorteile/Ausführungen
  • oberflächenhart
  • gerade Flanken
  • innenzentriert
  • Schmierung der Steckverbindung erforderlich z. B. Mehrzweckfett
  • Wellenprofil DIN ISO 14

Anwendungen/Hinweise
  • bei Wechsellast sind Drehmomentwerte der Zahnriemenumlenkungen mit Adapterwellen entsprechend zu reduzieren

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnriemenumlenkung 8 40 R25

Item Dazu passt

Dient dem antreiben bzw. umlenken von Zahnriemen R25 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Führungen, Winkelgetrieben und Antriebseinheiten eingesetzt. Zahnriemenumlenkung wird in Profilkernbohrungen Baureihe 8 befestigt. Riemenscheibe der Einheit ist entweder mit Boh...

Kupplungsgehäuse 8 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kupplungsgehäuse 8

Item | Mechanische Antriebselemente

Die Kupplungsgehäuse stellen eine stabile Verbindung zwischen mechanischen Antriebselementen und Motoren her. Zur Befestigung der Antriebe dient die Kupplungsplatte Universal. Ihre Größe muss passend zum Gehäusetyp ausgewählt werden und mit der Anschlussgeometrie des Antriebs bea...

Kupplungsatz | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kupplungsatz

Item | Mechanische Antriebselemente

Die Kupplungshälften werden mit den Kupplungszahnkränzen verbunden, die in ihrer Elastizität auf die item-Antriebselemente angepasst sind.

Vielkeilwelle | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Vielkeilwelle

Item | Mechanische Antriebselemente

Zur drehsteifen Verbindung von Antriebselementen mit Vielkeilnaben einsetzbar.

Verbindungswelle | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Verbindungswelle

Item | Mechanische Antriebselemente

Welle um drehsteife Verbindung der mechanischen Antriebselemente mit der entsprechenden Kupplungshälfte zu erstellen. Welle mit Vielkeil wird einfach bis zum Anschlag des Sprengrings in die Antriebselemente eingeschoben.

Verbindungswelle U-WG | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Verbindungswelle U-WG

Item | Mechanische Antriebselemente

Welle ermöglicht Drehmomentübertragung zwischen zwei Vielkeilnaben und ist besonders geeignet zur Verbindung von Winkelgetriebe und Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 bzw. 8 80 R25.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken