Menu

Nutöffner 8

von Item   |   mehr Werkzeuge

Drucken
Werkzeuge zum Öffnen von Profilnut 8 sowie X 8 mit aufreißbarer Nutabdeckung. Von der Profilstirnseite aus oder einer ausreichend großen Startöffnung wird Nutabdeckung genau für die benötigte Länge entfernt.
Anwendungen/Hinweise
  • Ende der Öffnung muss mit Bohrung-Ø 9,2 mm festgelegt werden

Material
  • Griff aus PVC
  • Stahl verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Anschlagprofil 8 ESD | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Anschlagprofil 8 ESD

Item Dazu passt

Elastisches, stoßdämpfendes Kunststoffprofil für Profilbaureihe 8 und Klemmprofil 8 32x18. Profil dient als Anschlag für Schwenk-, Schiebe- und Hubtüren sowie als Dichtprofil oder ähnliche Anwendungen.

Nutöffner 8 für Standardverbindungssatz | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Nutöffner 8 für Standardverbindungssatz

Item | Werkzeuge

Werkzeuge zum Öffnen von Profilnut 8 sowie X 8 mit aufreißbarer Nutabdeckung. Von der Profilstirnseite aus wird die Nutabdeckung genau für die benötigte Länge einer Standardverbindung entfernt.

Nutentgrater | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Nutentgrater

Item | Werkzeuge

Ergonomischer Entgrater mit einstellbarer Schaftlänge. Nutengrater glättet raue Bruchkanten nach dem Aufreißen einer Nutabdeckung.

Stirnlochschlüssel | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Stirnlochschlüssel

Item | Werkzeuge

Schwarzer Stiftschlüssel zum einfachen Anziehen von Vierlochmutter z. B. Lagereinheit von Rollenführungen.

Doppelmaulschlüssel | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Doppelmaulschlüssel

Item | Werkzeuge

Kompakter, flacher Maulschlüssel SW65/SW17 mit langem Hebel, eignet sich um Heberolle D62 einfach festzuziehen und zu justieren.

Ringmaulschlüssel verchromt | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Ringmaulschlüssel verchromt

Item | Werkzeuge

Dünner Ring-Maulschlüssel geeignet für sehr enge Arbeitsumgebungen insbesondere an den Sechskant-Schrauben der Verbindungen aus der Baureihe TPS.

Universalschere | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere

Item | Werkzeuge

Allzweckschere zum Ablängen von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Universalschere mit 90° Anschlag | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere mit 90° Anschlag

Item | Werkzeuge

Allzweckschere zum leichten Ablängen im rechten Winkel von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Montagezange für Rollenbahn | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Montagezange für Rollenbahn

Item | Werkzeuge

Spreizzange um Flanken der Rollenbahn Stahl zu dehnen, das ein Einsetzen und Entnehmen von Rollen erleichtert.

Abverkauf
Pressklemmzange | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Pressklemmzange

Item | Werkzeuge

Zum sicheren Verpressen von Pressklemmen an Stahlseilenden z. B. Bowdenzugseil.

Montagewinkel für Wellen | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Montagewinkel für Wellen

Item | Werkzeuge

Schablone mit 5 unterschiedlich großen Öffnungenn eignet sich zum einpressen von Wellen ins passende Wellenklemmprofil unter Verwendung eines entsprechenden Rundstahlhebels.

Montagewerkzeug für Dichtprofile | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Montagewerkzeug für Dichtprofile

Item | Werkzeuge

Werkzeuggriff mit Montageroller ermöglicht ein lagerichtiges Eindrücken von Dichtprofil in die jeweilige Profilnut.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken