Menu

Mitnehmersatz Schiebetür

von Item   |   mehr Verschlüsse

Drucken
Beschlagsatz besteht aus Platte mit Gummiring und Befestigungsmaterial. Mitnehmer wird direkt auf dem Flächenelement angebracht um zwei oder drei Schiebetürflügel gekoppelt zu bewegen. Position kann individuell gewählt werden, um gewünschten Öffnungsweg der mitverfahrenden Türflügel sowie die Überdeckung der Türen (min.=25 mm) zu bestimmen. Auf Mitnehmer werden mitgelieferte Gummiringe als Stoßdämpfer aufgezogen.
Einsatzbereich
  • Schiebetürbau

Vorteile/Ausführungen
  • koppelt Türflügel
  • Platte mit Befestigungsbohrung
  • Gummiring dämpft Stöße ab

Anwendungen/Hinweise
  • mit separat bestellbarem Klipp 8 St wird Profil oben sowie Profil unten auf Rahmenprofil fixiert, anschl. wird Flächenelement zunächst oben in gewünschte Bahn des Schiebetürführungsprofils eingesetzt und anschl. unten in entsprechende Führungsbahn
  • separat bestellbarer Mitnehmer wird oben platziert (siehe Zeichnung) und verhindert unbeabsichtigtes Herausnehmen der Tür, Mitnehmer wird direkt auf Flächenelement angebracht, wenn 2 oder 3 Schiebetürflügel gekoppelt bewegt werden sollen, Position kann individuell gewählt werden, um Entstehen einer Klemmstelle an Handgriffen oder Griffmulden zu vermeiden muss Handschutz sichergestellt werden
  • Eigengewicht des Flächenelementes, seine Eigenstabilität und Reibung auf dem Aluminiumprofil muss berücksichtigt werden

Material
  • Platten glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF)
  • Schraube, Mutter Stahl verzinkt
  • Ring Butylkautschuk (IIR)

Lieferumfang
  • 2 Platten
  • 2 Schrauben DIN 912
  • 2 Muttern DIN 934
  • 2 Ringe

Downloads

Für Sie interessant

Schiebetür-Führungsprofil | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Führungsprofil

Item Dazu passt

Profil mit drei Führungsbahnen um Schiebetüren in Profilkonstruktionen 8 einzubauen, ist auch nachträglich möglich. Rahmenlose, eigenstabile Flächenelemente aus Kunststoff (Stärke 8 mm) können als Schiebetüren verwendet werden. Für den Bau einer Schiebetür wird Führungsprofil obe...

Doppelbartschloss mit Rosette, Griff | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Doppelbartschloss mit Rosette, Griff

Item | Verschlüsse

Einheit bestehend aus Doppelbarteinsatz mit ergonomischem Griff oder Rosette. Verschlusssystem bietet neben der Zuhaltefunktion auch die Absicherung gegen unbefugtes Öffnen von Schwenk- oder Schiebetüren aus eigenstabilen, rahmenlosen Flächenelementen.

Zylinderschloss mit Rosette, Griff | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Zylinderschloss mit Rosette, Griff

Item | Verschlüsse

Einheit bestehend aus Zylinderschloss mit ergonomischem Griff oder Rosette. Verschlusssystem bietet neben der Zuhaltefunktion auch die Absicherung gegen unbefugtes Öffnen von Schwenk- oder Schiebetüren aus eigenstabilen, rahmenlosen Flächenelementen.

Türschlosssystem mit Zylinder 6–8 Zn | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Türschlosssystem mit Zylinder 6–8 Zn

Item | Verschlüsse

Sehr stabile Einheit bestehend aus Gehäuse mit integriertem Zylinderschloss und Schließkasten. Verschlusssystem wird auf Türrahmen und Türzargen aufgeschraubt und eignet sich mit seinem Schwenkgriff besonders für Türen die häufig geöffnet werden müssen.

Türschlosssystem mit Zylinder X 8 Zn | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Türschlosssystem mit Zylinder X 8 Zn

Item | Verschlüsse

Sehr stabile und optisch ansprechende Einheit bestehend aus Gehäuse mit integriertem Zylinderschloss und Schließkasten. Verschlusssystem wird auf Türrahmen und Türzargen aufgeschraubt und eignet sich mit seinem Schwenkgriff besonders für Türen die häufig geöffnet werden müssen.

Türschlossset 8 | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Türschlossset 8

Item | Verschlüsse

Gehäuse mit vormontiertem Zylinder- oder Doppelbartschloss sowie Befestigungsmaterial zum Sicheren verschließen von Schiebe- und Schwenktüren ohne Profilbearbeitung.

Schwenkriegelverschluss 8, Schlosssystem modular | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Schwenkriegelverschluss 8, Schlosssystem modular

Item | Verschlüsse

Schwenkbarer Riegelverschluss bildet Grundversion des modularen Türschlosssystems und wird an geeigneter Stelle am Türprofil angebracht. Schwenkriegel kann in Kombination mit separat bestellbarem Drehknauf oder Doppelbartschlüssel betätigt werden. Verschiedenen Ausbaustufen als R...

Doppelbarteinsatz, Schlosssystem modular | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Doppelbarteinsatz, Schlosssystem modular

Item | Verschlüsse

Kompletter Satz besteht aus Doppelbartschlüsseleinsatz, Schlüsseln, Rosette mit Abdeckung und Befestigungsmaterial. Wird eingesetzt wenn Türen, Klappen nur mit Doppelbart-Schlüssel geöffnet werden sollen. Verschiedenen Ausbaustufen als Riegel- oder Stangenschloss ermöglichen Türe...

Drehknaufsatz, Schlosssystem modular | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Drehknaufsatz, Schlosssystem modular

Item | Verschlüsse

Drehbarer, ergonomischer Griff um Türen bzw. Klappen einfach zu verschließen, wird gerne in Verbindung mit Schwenkriegelverschluss 8 eingesetzt um modulares Schlosssystem zu konstruieren. Möchte man die Tür von beiden Seiten öffnen, müssen 2 Drehknaufsätze kombiniert werden.

Drehknaufsatz abschließbar, Schlosssystem modular | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Drehknaufsatz abschließbar, Schlosssystem modular

Item | Verschlüsse

Drehbarer, ergonomischer Griff mit Schlosseinsatz um Türen bzw. Klappen einfach zu verschließen, wird gerne in Verbindung mit Schwenkriegelverschluss 8 eingesetzt um modulares Schlosssystem zu konstruieren. Knauf ist abschließbar und Betätigung nur von einer Seite möglich.

Stangenverschluss 8, Schlosssystem modular | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Stangenverschluss 8, Schlosssystem modular

Item | Verschlüsse

Stangenverschluss wird gerne mit Schwenkriegelverschluss kombiniert. Es ist jeweils ein Stangenverschluss für die Riegelstange zum oberen bzw. unteren Türende notwendig. Verschiedenen Ausbaustufen als Riegel- oder Stangenschloss ermöglichen Türen in bis zu drei Richtungen zu verr...

Rohr D6,3x1,6 SW5,5 | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Rohr D6,3x1,6 SW5,5

Item | Verschlüsse

Eloxiertes Aluminiumrohr kann vielseitig eingesetzt werden. Rohr wird gerne als Verbindung zwischen Schwenkriegel- und Stangenverschluss beim modularen Schlosssystem eingesetzt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken