Menu

Stangenverschluss 8, Schlosssystem modular

von Item   |   mehr Verschlüsse

Drucken
Stangenverschluss wird gerne mit Schwenkriegelverschluss kombiniert. Es ist jeweils ein Stangenverschluss für die Riegelstange zum oberen bzw. unteren Türende notwendig. Verschiedenen Ausbaustufen als Riegel- oder Stangenschloss ermöglichen Türen in bis zu drei Richtungen zu verriegeln.
Einsatzbereich
  • Schwenktürverschluss
  • Klappenverschluss

Vorteile/Ausführungen
  • wird in Kernbohrung montiert
  • greift bei verriegeln in gegenüberliegende Nut 8

Anwendungen/Hinweise
  • aufbohren der Kernbohrung des Türprofils von der Profilstirnseite her mit Ø 12 mm, Tiefe 36 mm
  • Spaltmaß zwischen Türprofil und oberer Zarge darf max. 7 mm betragen
  • bei Verwendung von 2 Stangenverschlüssen besteht die Möglichkeit auf den Schwenkriegelverschluss zu verzichten und Schloss ausschließlich als Stangenschloss zu betreiben
  • separat bestellbares Rohr D6,3x1,6 SW5,5 bildet die Verbindung zwischen Schwenkriegel- und Stangenverschluss
  • Profilnuten der Tür- und Zargenkonstruktion darf nicht zueinander versetzt sein, da Riegel in der gegenüberliegenden Zarge verriegelt
  • als Türprofil eignen sich Profil 8 und Profil 8 leicht
  • nicht geeignet aufgrund Querschnittsgeometrie ist Profil 8 E und Klemmprofil
  • modulares System bildet keinen Anschlag, separat Anschlagwinkel 8 bestellbar
  • Montageanleitung anbei beachten

Material
  • Riegel Stahl rostfrei
  • Kullisstenstein Stahl
  • Abdeckkappe glasfaserverstärktes Polyamid schwarz (PA-GF)
  • Schraube Stahl schwarz
  • O-Ring Nitrilbutadienkautschuk schwarz (NBR)
  • Abdeckkappe glasfaserverstärktes Polyamid schwarz (PA-GF)

Lieferumfang
  • Riegel
  • Kullissenstein
  • Abdeckkappe
  • O-Ring DIN 3771 5,5x1,5
  • Blechschraube DIN 7982

Downloads

Für Sie interessant

Verschlüsse
Dazu passt
Rohr D6,3x1,6 SW5,5 | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Rohr D6,3x1,6 SW5,5

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluminiumrohr kann vielseitig eingesetzt werden. Rohr wird gerne als Verbindung zwischen Schwenkriegel- und Stangenverschluss beim modularen Schlosssystem eingesetzt.

Verschlüsse
Dazu passt
Schwenkriegelverschluss 8, Schlosssystem modular | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Schwenkriegelverschluss 8, Schlosssystem modular

Item Dazu passt

Schwenkbarer Riegelverschluss bildet Grundversion des modularen Türschlosssystems und wird an geeigneter Stelle am Türprofil angebracht. Schwenkriegel kann in Kombination mit separat bestellbarem Drehknauf oder Doppelbartschlüssel betätigt werden. Verschiedenen Ausbaustufen als R...

Doppelbartschloss mit Rosette, Griff | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Doppelbartschloss mit Rosette, Griff

Item | Verschlüsse

Einheit bestehend aus Doppelbarteinsatz mit ergonomischem Griff oder Rosette. Verschlusssystem bietet neben der Zuhaltefunktion auch die Absicherung gegen unbefugtes Öffnen von Schwenk- oder Schiebetüren aus eigenstabilen, rahmenlosen Flächenelementen.

Zylinderschloss mit Rosette, Griff | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Zylinderschloss mit Rosette, Griff

Item | Verschlüsse

Einheit bestehend aus Zylinderschloss mit ergonomischem Griff oder Rosette. Verschlusssystem bietet neben der Zuhaltefunktion auch die Absicherung gegen unbefugtes Öffnen von Schwenk- oder Schiebetüren aus eigenstabilen, rahmenlosen Flächenelementen.

Türschlosssystem mit Zylinder 6–8 Zn | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Türschlosssystem mit Zylinder 6–8 Zn

Item | Verschlüsse

Sehr stabile Einheit bestehend aus Gehäuse mit integriertem Zylinderschloss und Schließkasten. Verschlusssystem wird auf Türrahmen und Türzargen aufgeschraubt und eignet sich mit seinem Schwenkgriff besonders für Türen die häufig geöffnet werden müssen.

Türschlosssystem mit Zylinder X 8 Zn | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Türschlosssystem mit Zylinder X 8 Zn

Item | Verschlüsse

Sehr stabile und optisch ansprechende Einheit bestehend aus Gehäuse mit integriertem Zylinderschloss und Schließkasten. Verschlusssystem wird auf Türrahmen und Türzargen aufgeschraubt und eignet sich mit seinem Schwenkgriff besonders für Türen die häufig geöffnet werden müssen.

Türschlossset 8 | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Türschlossset 8

Item | Verschlüsse

Gehäuse mit vormontiertem Zylinder- oder Doppelbartschloss sowie Befestigungsmaterial zum Sicheren verschließen von Schiebe- und Schwenktüren ohne Profilbearbeitung.

Schwenkriegelverschluss 8, Schlosssystem modular | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Schwenkriegelverschluss 8, Schlosssystem modular

Item | Verschlüsse

Schwenkbarer Riegelverschluss bildet Grundversion des modularen Türschlosssystems und wird an geeigneter Stelle am Türprofil angebracht. Schwenkriegel kann in Kombination mit separat bestellbarem Drehknauf oder Doppelbartschlüssel betätigt werden. Verschiedenen Ausbaustufen als R...

Doppelbarteinsatz, Schlosssystem modular | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Doppelbarteinsatz, Schlosssystem modular

Item | Verschlüsse

Kompletter Satz besteht aus Doppelbartschlüsseleinsatz, Schlüsseln, Rosette mit Abdeckung und Befestigungsmaterial. Wird eingesetzt wenn Türen, Klappen nur mit Doppelbart-Schlüssel geöffnet werden sollen. Verschiedenen Ausbaustufen als Riegel- oder Stangenschloss ermöglichen Türe...

Drehknaufsatz, Schlosssystem modular | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Drehknaufsatz, Schlosssystem modular

Item | Verschlüsse

Drehbarer, ergonomischer Griff um Türen bzw. Klappen einfach zu verschließen, wird gerne in Verbindung mit Schwenkriegelverschluss 8 eingesetzt um modulares Schlosssystem zu konstruieren. Möchte man die Tür von beiden Seiten öffnen, müssen 2 Drehknaufsätze kombiniert werden.

Drehknaufsatz abschließbar, Schlosssystem modular | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Drehknaufsatz abschließbar, Schlosssystem modular

Item | Verschlüsse

Drehbarer, ergonomischer Griff mit Schlosseinsatz um Türen bzw. Klappen einfach zu verschließen, wird gerne in Verbindung mit Schwenkriegelverschluss 8 eingesetzt um modulares Schlosssystem zu konstruieren. Knauf ist abschließbar und Betätigung nur von einer Seite möglich.

Rohr D6,3x1,6 SW5,5 | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Rohr D6,3x1,6 SW5,5

Item | Verschlüsse

Eloxiertes Aluminiumrohr kann vielseitig eingesetzt werden. Rohr wird gerne als Verbindung zwischen Schwenkriegel- und Stangenverschluss beim modularen Schlosssystem eingesetzt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken