Menu

Schwenkriegelverschluss 8, Schlosssystem modular

von Item   |   mehr Verschlüsse

Drucken
Schwenkbarer Riegelverschluss bildet Grundversion des modularen Türschlosssystems und wird an geeigneter Stelle am Türprofil angebracht. Schwenkriegel kann in Kombination mit separat bestellbarem Drehknauf oder Doppelbartschlüssel betätigt werden. Verschiedenen Ausbaustufen als Riegel- oder Stangenschloss ermöglichen Türen in bis zu drei Richtungen zu verriegeln.
Einsatzbereich
  • Schwenktürverschluss
  • Klappenverschluss

Vorteile/Ausführungen
  • 90° Drehbewegung verriegelt gegenüber in Profilnut
  • direkter Einbau in Türprofil

Anwendungen/Hinweise
  • Senkbohrung mit Ø 30 mm, Tiefe 25 mm muss in Profil angebracht werden um Schlosseinsatz zu montieren zu montieren
  • Spaltmaß zwischen Türprofil und seitlicher Zarge darf max. 5 mm betragen
  • kann mit bis zu 2 separat bestellbaren Stangenverschlüssen kombiniert werden um bessere Absicherung der Tür zu gewährleisten
  • separat bestellbares Rohr D6,3x1,6 SW5,5 bildet die Verbindung zwischen Schwenkriegel- und Stangenverschluss
  • Profilnuten der Tür- und Zargenkonstruktion darf nicht zueinander versetzt sein, da Riegel in der gegenüberliegenden Zarge verriegelt
  • als Türprofil eignen sich Profil 8 und Profil 8 leicht
  • nicht geeignet aufgrund Querschnittsgeometrie ist Profil 8 E und Klemmprofil
  • modulares System bildet keinen Anschlag, separat Anschlagwinkel 8 bestellbar
  • Montageanleitung anbei beachten

Material
  • Riegel, Anschlag, Kulisse Zinkduckguss verzinkt (GD-Zn)
  • Blech Stahl
  • Schraube Stahl verzinkt
  • Einsatz hochmolekularer thermoplastischer Kunsstoff (POM) schwarz

Lieferumfang
  • Riegel
  • 2 Wechselanschläge
  • Kulisse
  • Befestigungsblech
  • Gleiteinsatz
  • Zylinderschraube DIN 912

Downloads

Für Sie interessant

Werkzeuge
Dazu passt
Stufenbohrer | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Stufenbohrer

Item Dazu passt

Bohrer mit mind. zwei unterschiedlichen Bohrungs–Ø um mehrere Bohrungen in einem Arbeitsgang durchzuführen. Für einfache Profilbearbeitung für Gehrungs- und Zentral-Verbindungssatz.

Verschlüsse
Dazu passt
Doppelbarteinsatz, Schlosssystem modular | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Doppelbarteinsatz, Schlosssystem modular

Item Dazu passt

Kompletter Satz besteht aus Doppelbartschlüsseleinsatz, Schlüsseln, Rosette mit Abdeckung und Befestigungsmaterial. Wird eingesetzt wenn Türen, Klappen nur mit Doppelbart-Schlüssel geöffnet werden sollen. Verschiedenen Ausbaustufen als Riegel- oder Stangenschloss ermöglichen Türe...

Verschlüsse
Dazu passt
Drehknaufsatz, Schlosssystem modular | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Drehknaufsatz, Schlosssystem modular

Item Dazu passt

Drehbarer, ergonomischer Griff um Türen bzw. Klappen einfach zu verschließen, wird gerne in Verbindung mit Schwenkriegelverschluss 8 eingesetzt um modulares Schlosssystem zu konstruieren. Möchte man die Tür von beiden Seiten öffnen, müssen 2 Drehknaufsätze kombiniert werden.

Verschlüsse
Dazu passt
Drehknaufsatz abschließbar, Schlosssystem modular | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Drehknaufsatz abschließbar, Schlosssystem modular

Item Dazu passt

Drehbarer, ergonomischer Griff mit Schlosseinsatz um Türen bzw. Klappen einfach zu verschließen, wird gerne in Verbindung mit Schwenkriegelverschluss 8 eingesetzt um modulares Schlosssystem zu konstruieren. Knauf ist abschließbar und Betätigung nur von einer Seite möglich.

Verschlüsse
Dazu passt
Stangenverschluss 8, Schlosssystem modular | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Stangenverschluss 8, Schlosssystem modular

Item Dazu passt

Stangenverschluss wird gerne mit Schwenkriegelverschluss kombiniert. Es ist jeweils ein Stangenverschluss für die Riegelstange zum oberen bzw. unteren Türende notwendig. Verschiedenen Ausbaustufen als Riegel- oder Stangenschloss ermöglichen Türen in bis zu drei Richtungen zu verr...

Doppelbartschloss mit Rosette, Griff | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Doppelbartschloss mit Rosette, Griff

Item | Verschlüsse

Einheit bestehend aus Doppelbarteinsatz mit ergonomischem Griff oder Rosette. Verschlusssystem bietet neben der Zuhaltefunktion auch die Absicherung gegen unbefugtes Öffnen von Schwenk- oder Schiebetüren aus eigenstabilen, rahmenlosen Flächenelementen.

Zylinderschloss mit Rosette, Griff | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Zylinderschloss mit Rosette, Griff

Item | Verschlüsse

Einheit bestehend aus Zylinderschloss mit ergonomischem Griff oder Rosette. Verschlusssystem bietet neben der Zuhaltefunktion auch die Absicherung gegen unbefugtes Öffnen von Schwenk- oder Schiebetüren aus eigenstabilen, rahmenlosen Flächenelementen.

Türschlosssystem mit Zylinder 6–8 Zn | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Türschlosssystem mit Zylinder 6–8 Zn

Item | Verschlüsse

Sehr stabile Einheit bestehend aus Gehäuse mit integriertem Zylinderschloss und Schließkasten. Verschlusssystem wird auf Türrahmen und Türzargen aufgeschraubt und eignet sich mit seinem Schwenkgriff besonders für Türen die häufig geöffnet werden müssen.

Türschlosssystem mit Zylinder X 8 Zn | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Türschlosssystem mit Zylinder X 8 Zn

Item | Verschlüsse

Sehr stabile und optisch ansprechende Einheit bestehend aus Gehäuse mit integriertem Zylinderschloss und Schließkasten. Verschlusssystem wird auf Türrahmen und Türzargen aufgeschraubt und eignet sich mit seinem Schwenkgriff besonders für Türen die häufig geöffnet werden müssen.

Türschlossset 8 | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Türschlossset 8

Item | Verschlüsse

Gehäuse mit vormontiertem Zylinder- oder Doppelbartschloss sowie Befestigungsmaterial zum Sicheren verschließen von Schiebe- und Schwenktüren ohne Profilbearbeitung.

Doppelbarteinsatz, Schlosssystem modular | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Doppelbarteinsatz, Schlosssystem modular

Item | Verschlüsse

Kompletter Satz besteht aus Doppelbartschlüsseleinsatz, Schlüsseln, Rosette mit Abdeckung und Befestigungsmaterial. Wird eingesetzt wenn Türen, Klappen nur mit Doppelbart-Schlüssel geöffnet werden sollen. Verschiedenen Ausbaustufen als Riegel- oder Stangenschloss ermöglichen Türe...

Drehknaufsatz, Schlosssystem modular | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Drehknaufsatz, Schlosssystem modular

Item | Verschlüsse

Drehbarer, ergonomischer Griff um Türen bzw. Klappen einfach zu verschließen, wird gerne in Verbindung mit Schwenkriegelverschluss 8 eingesetzt um modulares Schlosssystem zu konstruieren. Möchte man die Tür von beiden Seiten öffnen, müssen 2 Drehknaufsätze kombiniert werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken