Menu

Laufwagensatz 8 40x40

von Item   |   mehr Scharniere und Beschläge

Drucken
Wagensatz besteht aus 2 Laufwagen mit jeweils 4 kugelgelagerten Laufrollen die zug- sowie druckbelastet werden können und eignet sich sehr gut um in Verbindung mit separat bestellbarem Laufbahnprofil 8 eine Schiebetür zu bauen. Beiliegende Endanschläge mit Rastfunktion stoppen und halten die Schiebtür.
Einsatzbereich
  • Schiebetürbau
  • automatisierte, manuelle Bewegung

Vorteile/Ausführungen
  • für Nut 8
  • hohe Tragkraft
  • kugelgelagerte Rollen
  • 4 Rollen/Wagen

Anwendungen/Hinweise
  • Laufwagen wird in Laufbahnprofil eingeschoben, Schutzfeld an Laufwagen verschraubt und Endanschlag am Profilende befestigt, siehe Montageanleitung anbei
  • weite Einstellbereiche der Aufhängung für Türrahmen aus Profilen der Baureihe 6 sowie 8

Technische Daten
  • Belastungskraft max. in Zug-, Druckrichtung
300 N
  • Türgewicht max. 
30 kg

Material
  • Wagen, Aufhängung Aluminiumdruckguss (GD-Al)
  • Befestigungselemente, Schlüssel Stahl verzinkt
  • Anschlag Polyamid

Lieferumfang
  • 2 Wagen
  • 2 Aufhängungen
  • 2 Endanschläge
  • Befestigungstelemente
  • Schraubenschlüssel

Downloads

Für Sie interessant

Winkelprofil M W | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Winkelprofil M W

Item Dazu passt

Optisch ansprechende Winkelleiste ohne Nut dient zur Abdeckung von z. B. Spalt zwischen Tür und Laufbahnprofil und verhindert gleichzeitig Zugriff auf Türaufhängung sowie Schmutzansammlung. Eignet sich auch als einfache Führung bzw. zum Einfassen beliebiger Flächenelemente.

Laufbahnprofil 8 40x40 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Laufbahnprofil 8 40x40

Item Dazu passt

Führungsprofil mit universeller Nut 8 eignet sich sehr gut zum Bau von Werkzeuglaufwagen am Arbeitsplatz oder Schiebetüren. Profil wird mit separat bestellbarem Laufwagensatz 8 40x40 oder Werkzeuglaufwagen 40x40 kombiniert.

Laufbahnprofil 8 40x40 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Laufbahnprofil 8 40x40

Item | Scharniere und Beschläge

Führungsprofil mit universeller Nut 8 eignet sich sehr gut zum Bau von Werkzeuglaufwagen am Arbeitsplatz oder Schiebetüren. Profil wird mit separat bestellbarem Laufwagensatz 8 40x40 oder Werkzeuglaufwagen 40x40 kombiniert.

Laufbahnprofil 8 80x40 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Laufbahnprofil 8 80x40

Item | Scharniere und Beschläge

Führungsprofil zum Bau belastbarer Transporteinrichtung oder als Laufkatze in Hängebahnen geeignet. Führungsschiene wird in Verbindung mit individuell gestaltetem Laufwagen und separat bestellbarer Rolleneinheit D60 PU eingesetzt.

Führungsprofil Schiebetür | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Führungsprofil Schiebetür

Item | Scharniere und Beschläge

Profil mit drei Führungsbahnen um Schiebetüren in Profilkonstruktionen 8 einzubauen, ist auch nachträglich möglich. Rahmenlose, eigenstabile Flächenelemente aus Kunststoff (Stärke 8 mm) können als Schiebetüren verwendet werden. Für den Bau einer Schiebetür wird Führungsprofil obe...

Gleitführungssatz | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Gleitführungssatz

Item | Scharniere und Beschläge

Gleitendes Kunststoffelement mit Durchgangsbohrungen wird an bewegtem Profil befestigt und eignet sich zum Aufbau von Gleitführungen an der Profilnut. Führungselement ist als Loslager sowie Festlager erhältlich. Versatz e verhindert Kollision der beweglichen Teile mit feststehend...

Gleitführungsleiste | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Gleitführungsleiste

Item | Scharniere und Beschläge

Gleitende Kunststoffleiste eignet sich für den Aufbau von Gleitführungen an der Profilnut und wird am umgebenden Rahmen oder bewegten Baugruppe verschraubt. Versatz e verhindert Kollision der beweglichen Teile mit feststehendem Rahmen.

Schiebetür-Führungssatz 8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Führungssatz 8

Item | Scharniere und Beschläge

Satz bestehend aus Gleiter, Blende und Befestigungsmaterial um eine Schiebetür aus rahmenlosen Flächenelementen zu konstruieren. Je nach Anwendungsfall sind Gleitstücke von innen oder außen zu verschrauben. Es können bis zu 2 Schiebetüren an einer Nut geführt werden.

Schiebetür-Führungssatz 8/8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Führungssatz 8/8

Item | Scharniere und Beschläge

Führungssatz ermöglicht den Bau von einer Schiebetür aus rahmenlosem Flächenelement in Verbindung mit Klemmprofil 8 32x18. Jede Schiebetür benötigt einen Satz wobei Befestigung durch Einrasten des Federbolzens in Montagebohrung (Ø 7 mm) des Verbindungssatzes Klemmprofil 8 32x18 e...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken