Menu

Winkelprofil M W

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Optisch ansprechende Winkelleiste ohne Nut dient zur Abdeckung von z. B. Spalt zwischen Tür und Laufbahnprofil und verhindert gleichzeitig Zugriff auf Türaufhängung sowie Schmutzansammlung. Eignet sich auch als einfache Führung bzw. zum Einfassen beliebiger Flächenelemente.
Einsatzbereich
  • Abdeckung

Vorteile/Ausführungen
  • optisch ansprechend
  • Spaltabdeckung
  • beidseitig gleiche Stärke
  • Schmutz- und Staubschutz
  • verhindert bzw. sichert Zugriff auf Aufhängung

Anwendungen/Hinweise
  • für maximalen Verstellweg des Laufwagens kann Profil einfach bearbeitet werden

Technische Daten
  • Flächenträgheitsmoment um x-Achse
0,66 cm4
  • Flächenträgheitsmoment um y-Achse
2,12 cm4
  • Flächenträgheitsmoment Torsion
0,02 cm4
  • Widerstandsmoment um x-Achse
0,34 cm³
  • Widerstandsmoment um y-Achse
0,79 cm³

Material
  • Aluminium eloxiert

ESD


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken