Item | Scharniere und Beschläge
Teleskopierbare Schiene eignet sich zum Bau individueller Unterschränke mit Schubladen oder ergonomischen Service-Wagen mit ausziehbaren Tabletts. Schienensatz besteht aus 2 identischen Schienen und kann an Profil 5, 6, 8 sowie an einem Flächenelementen befestigt werden.
Item | Scharniere und Beschläge
Besonders tragfähige Schiene eignet zum Bau individueller Unterschränke oder ergonomischer Service-Wagen mit Schubladen, die über das Gestell hinaus herausziehbar sind. Schienensatz besteht aus 2 identischen Schienen und kann an Profil 5, 6, 8 sowie an einem Flächenelementen befe...
Item | Scharniere und Beschläge
Satz bestehend aus Gleiter, Blende und Befestigungsmaterial um eine Schiebetür aus rahmenlosen Flächenelementen zu konstruieren. Je nach Anwendungsfall sind Gleitstücke von innen oder außen zu verschrauben. Es können bis zu 2 Schiebetüren an einer Nut geführt werden.
Item | Scharniere und Beschläge
Führungssatz ermöglicht den Bau von einer Schiebetür aus rahmenlosem Flächenelement in Verbindung mit Klemmprofil 8 32x18. Jede Schiebetür benötigt einen Satz wobei Befestigung durch Einrasten des Federbolzens in Montagebohrung (Ø 7 mm) des Verbindungssatzes Klemmprofil 8 32x18 e...
Item | Scharniere und Beschläge
Der Nutgleiter ermöglicht eine Gleitbewegung in der Profilnut bei gleichzeitiger Drehung um den Befestigungspunkt. Er kann zum Aufbau von einfachen Führungen beliebiger Bauelemente, z. B. für Tastaturauszüge, Tafeln für Arbeitsanweisungen oder einfachen Hub-, Falt- und Schiebetür...
Item | Scharniere und Beschläge
Mit dem Nutgleiter 8 entsteht in Verbindung mit dem Eckverbinder 8 32x18 eine platzsparende Falttür. Der Nutgleiter wird in der Systemnut 8 geführt.
Item | Scharniere und Beschläge
Die Nutrolle 8 ermöglicht den Aufbau einer einfachen Führung beliebiger Bauelemente, z. B. von Tastaturauszügen, Tafeln für Arbeitsanweisungen oder einfachen Hubtüren an der Profilnut der Baureihe 8. Die Nutrolle 8 F entspricht einer Festlagerseite und kann radiale Kräfte bzw. ax...
Item | Scharniere und Beschläge
Variabel einsetzbar Laufrollen, welche in den Profilnuten geführt werden können. Befestigung mit Schrauben.
Item | Scharniere und Beschläge
Variabel einsetzbare Einheit bestehend aus kugelgelagerter Rolle sowie Befestigungsschauben, wird in Profilnut 8 geführt und kann an Profilen 5, 6 und 8 oder direkt an Flächenelementen befestigt werden.
Item | Scharniere und Beschläge
Die Gleitführungsleiste ermöglicht den Aufbau von Gleitführungen an der Profilnut.
Item | Scharniere und Beschläge
Die GleitschlittenFührung 8 80x40 nutzt die Profilnut 8 zur Führung eines robusten, gleitgelagerten Schlittenelementes. Gleitelemente aus hochgleitfähigem Kunststoff ermöglichen eine verschleißarme Linearbewegung, ohne den Zusatz von Schmierstoffen. Der Schlittenkörper aus stabil...
Item | Scharniere und Beschläge
Mit dem neuen Laufwagensatz 8 40 x 40 wird ein Feld des Schutzzauns einfach zur Schiebetür. In das Laufbahnprofil werden die Laufwagen eingeschoben, das Schutzfeld daran verschraubt, und los geht’s. Die 4 kugelgelagerten Laufrollen können in Zug- oder Druckrichtung belastet werde...
Item | Scharniere und Beschläge
Die Systemlösung zum Bau von belastbaren Transporteinrichtungen besteht aus einem speziellen Laufbahnprofil und geführten Laufrollen. Das Laufbahnprofil 8 80x40 wird als Führungsschiene für individuell gestaltete Laufwagen eingesetzt, die mit Rolleneinheiten versehen sind. Die Ro...
Item | Scharniere und Beschläge
Adapterprofil mit und ohne Bohrungen zur Befestigung von Anbauteilen aus der Baureihe 8 an der Profilnut der Baureihe 12. Scharniere, Gelenke, Multiblöcke und viele weitere Elemente sind mit Verdrehsicherungen und Zentrierhilfen ausgestattet, die sich an der Profilnut 8 orientier...
Item | Scharniere und Beschläge
Das Rollladen-System ist geeignet zum Aufbau manuell betätigter Rollläden in vertikaler und horizontaler Einbaulage. Es kann in Rahmenkonstruktionen aus beliebigen Trägerprofilen der Baureihe 8 eingesetzt werden. Das System besteht aus der Rollladen-Führung und dem Rollladen, die...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!