Menu

Gleitschlitten-Führung mit Schlittenklemmung

von Item   |   mehr Scharniere und Beschläge

Drucken
Robuster Schlitten mit hochgleitfähigem Kunststoffelement und Klemmhebel wird in Profilnut 8 linear geführt und benötigt keine zusätzliche Schmierung. Klemmbefestigung vermeidet Profilschäden beim Verschieben des Schlittens und ermöglicht sanften Lauf. Schlittenkörper leitet Belastungskraft schonend in Profilnut und kann auch in schmutzigen, feuchten Umgebungen betrieben werden.
Einsatzbereich
  • Führung
  • Führungsschlitten
  • schmutzige Bereiche
  • feuchte Bereiche
  • Linearbewegung

Vorteile/Ausführungen
  • für Nut 8
  • robust, belastbar Schlitten
  • Schlittenkörper leitet Belastung in Nut
  • verschleißarmer, reibungsarmer Kunststoffgleiter
  • keine zusätzliche Schmierung nötig
  • Klemmhebel ermöglicht leichtes lösen und verschieben
  • mit dazu passendem Befestigungssatz zu montieren
  • für dauerhaft zuverlässige Linearbewegungen entlang Nut 8
  • kann auch unter schwierigen Umweltbedingungen betrieben werden

Anwendungen/Hinweise
  • am Schlitten können Anbauelemente mit beiliegenden Muttern befestigt werden
  • Gleitführungen mit mehreren Gleitschlitten müssen als Kombination aus Festlager und Loslager ausgeführt werden, Formtoleranzen werden dadurch ausgeglichen, leichte Beweglichkeit sichergestellt
  • Anbringung des Gleitschlittens an Profilnuten 8 sollte unter Verwendung des dazu konfektionierten, separat bestellbaren Befestigungssatzes erfolgen
  • Satz enthält 3 unterschiedliche Gewindestifte, Zwischengrößen sind durch Kürzen zu erzielen, Gewindestiftlänge max. l=a+25,5
    M 6 x 65 für Profilhöhe a 40 mm, M 6 x 45 für Profilhöhe a 20 mm, M 6 x 35 für Platten, Flächenelemente mit Höhe 10 mm
  • zur Befestigung im Klemmhebel wird chemische Schraubensicherung empfohlen

Technische Daten
  • Gleitreibungskoeffizient Schlittenführung
0,22 μ
  • Belastung max. Schlittenführung
50 N
  • Anzugsmoment max.
15 Nm
  • Haltekraft b. max. Anzugsmoment
600 N

Material
  • Schlitten, Hebel Zinkdruckguss (GD-Zn)
  • Element Polyoxymethylen (POM)
  • Druckfeder Hebel Stahl
  • Abdeckkappe Hebel glasfaserverstärktes Polyamid (GF-PA)
  • Mutter, Gewindestift, Nutenstein, Scheibe, Gewindebuches Hebel Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • Gleitschlitten
  • Gleitelement
  • Klemmhebel
  • 2 Muttern
  • 3 Gewindestifte
  • Sondernutensteine ISO 4035
  • Scheibe ISO 7093-1-6-200 HV

Downloads

Für Sie interessant

Befestigungssatz Gleitschlitten-Führung | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Befestigungssatz Gleitschlitten-Führung

Item Dazu passt

Satz besteht aus Halbrundschraube, Nutenstein sowie O-Ring und eignet sich um Schlittenführungselement als Loslagerführung oder Festlagerführung in Profilnut 8 zu führen.

Teleskopschienensatz Vollauszug mit Soft Close | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Teleskopschienensatz Vollauszug mit Soft Close

Item | Scharniere und Beschläge

Teleskopierbare Schiene eignet sich zum Bau individueller Unterschränke mit Schubladen oder ergonomischen Service-Wagen mit ausziehbaren Tabletts. Schienensatz besteht aus 2 identischen Schienen und kann an Profil 5, 6, 8 sowie an einem Flächenelementen befestigt werden.

Teleskopschienensatz Schwerlast | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Teleskopschienensatz Schwerlast

Item | Scharniere und Beschläge

Besonders tragfähige Schiene eignet sich zum Bau individueller Unterschränke oder ergonomischer Service-Wagen mit Schubladen, die über das Gestell hinaus herausziehbar sind. Schienensatz besteht aus 2 identischen Schienen und kann an Profil 5, 6, 8 sowie an einem Flächenelementen...

Nutgleiter | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Nutgleiter

Item | Scharniere und Beschläge

Linear bewegliche Befestigung ermöglicht Gleitbewegung in Profilnut bei gleichzeitiger Drehung um den Befestigungspunkt. Gleitschiebersatz eignet sich gut zum Bau von einfachen Führungen beliebiger Bauelementen z. B. als Tastaturauszug, Tafel für Arbeitsanweisung oder einfache Hu...

Nutrolle | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Nutrolle

Item | Scharniere und Beschläge

Rolle nutzt Profilnut 8 als Führung und eignet sich für beliebigen Auszug z. B. Tastaturauszug, Tafelauszug für Arbeitsanweisung. Typ 8 F besitzt Festlagerrolle und kann radiale bzw. axiale Kräfte nur zur Lagersicherung aufnehmen. Typ 8 L nimmt nur radiale Kräfte in Richtung der

Nutgleiter-Falttüre | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Nutgleiter-Falttüre

Item | Scharniere und Beschläge

Gleitschieber besteht aus 2 Teilen und nutzt die vorhandene Nut 8 des Klemmprofils 8 32x18 (separat bestellbar) als Führung um platzsparende Falttüren zu bauen. Es werden pro Falttür zwei Nutgleiter benötigt, die oben und unten in der Nut eingesetzt werden. In Verbindung mit sepa...

Rolle Kunststoff | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Rolle Kunststoff

Item | Scharniere und Beschläge

Variabel einsetzbar Laufrolle wird in Profilnut geführt und mit Hilfe separat bestellbarer Schraube an beliebigem Bauteil befestigt. Leichtes eigenstabiles Flächenelement ist in Verbindung mit Kunststoffrolle als Schiebetür einsetzbar.

Rolleneinheit | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Rolleneinheit

Item | Scharniere und Beschläge

Variabel einsetzbare Einheit bestehend aus kugelgelagerter Rolle sowie Befestigungsschrauben, wird in Profilnut 8 geführt und kann an Profilen 5, 6 und 8 oder direkt an Flächenelementen befestigt werden.

Gleitschlitten-Führung | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Gleitschlitten-Führung

Item | Scharniere und Beschläge

Robuster Schlitten mit hochgleitfähigem Kunststoffelement wird in Profilnut 8 linear geführt und benötigt keine zusätzliche Schmierung. Schlittenkörper leitet Belastungskraft schonend in Profilnut und kann auch in schmutzigen sowie feuchten Umgebungen betrieben werden.

Rolleneinheit D60 PU | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Rolleneinheit D60 PU

Item | Scharniere und Beschläge

Vormontierte Rolleinheit verfügt über kugelgelagerte Rolle und eignet sich um belastbare Transporteinrichtung oder Laufkatze in Hängebahnen zu konstruieren. Seitliche Führung übernimmt die Führungsrolle, welche an der Grundplatte befestigt ist.

Rolle D60 PU | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Rolle D60 PU

Item | Scharniere und Beschläge

Kugelgelagerte Laufrolle mit widerstandsfähiger Bereifung eignet sich sehr gut als universelles Führungs- und Stützelement für Auszüge, als Führung von Schiebetüren sowie alle geradlinigen, flexibel und belastbaren Bewegungen. Rolle ist stets mir Sicherungsring nach außen zu mont...

Abverkauf
Adapter 12/8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Adapter 12/8

Item | Scharniere und Beschläge

Zwischenstück mit Durchgangsbohrungen zur Befestigung von Anbauteilen der Baureihe 8 an Profilnut 12. Adapter verbindet Scharniere, Gelenke, Multiblöcke und viele weitere Elemente die sich an der Profilnut 8 orientieren, an Profilen der Baureihe 12.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken