Menu

Nutgleiter-Falttüre

von Item   |   mehr Scharniere und Beschläge

Drucken
Gleitschieber besteht aus 2 Teilen und nutzt die vorhandene Nut 8 des Klemmprofils 8 32x18 (separat bestellbar) als Führung um platzsparende Falttüren zu bauen. Es werden pro Falttür zwei Nutgleiter benötigt, die oben und unten in der Nut eingesetzt werden. In Verbindung mit separat bestellbarem Eckverbindungssatz für Klemmprofil 8 32x18 entsteht eine sichere, drehbare Arretierung ohne zusätzliche Verschraubung.
Einsatzbereich
  • Systembaukasten
  • Falttürbau

Vorteile/Ausführungen
  • für Nut 8
  • platzsparend
  • Einsatz mit federgelagertem Führungsstift
  • sichere drehbare Arretierung
  • reibungsarmer Kunststoff
  • keine zusätzliche Verschraubung
  • einfache Montage mit zusätzlichen Komponenten
  • pro Falttür werden 2 Nutgleiter benötigt
  • einfach demontierbar mit Schraubendreher

Anwendungen/Hinweise
  • Scharniereinsatz wird in separat bestellbarem Eckverbindungssatz Klemmprofil 8 32x18 eingesteckt, Gleiter wird in Rahmennut 8 eingesetzt und mit dem hervorstehendem Stift des Eckverbindungssatz zusammengeführt und in der Vertiefung federnd verrastet

Material
  • Gleiter Polyoxymethylen (POM)

Lieferumfang
  • Nutgleiter
  • Scharniereinsatz

Downloads

Für Sie interessant

Eckverbindungssatz Klemmprofil 8 32x18 | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Eckverbindungssatz Klemmprofil 8 32x18

Item Dazu passt

Stabiler Verbindungssatz um Klemmprofile 8 32x18 im rechten Winkel zu befestigen. Durch formschlüssige Schraubbefestigung stirnseitig an den zu verbindenden Profilen entsteht Rahmen für leichte Schutzeinhausungen und Türelemente.

Teleskopschienensatz Vollauszug mit Soft Close | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Teleskopschienensatz Vollauszug mit Soft Close

Item | Scharniere und Beschläge

Teleskopierbare Schiene eignet sich zum Bau individueller Unterschränke mit Schubladen oder ergonomischen Service-Wagen mit ausziehbaren Tabletts. Schienensatz besteht aus 2 identischen Schienen und kann an Profil 5, 6, 8 sowie an einem Flächenelementen befestigt werden.

Teleskopschienensatz Schwerlast | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Teleskopschienensatz Schwerlast

Item | Scharniere und Beschläge

Besonders tragfähige Schiene eignet zum Bau individueller Unterschränke oder ergonomischer Service-Wagen mit Schubladen, die über das Gestell hinaus herausziehbar sind. Schienensatz besteht aus 2 identischen Schienen und kann an Profil 5, 6, 8 sowie an einem Flächenelementen befe...

Schiebetür-Führungssatz 8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Führungssatz 8

Item | Scharniere und Beschläge

Satz bestehend aus Gleiter, Blende und Befestigungsmaterial um eine Schiebetür aus rahmenlosen Flächenelementen zu konstruieren. Je nach Anwendungsfall sind Gleitstücke von innen oder außen zu verschrauben. Es können bis zu 2 Schiebetüren an einer Nut geführt werden.

Schiebetür-Führungssatz 8/8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Führungssatz 8/8

Item | Scharniere und Beschläge

Führungssatz ermöglicht den Bau von einer Schiebetür aus rahmenlosem Flächenelement in Verbindung mit Klemmprofil 8 32x18. Jede Schiebetür benötigt einen Satz wobei Befestigung durch Einrasten des Federbolzens in Montagebohrung (Ø 7 mm) des Verbindungssatzes Klemmprofil 8 32x18 e...

Nutgleiter | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Nutgleiter

Item | Scharniere und Beschläge

Linear bewegliche Befestigung ermöglicht Gleitbewegung in Profilnut bei gleichzeitiger Drehung um den Befestigungspunkt. Gleitschiebersatz eignet sich gut zum Bau von einfachen Führungen beliebiger Bauelementen z. B. als Tastaturauszug, Tafel für Arbeitsanweisung oder einfache Hu...

Nutrolle | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Nutrolle

Item | Scharniere und Beschläge

Rolle nutzt Profilnut 8 als Führung und eignet sich für beliebigen Auszug z. B. Tastaturauszug, Tafelauszug für Arbeitsanweisung. Typ 8 F besitzt Festlagerrolle und kann radiale bzw. axiale Kräfte nur zur Lagersicherung aufnehmen. Typ 8 L nimmt nur radiale Kräfte in Richtung der

Rolle Kunststoff | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Rolle Kunststoff

Item | Scharniere und Beschläge

Variabel einsetzbar Laufrolle wird in Profilnut geführt und mit Hilfe separat bestellbarer Schraube an beliebigem Bauteil befestigt. Leichtes eigenstabiles Flächenelement ist in Verbindung mit Kunststoffrolle als Schiebetür einsetzbar.

Rolleneinheit | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Rolleneinheit

Item | Scharniere und Beschläge

Variabel einsetzbare Einheit bestehend aus kugelgelagerter Rolle sowie Befestigungsschrauben, wird in Profilnut 8 geführt und kann an Profilen 5, 6 und 8 oder direkt an Flächenelementen befestigt werden.

Gleitführung und Leiste | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Gleitführung und Leiste

Item | Scharniere und Beschläge

Die Gleitführungsleiste ermöglicht den Aufbau von Gleitführungen an der Profilnut.

Gleitschlitten-Führung | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Gleitschlitten-Führung

Item | Scharniere und Beschläge

Die GleitschlittenFührung 8 80x40 nutzt die Profilnut 8 zur Führung eines robusten, gleitgelagerten Schlittenelementes. Gleitelemente aus hochgleitfähigem Kunststoff ermöglichen eine verschleißarme Linearbewegung, ohne den Zusatz von Schmierstoffen. Der Schlittenkörper aus stabil...

Laufbahnprofil 8 40x40 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Laufbahnprofil 8 40x40

Item | Scharniere und Beschläge

Mit dem neuen Laufwagensatz 8 40 x 40 wird ein Feld des Schutzzauns einfach zur Schiebetür. In das Laufbahnprofil werden die Laufwagen eingeschoben, das Schutzfeld daran verschraubt, und los geht’s. Die 4 kugelgelagerten Laufrollen können in Zug- oder Druckrichtung belastet werde...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken