Menu

Schiebetür-Führungssatz 8/8

von Item   |   mehr Scharniere und Beschläge

Drucken
Führungssatz ermöglicht den Bau von einer Schiebetür aus rahmenlosem Flächenelement in Verbindung mit Klemmprofil 8 32x18. Jede Schiebetür benötigt einen Satz wobei Befestigung durch Einrasten des Federbolzens in Montagebohrung (Ø 7 mm) des Verbindungssatzes Klemmprofil 8 32x18 erfolgt. Gleitstück bildet Anschlag in Endlage oder kann auch Mitnehmer des 2. Türflügels sein.
Einsatzbereich
  • Schiebetürbau

Vorteile/Ausführungen
  • vormontierte Feder, Federbolzen
  • Führung in Klemmprofil 8 32x18
  • zwei Schiebetüren in einer Nut möglich
  • Befestigung durch einrasten des Bolzens in Montagebohrung
  • Satz passend für eine Schiebetür
  • zulässiges Türgewicht max. 10 kg

Anwendungen/Hinweise
  • bei störenden Verbindungselementen in Führungsnut kann Gleitstück durch zusätzliche Bohrung Ø 7 mm an beliebiger Stelle fixiert werden
  • Gleitstück bildet in Endlage einen Anschlag bzw. einen Mitnehmer der zweiten Tür

Material
  • Gleitstück Polyoxymetylen schwarz (POM)
  • Federbolzen Stahl verzinkt
  • Feder Stahl rostfrei

Lieferumfang
  • 2 rechtslaufende Gleitstücke
  • 2 linkslaufende Gleitstücke

Downloads

Für Sie interessant

Verschlüsse
Dazu passt
Stiftschloss Schiebetür | Verschlüsse
angesehen
Gekauft
Stiftschloss Schiebetür

Item Dazu passt

Rundes Einbauschloss mit Stiftverriegelung eignet sich gut für Schiebetüranlagen die aus Schiebetür-Führungssatz oder Schiebetür-Führungsprofil konstruiert werden.

Verbindungssatz Klemmprofil 8 32x18 | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Verbindungssatz Klemmprofil 8 32x18

Item Dazu passt

Schnelle und lagerichtige Eckverbindung für zwei Klemmprofile 8 32x18 um leichte Schutzeinrichtungen, Trennwände und Schiebetüren zu konstruieren. Satz beinhaltet Befestigungsschraube wobei nur eine Bohrung benötigt wird.

Klemmprofil 8 32x18 | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Klemmprofil 8 32x18

Item Dazu passt

Schmales klemmbares Rahmenprofil eignet sich sehr gut für den Bau eigenstabiler, leichter Schutz- und Trennwände, Schiebetüren sowie Falttüren. Bevorzugt werden geschlossene Flächenelemente verwendet, die mit separat bestellbaren Klemmfedern in Nut 8 gehalten werden.

Teleskopschienensatz Vollauszug mit Soft Close | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Teleskopschienensatz Vollauszug mit Soft Close

Item | Scharniere und Beschläge

Teleskopierbare Schiene eignet sich zum Bau individueller Unterschränke mit Schubladen oder ergonomischen Service-Wagen mit ausziehbaren Tabletts. Schienensatz besteht aus 2 identischen Schienen und kann an Profil 5, 6, 8 sowie an einem Flächenelementen befestigt werden.

Teleskopschienensatz Schwerlast | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Teleskopschienensatz Schwerlast

Item | Scharniere und Beschläge

Besonders tragfähige Schiene eignet zum Bau individueller Unterschränke oder ergonomischer Service-Wagen mit Schubladen, die über das Gestell hinaus herausziehbar sind. Schienensatz besteht aus 2 identischen Schienen und kann an Profil 5, 6, 8 sowie an einem Flächenelementen befe...

Schiebetür-Führungssatz 8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Führungssatz 8

Item | Scharniere und Beschläge

Satz bestehend aus Gleiter, Blende und Befestigungsmaterial um eine Schiebetür aus rahmenlosen Flächenelementen zu konstruieren. Je nach Anwendungsfall sind Gleitstücke von innen oder außen zu verschrauben. Es können bis zu 2 Schiebetüren an einer Nut geführt werden.

Nutgleiter | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Nutgleiter

Item | Scharniere und Beschläge

Linear bewegliche Befestigung ermöglicht Gleitbewegung in Profilnut bei gleichzeitiger Drehung um den Befestigungspunkt. Gleitschiebersatz eignet sich gut zum Bau von einfachen Führungen beliebiger Bauelementen z. B. als Tastaturauszug, Tafel für Arbeitsanweisung oder einfache Hu...

Nutrolle | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Nutrolle

Item | Scharniere und Beschläge

Rolle nutzt Profilnut 8 als Führung und eignet sich für beliebigen Auszug z. B. Tastaturauszug, Tafelauszug für Arbeitsanweisung. Typ 8 F besitzt Festlagerrolle und kann radiale bzw. axiale Kräfte nur zur Lagersicherung aufnehmen. Typ 8 L nimmt nur radiale Kräfte in Richtung der

Nutgleiter-Falttüre | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Nutgleiter-Falttüre

Item | Scharniere und Beschläge

Gleitschieber besteht aus 2 Teilen und nutzt die vorhandene Nut 8 des Klemmprofils 8 32x18 (separat bestellbar) als Führung um platzsparende Falttüren zu bauen. Es werden pro Falttür zwei Nutgleiter benötigt, die oben und unten in der Nut eingesetzt werden. In Verbindung mit sepa...

Rolle Kunststoff | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Rolle Kunststoff

Item | Scharniere und Beschläge

Variabel einsetzbar Laufrolle wird in Profilnut geführt und mit Hilfe separat bestellbarer Schraube an beliebigem Bauteil befestigt. Leichtes eigenstabiles Flächenelement ist in Verbindung mit Kunststoffrolle als Schiebetür einsetzbar.

Rolleneinheit | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Rolleneinheit

Item | Scharniere und Beschläge

Variabel einsetzbare Einheit bestehend aus kugelgelagerter Rolle sowie Befestigungsschrauben, wird in Profilnut 8 geführt und kann an Profilen 5, 6 und 8 oder direkt an Flächenelementen befestigt werden.

Gleitführung und Leiste | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Gleitführung und Leiste

Item | Scharniere und Beschläge

Die Gleitführungsleiste ermöglicht den Aufbau von Gleitführungen an der Profilnut.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken