Menu

Rohr D16 SW6

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Rundes Aluminiumrohr wird in Kombination mit Tischsäulensatz 8 K bzw. Tischsäulensatz D40/D30 K zur synchronen Drehmomentübertragung eingesetzt. Anschluss der Kupplungen erfolgt über den Innensechskant wobei das Rohr innerhalb des Profils 8 80x40 leicht oder Profils D40/D30 verdeckt geführt wird.
Einsatzbereich
  • synchrone Dehmomentübertragung

Vorteile/Ausführungen
  • mit Innensechskant für Kupplungsanschluss
  • verdeckte Führung in Profilrahmen 8 80x40
  • von außen nicht sichtbare Führung bei Tischsäulensatz D40/D30K

Anwendungen/Hinweise
  • in Verbindung mit Tischsäulensatz 8 K (0.0.707.52) und Profil 8 80x40 leicht (0.0.026.34) oder
  • in Verbindung mit Tischsäulensatz D40/D30 K (0.0.707.59) und Profilrohr D40/D30 (0.0.661.59) einsetzbar

Material
  • Aluminium eloxiert

Downloads

Für Sie interessant

Materialfluss
Dazu passt
Gleitleiste D30 Kunststoff | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitleiste D30 Kunststoff

Item Dazu passt

Elastische, reibungsarme Gleitleiste zum Aufstecken auf Profilrohr D30 oder Profile 6 D30, dient als Förderstrecke von Transportbehälter, Transportgüter. Diverse Gleitleistenfarben ermöglichen es diese zu Farbkodierung von Gestellen, Transportwagen, Füllstandsanzeigen usw. zu ver...

Tischplattenbefestigung D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Tischplattenbefestigung D30

Item Dazu passt

Die robuste Befestigung für Tischflächen aus Span- oder Multiplex-Platte an Rohrkonstruktionen D30! Ruck-Zuck angebracht und mit der selbstbohrenden Schraube gespannt. Sicher und belastbar durch Stahl-Spannbügel, durch ein Distanzstück sicher geschützt.

Arbeitstische
Dazu passt
Tischsäulensatz 8 80x40 K, kurbelbetrieben höhenverstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischsäulensatz 8 80x40 K, kurbelbetrieben höhenverstellbar

Item Dazu passt

Mechanisch höhenverstellbarer Tischsäulensatz mit Kurbel um autarken, belastbaren und leichten Arbeitstisch bis 1.800 mm x 1.800 mm zu realisieren. Die 4 Tischsäulen können synchron mit einer Kurbel bis zu 300 mm ausgefahren werden und verfügen jeweils über eine außenliegende Nut...

Arbeitstische
Dazu passt
Tischsäulensatz D40/D30 K, kubelbetrieben höhenverstellbar | Arbeitstische
angesehen
Gekauft
Tischsäulensatz D40/D30 K, kubelbetrieben höhenverstellbar

Item Dazu passt

Mechanisch höhenverstellbarer Tischsäulensatz mit Kurbel um autarken, belastbaren und leichten Arbeitstisch bis 1.800 mm x 1.800 mm zu realisieren. Die 4 Tischsäulen sind Profile D40 können synchron mit einer Kurbel bis zu 300 mm ausgefahren werden und dienen als Halterung für di...

Winkelprofil Aluminium | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Winkelprofil Aluminium

Item | Profile und Zubehör

Massive, eloxierte Winkelleiste ohne Nut dient als einfache Führung bzw. zum Einfassen beliebiger Flächenelemente. Abgewinkeltes Profil kann mit Konstruktionsprofil kombiniert werden und ist im Rastermaß der einzelnen Baureihen erhältlich.

Flachmaterial Aluminium | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Flachmaterial Aluminium

Item | Profile und Zubehör

Massive, eloxierte Winkelleiste ohne Nut dient zum Einfassen und stabilisieren beliebiger Flächenelemente. Flachprofil kann mit Konstruktionsprofil kombiniert werden und ist im Rastermaß der einzelnen Baureihen erhältlich.

Profilleiste Aluminium | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilleiste Aluminium

Item | Profile und Zubehör

Massive, eloxierte Winkelleiste ohne Nut dient als einfache Führung bzw. als Kantenabschluss oder Griffleiste. Abgewinkelte Leiste ermöglicht das Einfassen beliebiger Flächenelemente und kann mit Konstruktionsprofil selber Baureihe kombiniert werden.

Rundprofil D25 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rundprofil D25

Item | Profile und Zubehör

Rundes Aluminiumprofil ist in Verbindung mit Sockelelement X D25 sehr gut zur Konstruktion individueller Griffe und Griffsysteme geeignet.

Adapterplattenprofil | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapterplattenprofil

Item | Profile und Zubehör

Anschlussplatte mit beiseitiger Nut zur universellen Anbindung beliebiger Maschinenelemente bzw. Bauteile in Profilkonstruktionen. Adapterplatte ist leicht mechanisch zu bearbeiten und an die Anschlussgeometrie anpassbar. Anbindung ist mit herkömmlichen Schrauben und Nutensteinen...

Spannelement für Adapterplattenprofil | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Spannelement für Adapterplattenprofil

Item | Profile und Zubehör

Spannendes Verbindungselement um Abschnitte des Adapterplattenprofils ohne mechanische Bearbeitung an Profilen oder Flächen zu befestigen. Spannstück wird in seitlicher Nut der Anschlussplatte und in Nut der Profilkonstruktion angebracht und ermöglicht leichtes justieren.

Adapterprofil 12/8 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapterprofil 12/8

Item | Profile und Zubehör

Leiste verkleinert Maß der Profilnut 12 und eignet sich um Elemente der Baureihe 8 in der der Profilnut 12 zu befestigen. Elemente, Scharniere, Gelenke, Multiblöcke

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken