Profile und Zubehör

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Profile und Zubehör
1-20 von 52 Produkten
in Profile und Zubehör
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Profil und Rohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Profil und Rohr D30

item | Profile und Zubehör

Die Rohre und Profile der Baureihe D30 haben eines gemeinsam: Der Basisdurchmesser 30 mm steht für höhere Steifigkeit der Lösungen. Zugleich entspricht er dem Rastermaß der item Profilbaureihe 6, woraus sich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten ergeben. Universell und flexibel:

Rohr D30x1,5 CFK | Profile und Zubehör
angesehen
Rohr D30x1,5 CFK

item | Profile und Zubehör

Das extrem biegesteife Rohr D30x1,5 CFK ermöglicht gewichtsoptimierte Anwendungen. Das hochfeste Carbonrohr wiegt rund 40 Prozent weniger als ein ohnehin leichtes Rohr D30 aus Aluminium. Sein geringes Eigengewicht unterstützt die Konstruktion dynamischer Karakuri-Baugruppen. Aufb...

Profilrohr D30-45° schwer | Profile und Zubehör
angesehen
Profilrohr D30-45° schwer

item | Profile und Zubehör

Das Profilrohr D30-45° schwer besitzt eine große Wanddicke und insgesamt acht Nuten. Dies ermöglicht den Anbau von Streben im Winkelraster von 45° ohne den Einsatz von speziellen Verbindern. an einem Knotenpunkt können sogar 90°- und 134°-Verbindungen zusammenlaufen.

Einfassprofil D30 3–5mm | Profile und Zubehör
angesehen
Einfassprofil D30 3–5mm

item | Profile und Zubehör

Das Einfassprofil wird auf das Profilrohr D30 aufgesteckt und das Flächenelement mit einer Stärke von 3 bis 5 mm eingeschoben. Fertig! Die Haltekraft ergibt sich aus der Rundum-Einfassung. Die umlaufende, nahezu geschlossene Befestigung von Flächen ermöglicht einen durchgängigen

Einfassleiste D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Einfassleiste D30

item | Profile und Zubehör

Die zweiteilige Einfassleiste D30 erleichtert die Montage von Platten oder Scheiben. Das Hauptelement der Einfassleiste wird auf das Profilrohr D30 aufgeklipst, Flächenelement einlegen und Einfassleiste D30 1-4 mm seitlich eindrücken. Das Kunststoff der Einfassleiste verhindert d...

Einfassleiste D30 8-10 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Einfassleiste D30 8-10 mm

item | Profile und Zubehör

Die Einfassleiste D30 8-10 mm wird auf das Profilrohr D30 geklipst und anschließend das Flächenelement mit einer Stärke von 8-10 mm eingelegt. Zur Fixierung wird die Einfassleiste seitlich eingedrückt.

Befestigungsprofil D30–60 | Profile und Zubehör
angesehen
Befestigungsprofil D30–60

item | Profile und Zubehör

Das Befestigungsprofil D30-60 dient der Montage einer Führungsschiene an der Rollenbahn St 60x24 D15.

Bürstenleisten D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Bürstenleisten D30

item | Profile und Zubehör

Schützen ohne scheuern: Bürsten aus PVC sind sowohl stabil, um Bauteile in der Bahn zu halten, als auch weich, um empfindliche Oberflächen nicht zu beschädigen. Die Bürstenleiste D30 wird einfach auf ein Profilrohr aufgerastet. Zwei Bauformen stehen zur Wahl: Die Bürstenleiste D3...

Beschriftungsprofil D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Beschriftungsprofil D30

item | Profile und Zubehör

Transparentes, selbstklebendes Profil ermöglicht eine saubere, gut lesbare Kennzeichnung von Profil D30 sowie Profilrohr D30 und ist entweder zur direkten Anbringung auf dem Profil oder als hängende Stecktasche erhältlich.

Beschriftungsträgerset D30-100 | Profile und Zubehör
angesehen
Beschriftungsträgerset D30-100

item | Profile und Zubehör

Transparentes Trägerprofil inklusive Trägerklipp ist eine praktische Halterung für Karten bzw. Papierstreifen zur Lagerbeschriftungen, wird einfach an Rohrkonstruktionen D30 befestigt.

Beschriftungsträgerprofil D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Beschriftungsträgerprofil D30

item | Profile und Zubehör

Transparentes Trägerprofil ist eine praktische Halterung für Karten bzw. Papierstreifen zur Lagerbeschriftungen und wird mit Trägerklipp an Rohrkonstruktionen D30 befestigt.

Klipp D30 für Beschriftungsträger | Profile und Zubehör
angesehen
Klipp D30 für Beschriftungsträger

item | Profile und Zubehör

Beschriftungsträger-Klipp zur Anbringung von Displayträger-Profil H57 oder Beschriftungsträger-Profil an Rohrkonstruktionen D30.

Rohrendkappe D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Rohrendkappe D30

item | Profile und Zubehör

Mit der Rohrendkappe D30 Sicherheit schaffen: Als elastische Abdeckung eines offenen Rohrendes D30, oder als Kratzerschutz zu Boden und Wand. Die Rohrendkappe ist auch in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung (schwarz) erhältlich.

Abdeckkappe D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Abdeckkappe D30

item | Profile und Zubehör

Abdeckkappen für die Profil- und Rohrenden gibt es in zwei Varianten: in edlem grau und als ableitfähige Ausführung in schwarz. So wird direkt signalisiert, welche Anwendung vorgesehen ist.

Schutzprofil D30 R28-90 | Profile und Zubehör
angesehen
Schutzprofil D30 R28-90

item | Profile und Zubehör

Das Schutzprofil D30 R28-90° umschließt als dauerelastischer Prallschutz die gewünschten Flanken des Profilrohrs und lässt alle weiteren Bereiche zugänglich. Seine geschlossene Oberfläche aus TPE besitzt keine offenen Poren und lässt sich einfach reinigen.

Schutzprofil D30 R28-90° ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Schutzprofil D30 R28-90° ESD

item | Profile und Zubehör

Einfaches Aufklipsen des Schutzprofils D30 R28-90° ESD auf den Zahn eines Profilrohrs.

Schutzrohr D30x13 | Profile und Zubehör
angesehen
Schutzrohr D30x13

item | Profile und Zubehör

Kratzerschutz und Stoßdämpfung für alle Konstruktionen aus der item Baureihe D30! Die Verkleidung aus PE-Schaum ist 13 mm dick und überzeugt durch ihre elastischen Eigenschaften. Das geschlossenzellige Material schützt Profile vor mechanischen Belastungen und ist dauerhaft bestän...

Schutzabdeckung Verbinder D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Schutzabdeckung Verbinder D30

item | Profile und Zubehör

Elastische Kratzschutzabdeckung bestehend aus 2 Halbschalen die ineinander einrasten, sicher halten und den Verbinder D30 komplett umschließen. Dadurch ist ein nachträgliches Anbringen und Entfernen möglich.

Schutzabdeckung Verbinder D30 ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Schutzabdeckung Verbinder D30 ESD

item | Profile und Zubehör

Elektrostatisch ableitfähige und elastische Kratzschutzabdeckung bestehend aus 2 Halbschalen die ineinander einrasten, sicher halten und den Verbinder D30 komplett umschließen. Dadurch ist ein nachträgliches Anbringen und Entfernen möglich.

Schutzabdeckkappe D30-9 | Profile und Zubehör
angesehen
Schutzabdeckkappe D30-9

item | Profile und Zubehör

Elastische und dämpfende Abdeckkappe zur stirnseitigen Abdeckung von Profilrohr D30.

1-20 von 52 Produkten