Produkte filtern in Materialfluss
1-20 von 65 Produkten
in Materialfluss
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Rollenbahn 6 40x40 E D30 | Materialfluss
angesehen
Rollenbahn 6 40x40 E D30

item | Materialfluss

Ein biegesteifes Aluminium-Profil verleiht der Rollenbahn 6 40x40 E D30 viel Tragkraft auch auf langen Strecken. Sie wird fertig bestückt geliefert und ist sofort einsatzbereit. Bei Bedarf lassen sich einzelne Rollen ohne Werkzeug ersetzen, ohne andere Rollen herausnehmen zu müss...

Rollenbahn 6 80x40 E D30 | Materialfluss
angesehen
Rollenbahn 6 80x40 E D30

item | Materialfluss

Die größere Auflagefläche der Rollenbahn 6 80x40 bietet Transportgut mit unebenem oder weichem Boden zusätzliche Unterstützung (ideal für KLTs mit Wabenboden oder für Kartons). Die Reling bilden Führungsschienen aus Aluminium: Sie werden in die seitliche Nut des Rollenschienen-Pr...

Rollenbahn 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Rollenbahn 8 D30

item | Materialfluss

Fertige Rollenbahnen in jeder gewünschten Länge (im Rastermaß 50 mm) erhältlich.

Rollenbahn St D30 | Materialfluss
angesehen
Rollenbahn St D30

item | Materialfluss

Leichtlaufende Rollenbahnen, mit Stahlachsen für lange Lebensdauer.

Rollenbahn St 60x24 D15 | Materialfluss
angesehen
Rollenbahn St 60x24 D15

item | Materialfluss

Mit ihren breiten Rollen und ihrem geringen Rollendurchmesser passt die Rollenbahn St 60x24 D15 in die meisten Einbausituationen und zum meisten Fördergut – selbst bei Kisten und Waren mit ungünstiger Bodenbeschaffenheit. Sie ist damit die ideale Ergänzung zum Lean Production Sys...

Führungsschiene zu Rollenbahn 6 40x40 E D30 | Materialfluss
angesehen
Führungsschiene zu Rollenbahn 6 40x40 E D30

item | Materialfluss

Die Führungsschienen der Rollenbahn 6 40x40 stecken einiges weg. Sie sind aus Aluminium gefertigt und werden in die seitliche Nut eingeschoben. Dadurch stecken sie auch gröbere Kollisionen weg und springen nicht ab. Sie versteifen die ohnehin robuste Rollenbahn sogar zusätzlich u...

Führungsschiene e 4 | Materialfluss
angesehen
Führungsschiene e 4

item | Materialfluss

Die robuste Führungsschiene e 4 sorgt dafür, dass Kisten und Waren auf der Rollenbahn St 60x24 D15 bleiben.

Führungsschiene z Al | Materialfluss
angesehen
Führungsschiene z Al

item | Materialfluss

Die Führungsschiene z Al kann frei positioniert und direkt am Gestell befestigt werden, somit dient sie als seitliches Reling für die Rollenbahn.

Rollenschiene 6 40x40 E | Materialfluss
angesehen
Rollenschiene 6 40x40 E

item | Materialfluss

Das Profil ist das Herzstück der praktischen Rollenbahn 6 40x40 D30 E, die komplett montiert mit Ihren Wunschrollen geliefert wird. Die Rollenschiene 6 40x40 E ist für die Montage von Rollen und Transporteinsätzen vorbereitet. Sie ist sehr steif und ermöglicht den Bau von langen

Rollenschiene 6 80x40 E | Materialfluss
angesehen
Rollenschiene 6 80x40 E

item | Materialfluss

Die Rollenschiene 6 80x40 E ist die Basis der Rollenbahn 6 80x40 E D30, die komplett montiert geliefert wird. Über zwei Profilnuten 6 auf der Unterseite wird eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Rahmen hergestellt. Die Rollenschiene 6 80x40 E ist sehr steif und ermöglicht den

Einsatz und Zubehör zu Rollenschiene 8 40x40 | Materialfluss
angesehen
Einsatz und Zubehör zu Rollenschiene 8 40x40

item | Materialfluss

Die Systemlösung Rollenschiene 8 40 x 40 - ein echtes Multitalent zur Verkettung von Arbeitsplätzen. Bestückbar mit Rollen-, Kugelrollen-, Bürsten- oder Gleiteinsätzen, auf Wunsch ESD-ableitfähig. Die zulässige Belastung je Einsatz beträgt 100 N. Die Rollenschiene selbst ist eige...

Rücklaufsicherungseinsatz ESD | Materialfluss
angesehen
Rücklaufsicherungseinsatz ESD

item | Materialfluss

Der Rücklaufsicherungseinsatz ESD lässt Behälter und Waren nur in einer Richtung passieren.

Rücklaufsicherung D4-23 ESD | Materialfluss
angesehen
Rücklaufsicherung D4-23 ESD

item | Materialfluss

Mit der Rücklaufsicherung wird das Zurückdrücken von Kisten und Waren auf der Rollenbahn verhindert.

Bremse D30/2 zu Rollenbahn 6 40x40 E | Materialfluss
angesehen
Bremse D30/2 zu Rollenbahn 6 40x40 E

item | Materialfluss

Die Rollenbahn 6 40x40 E D30/2 Bremse passt perfekt auf Rollenbahnen mit Rollen D30/2. Die Bremse wird einfach dort eingerastet, wo die Bewegung von Kisten oder Gütern gestoppt werden soll.

Rollenbahn St D30 Bremse | Materialfluss
angesehen
Rollenbahn St D30 Bremse

item | Materialfluss

Mit der Bremse wird die Rollenbahn St D30 dort verzögert, wo der Warenfluss langsamer erfolgen soll. Sie wird einfach auf die Rollen aufgesetzt.

Bremsrolle D30-23 | Materialfluss
angesehen
Bremsrolle D30-23

item | Materialfluss

Die Bremsrolle D30-23 reguliert das Tempo auf der biegesteifen Rollenbahn 6 40x40 E D30 (0.0.658.69) aus Aluminium. Bei langsamer Bewegung bremst die Mechanik weniger stark als bei schneller. Bremsrollen gewährleisten eine gleichbleibende Transportgeschwindigkeit auch bei starker...

Abdeckplatte zu Rollenschiene 80x40 | Materialfluss
angesehen
Abdeckplatte zu Rollenschiene 80x40

item | Materialfluss

Abschluss für die Rollenschiene 6 80x40, sicherer Rückhalt für die Lagerschienen und Schutz gegen Verletzungen. Während die Abdeckplatte 80x40 einen sauberen Abschluss der Rollenschiene sicherstellt, dient die größere Version im Format 80x80 gleichzeitig als Anschlag. Sie besitzt...

Achse D4 | Materialfluss
angesehen
Achse D4

item | Materialfluss

Die stabile Achse gewährleistet einen leichten und ruhigen Lauf der Rollen in der Rollenbahn.

Rolle D30-23 mit und ohne Bordscheibe | Materialfluss
angesehen
Rolle D30-23 mit und ohne Bordscheibe

item | Materialfluss

Laufruhige und belastbare Transportrollen für Rollenbahnen. Wahlweise mit und ohne Bordscheibe als seitliche Führung, in verschiedenen Farben erhältlich.

Rolle D30/2-23 | Materialfluss
angesehen
Rolle D30/2-23

item | Materialfluss

Rolle in halber Breite (im Vergleich zu D30-23), die versetzt angebracht wird. Dies verringert den Achsabstand.

1-20 von 65 Produkten