Menu

Antriebssatz KGT

von Item   |   mehr Linearführungen

Drucken
Der Antriebssatz KGT ist für item Lineareinheiten mit Kugelgewindetrieb optimiert. Er verbindet diese mit einem Motor nach Wahl.
Vorteile/Ausführungen
  • passend zu Lineareinheiten mit Kugelgewinde
  • keine Bearbeitung notwendig
  • wird einbaufertig geliefert

Lieferumfang
  • Kupplungsgehäuse 8 D40, Al
  • Adapterplatte 8 D40, Al
  • Kupplungsplatte D30/D55 Al
  • Kupplungshälfte D40
  • Spreiznabenkupplungshälfte D40/D15, St und Al
  • Kupplungszahnkranz D40, PU, grün
  • Zentrierung D63-D50, St
  • Zentrierung D50-D50, St
  • 4 Zylinderschrauben DIN 912, St, verzinkt
  • 2 Zylinderschrauben DIN 912, St, verzinkt
  • 2 Halbrundschrauben ISO 7380 M6x16, St, verzinkt
  • Abdeckkappe D30F, PA, grau
  • Anzugsdrehmoment Spreiznabenschraube 9,6 Nm
  • Anzugsdrehmoment Klemmnabenschraube 9,6 Nm

Downloads

Für Sie interessant

Antriebssatz LRE | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz LRE

Item | Linearführungen

Antriebssatz LRE von item verbindet kompakte Lineareinheit LRE mit einem Motor nach Wahl.

Antriebssatz KGT 6 60 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KGT 6 60

Item | Linearführungen

Antriebssatz ist eine Plug-and-Play Lösung, die eine Kombination von Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit item Servermotor Baugröße 40 und 60 mm ermöglicht. Lineareinheit und Motor werden direkt ohne maschinelle Bearbeitung miteinander verbunden.

Antriebssatz KGT 6 60 universal | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KGT 6 60 universal

Item | Linearführungen

Universalantriebssatz ermöglicht eine Kombination von Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit einem beliebigen Fremdmotor im Baumaß 60 mm. Aufgrund individueller Bearbeitung kann die Kupplung die jeweilige Antriebswelle des Motors aufnehmen.

Antriebssatz KLE 5 40x40 NEMA 24 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KLE 5 40x40 NEMA 24

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Schrittmotoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheit KLE 5 40x40 LR. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.

Antriebssatz KLE 5 40x40 AP/WP 40 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KLE 5 40x40 AP/WP 40

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Motor und Getriebe mit einer Baugröße 40 direkt an item Lineareinheiten KLE 5 40x40 LR. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher. Antriebssei...

Antriebssatz KLE 5 40x40 universal | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KLE 5 40x40 universal

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage eines beliebigen Motors direkt an item Lineareinheiten KLE 5 40x40 LR. Universelle Kupplung wird samt Gehäuse geliefert und stellt spielfreie Kraftübertragung sicher. Kupplung kann individuell bearbeitet werden und so an die Antriebswelle des gewün...

Antriebssatz 6 60 D30/D12 NEMA 24 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz 6 60 D30/D12 NEMA 24

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Motoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheiten KGT 6 60 und GSF 6 60. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.

Antriebssatz GSF 8 40 NEMA 24 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz GSF 8 40 NEMA 24

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Motoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item LineareinheitGSF 8 40 R10. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.

Antriebssatz ZU 5 40 D30/D12 NEMA 24 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz ZU 5 40 D30/D12 NEMA 24

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Schrittmotoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheit LRE 5 D6 60x20 ZU 40 R10. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung

Parallelantriebssatz 6 60 SE 60 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Parallelantriebssatz 6 60 SE 60

Item | Linearführungen

Antriebssatz verbindet Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit einem Motor im Winkel von 180° und somit besonders platzsparend. Bei Verwendung von item Motoren der 60er Baureihe ist keine mechanische Bearbeitung nötig.

Parallelantriebssatz 6 60 D12-1 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Parallelantriebssatz 6 60 D12-1

Item | Linearführungen

Antriebssatz verbindet Lineareinheit GSF 6 60 und KGT 6 60 P20 mit einem Motor im Winkel von 180° besonders platzsparend. Klemmnabe muss passend zum Durchmesser der Motorwelle max. 14 mm bearbeitet werden. Kraftübertragung erfolgt schlupffrei über einen Zahnriementrieb.

Antriebssatz KGT D40/D15 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KGT D40/D15

Item | Linearführungen

Der Antriebssatz KGT D40/D15 ist universell für den Anschluss beliebiger Antriebe einsetzbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken