Menu

Gleitschlittenführung

1-7 von 7 Produkten
in Gleitschlittenführung
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Lineareinheit GSF 8 40 R10 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Lineareinheit GSF 8 40 R10

Item | Linearführungen

Die Lineareinheit GSF 8 40 ist ein effizientes Komplettsystem, das einen minimalen Platzbedarf hat. Wenige Bauteile genügen der ökonomischen Lineareinheit für volle Leistung. Der Schlitten nutzt beispielsweise die Nut 8 des Tragprofils als Führung. Er bewegt sich schmiermittelfre...

Lineareinheit GSF 6 60 TR 12x3 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Lineareinheit GSF 6 60 TR 12x3

Item | Linearführungen

Lineareinheit bestehend aus Linearführung sowie belastbarem Linearschlitten. Integrierte Spindelabstützung ermöglicht die Nutzung der vollen Hublänge auch bei maximaler Vorschubgeschwindigkeit sowie bei Dauerbetrieb. Wartungsfreies Komplettsystem erreicht eine Laufleistung bis 1....

Lineareinheit KLE 5 40x40 LR | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Lineareinheit KLE 5 40x40 LR

Item | Linearführungen

Einbaufertige Linearachse mit vormontierter Zahnriemenumlenkung, wobei Rollen verdeckt vom Zahnriemen AT3 im Profil laufen. Zahnriemenspannung und Schlittenspiel lassen sich einfach einstellen. Lineareinheit bestehend aus Linearführung sowie belastbarem Linearschlitten. Integrier...

Kreuzschlittenplatte 6 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Kreuzschlittenplatte 6

Item | Linearführungen

Dient als universelle Befestigung für Anbaukomponenten an der Lineareinheit KGT 6 60, Lineareinheit GSF 6 60 und Linearführung 6 60 sowie als Adapter zwischen Lineareinheit und Profilen der Baureihe 6 und 8.

Synchronisationssatz GSF 8 40 R10 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Synchronisationssatz GSF 8 40 R10

Item | Linearführungen

Eignet sich um in Verbindung mit einer Synchronwelle zwei Lineareinheiten GSF 8 40 zeitgleich laufen zu lassen. Synchronisationssatz GSF 8 40 R10 verbindet zwei Lineareinheiten und überträgt Drehmoment auf die nächste Einheit.

Abdecksatz GSF 8 40 R10 Synchronwelle | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Abdecksatz GSF 8 40 R10 Synchronwelle

Item | Linearführungen

Satz besteht aus 2 Adapterplatten mit Bohrungen, die sich zur Befestigung von Kanalelementen zwischen den Zahnriemenantrieben der beiden Lineareinheiten GSF 8 40 R10 eignen. Als Kanalelement wird gerne separat bestellbares Kanalprofil U 40x40 E sowie Deckelprofi E D40 eingesetzt....

Rohr D16x1,5 St | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Rohr D16x1,5 St

Item | Linearführungen

Rostfreies Stahlrohr eignet sich sehr gut als Welle zur synchronen Übertragung des Drehmoments auf zwei Lineareinheiten GSF 8 40 oder auf zwei Förderbänder. Wird in Verbindung mit separat bestellbaren Synchronisationssätzen verwendet.

1-7 von 7 Produkten