Menu

Antriebssatz KLE 5 40x40 universal

von Item   |   mehr Linearführungen

Drucken
Antriebssatz ermöglicht Montage eines beliebigen Motors direkt an item Lineareinheiten KLE 5 40x40 LR. Universelle Kupplung wird samt Gehäuse geliefert und stellt spielfreie Kraftübertragung sicher. Kupplung kann individuell bearbeitet werden und so an die Antriebswelle des gewünschten Motors angepasst werden.
Vorteile/Ausführungen
  • an Motor anpassbar
  • individuell bearbeitbar
  • direkte Montage an Lineareinheit KLE 5 40x40
  • Kupplungshälfte aufbohrbar bis max. Ø 16 mm

Technische Daten
  • antriebsseitig - max. zulässiges Kupplungsmoment 
3 Nm
  • Wirkungsgrad n
1

Lieferumfang
  • Kupplungsgehäuse Aluminium
  • Adapterplatte Aluminium
  • Kupplungshälfte D30/D6 aufbohrbar (bis 16 mm max.) Aluminium
  • Spreiznabenkupplungshälfte D30/D12 Stahl, Aluminium
  • Kupplungszahnkranz D30 Polyurethan (PU blau)
  • 8 Zylinderschrauben DIN 912 Stahl verzinkt
  • Abdeckkappe D30 F Polyamid (PA)

Downloads

Für Sie interessant

Linearführungen
Dazu passt
Lineareinheit KLE 5 40x40 LR | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Lineareinheit KLE 5 40x40 LR

Item Dazu passt

Einbaufertige Linearachse mit vormontierter Zahnriemenumlenkung, wobei Rollen verdeckt vom Zahnriemen AT3 im Profil laufen. Zahnriemenspannung und Schlittenspiel lassen sich einfach einstellen. Lineareinheit bestehend aus Linearführung sowie belastbarem Linearschlitten. Integrier...

Antriebssatz LRE | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz LRE

Item | Linearführungen

Antriebssatz LRE von item verbindet kompakte Lineareinheit LRE mit einem Motor nach Wahl.

Antriebssatz KGT | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KGT

Item | Linearführungen

Der Antriebssatz KGT ist für item Lineareinheiten mit Kugelgewindetrieb optimiert. Er verbindet diese mit einem Motor nach Wahl.

Antriebssatz KGT 6 60 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KGT 6 60

Item | Linearführungen

Antriebssatz ist eine Plug-and-Play Lösung, die eine Kombination von Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit item Servermotor Baugröße 40 und 60 mm ermöglicht. Lineareinheit und Motor werden direkt ohne maschinelle Bearbeitung miteinander verbunden.

Antriebssatz KGT 6 60 universal | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KGT 6 60 universal

Item | Linearführungen

Universalantriebssatz ermöglicht eine Kombination von Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit einem beliebigen Fremdmotor im Baumaß 60 mm. Aufgrund individueller Bearbeitung kann die Kupplung die jeweilige Antriebswelle des Motors aufnehmen.

Antriebssatz KLE 5 40x40 NEMA 24 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KLE 5 40x40 NEMA 24

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Schrittmotoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheit KLE 5 40x40 LR. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.

Antriebssatz KLE 5 40x40 AP/WP 40 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KLE 5 40x40 AP/WP 40

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Motor und Getriebe mit einer Baugröße 40 direkt an item Lineareinheiten KLE 5 40x40 LR. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher. Antriebssei...

Antriebssatz 6 60 D30/D12 NEMA 24 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz 6 60 D30/D12 NEMA 24

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Motoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheiten KGT 6 60 und GSF 6 60. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.

Antriebssatz GSF 8 40 NEMA 24 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz GSF 8 40 NEMA 24

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Motoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item LineareinheitGSF 8 40 R10. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.

Antriebssatz ZU 5 40 D30/D12 NEMA 24 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz ZU 5 40 D30/D12 NEMA 24

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Schrittmotoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheit LRE 5 D6 60x20 ZU 40 R10. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung

Parallelantriebssatz 6 60 SE 60 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Parallelantriebssatz 6 60 SE 60

Item | Linearführungen

Antriebssatz verbindet Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit einem Motor im Winkel von 180° und somit besonders platzsparend. Bei Verwendung von item Motoren der 60er Baureihe ist keine mechanische Bearbeitung nötig.

Parallelantriebssatz 6 60 D12-1 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Parallelantriebssatz 6 60 D12-1

Item | Linearführungen

Antriebssatz verbindet Lineareinheit GSF 6 60 und KGT 6 60 P20 mit einem Motor im Winkel von 180° besonders platzsparend. Klemmnabe muss passend zum Durchmesser der Motorwelle max. 14 mm bearbeitet werden. Kraftübertragung erfolgt schlupffrei über einen Zahnriementrieb.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken