Menu

Zugentlastung für Einbaudose K76

von Item   |   mehr Installationselemente

Drucken
Entlastungsset bestehend aus Klipp, Klemme und Befestigungsmaterial, bietet zusätzlichen Halt für Kabel und Verbindungen mit Leitungs-Ø 14 mm und eignet sich für alle Einbaudosen.
Vorteile/Ausführungen
  • einfach einrastbar
  • zur Zugentlastung von Einbaudosen
  • für Leitungs-Ø 14 mm

Material
  • Klipp, Klemme Polyamid
  • Befestigungsmaterial Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Einbaudose K76 Universal | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Einbaudose K76 Universal

Item Dazu passt

Frontrastende Einbaudose nach DIN 49073 für schnellen Einbau von gängigen Steckdosen, Schaltern und Anschlüssen mit Stichmaß 71 mm. Einbaudose K76 einfach verfügt über abklappbares, entfernbares Unterteil und eignet ich für schnellen Leitungsanschluss an beliebiger Stelle des Kab...

Einbaueinheit M45 2TE | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Einbaueinheit M45 2TE

Item Dazu passt

Einbausatz verfügt über Einbaudose K76 M45, Tragschiene, Abdeckgehäuse sowie -rahmen und nimmt Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschalter bis maximal 2 Teilungseinheiten auf. Einheit M45 2 TE wird gerne an Installationsprofil befestigt.

Einbaudose K76 M45 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Einbaudose K76 M45

Item Dazu passt

Frontrastende Einbaudose eignet sich zum schnellen Einbau von Steckdosen, Schaltern und Anschlüssen gemäß Modul-45-System. Universelle Einbaudose wird an beliebiger Stelle des Kabelkanals eingerastet. Unterteil ist abklappbar oder ganz entfernbar und schneller Leitungsanschluss i...

Kabelhalter | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kabelhalter

Item | Installationselemente

Halterung um freiverlegte Kabel- oder Schlauchinstallationen bis 12 mm Außen-Ø sicher zu verwahren. Kabel werden durch eingespannten O-Ring fixiert.

Kabelhalter Universal | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kabelhalter Universal

Item | Installationselemente

Universelle Halterung verfügt über Ankerpunkt für Kabelbinder um Kabel und Schläuche schnell und unkompliziert an Profilen oder Flächenelementen zu befestigen. Halterung ist für alle Profilbaureihen geeignet und kann in beliebiger Winkellage montiert werden.

Kabelhalter Universal 6, 8 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kabelhalter Universal 6, 8

Item | Installationselemente

Universalhalter verfügt über Nut 6 bzw. 8 zur einfachen Befestigung von Leitungen an Profilkonstruktionen. Halter wird ohne zusätzliches Befestigungselement direkt in der Profilnut eingesetzt.

Kabelhalter Universal 8 mit Klettband | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kabelhalter Universal 8 mit Klettband

Item | Installationselemente

Kabelhalterung mit Klettband ist immer wieder lösbar und eignet sich für kabelschonende Leitungs- bzw. Schlauchbefestigung an Profilnut 8.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken