Menu

Kabelhalter Universal

von Item   |   mehr Installationselemente

Drucken
Universelle Halterung verfügt über Ankerpunkt für Kabelbinder um Kabel und Schläuche schnell und unkompliziert an Profilen oder Flächenelementen zu befestigen. Halterung ist für alle Profilbaureihen geeignet und kann in beliebiger Winkellage montiert werden.
Einsatzbereich
  • Installationselement
  • Leitungsbefestigung

Vorteile/Ausführungen
  • für alle Baureihen geeignet
  • Montage in beliebiger Winkellage möglich

Anwendungen/Hinweise
  • wird in Nut mit Senkschraube DIN 7991 M 5 und passendem Nutenstein oder in Verbindung mit Sechskantmutter DIN 936 M 5 verschraubt (jeweils separat bestellbar)
  • Kabelbinder separat bestellbar

Material
  • Halter glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF)
  • Scheibe Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • inkl. Scheibe ISO 7093-1-5-200 HV

Downloads

Für Sie interessant

Senkschrauben | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Senkschrauben

Item Dazu passt

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant zur flächenbündigen Verschraubung mit item Bauteilen und item Flächenelementen.

Nutensteine
Dazu passt
Nutenstein Stahl | Nutensteine
angesehen
Gekauft
Nutenstein Stahl

Item Dazu passt

Universelle Nutbefestigung verfügt über ein Druckstück das die Verbindung und Befestigung schwerer Bauteile sowie Profile untereinander vereinfacht. Drückstück mit Feder an der Unterseite ermöglicht einfaches Einfädeln sowie Fixieren in der Profilnut und ist in verzinkter sowie r...

Kabelbinder farbig | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Kabelbinder farbig

Sapi Selco Dazu passt

Farbige Kabelbinder zum Befestigen oder Verbinden unterschiedlicher Materialien.

Kabelbinder | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
angesehen
Gekauft
Kabelbinder

Sapi Selco Dazu passt

Kabelbinder zum Befestigen oder Verbinden unterschiedlicher Materialien.

Kabelhalter | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kabelhalter

Item | Installationselemente

Halterung um freiverlegte Kabel- oder Schlauchinstallationen bis 12 mm Außen-Ø sicher zu verwahren. Kabel werden durch eingespannten O-Ring fixiert.

Kabelhalter Universal 6, 8 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kabelhalter Universal 6, 8

Item | Installationselemente

Universalhalter verfügt über Nut 6 bzw. 8 zur einfachen Befestigung von Leitungen an Profilkonstruktionen. Halter wird ohne zusätzliches Befestigungselement direkt in der Profilnut eingesetzt.

Kabelhalter Universal 8 mit Klettband | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kabelhalter Universal 8 mit Klettband

Item | Installationselemente

Kabelhalterung mit Klettband ist immer wieder lösbar und eignet sich für kabelschonende Leitungs- bzw. Schlauchbefestigung an Profilnut 8.

Zugentlastung für Einbaudose K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Zugentlastung für Einbaudose K76

Item | Installationselemente

Entlastungsset bestehend aus Klipp, Klemme und Befestigungsmaterial, bietet zusätzlichen Halt für Kabel und Verbindungen mit Leitungs-Ø 14 mm und eignet sich für alle Einbaudosen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken