Menu

Kabelhalter

von Item   |   mehr Installationselemente

Drucken
Halterung um freiverlegte Kabel- oder Schlauchinstallationen bis 12 mm Außen-Ø sicher zu verwahren. Kabel werden durch eingespannten O-Ring fixiert.
Einsatzbereich
  • Installationselement
  • Leitungsbefestigung

Vorteile/Ausführungen
  • zwei getrennte Kammern
  • eingespannter O-Ring
  • für Kabel-Ø max. 12 mm
  • sicherer Halt
  • einfache Montage

Anwendungen/Hinweise
  • mit mitgelieferter Zylinderschraube DIN 912 M 4 Befestigung an Profil möglich
  • mit separat bestellbarem Nutenstein 8 Zn Befestigung an Profil, Flächenelementen oder ähnlichem möglich

Material
  • Halter, O-Ring Polyamid
  • Zylinderschraube Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • inkl. Zylinderschraube

Downloads

Für Sie interessant

Nutensteine
Dazu passt
Nutenstein Zinkdruckguss | Nutensteine
angesehen
Gekauft
Nutenstein Zinkdruckguss

Item Dazu passt

Nutenstein Zn eignet sich zur Schnellmontage von Bauteilen und Zubehör. Er wird provisorisch am zu befestigenden Bauteil angeschraubt und anschließend an beliebiger Stelle in die Trägernut eingeführt. Beim Anziehen der Schraube wird Nutenstein automatisch in der Nut verriegelt. F...

Kabelhalter Universal | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kabelhalter Universal

Item | Installationselemente

Universelle Halterung verfügt über Ankerpunkt für Kabelbinder um Kabel und Schläuche schnell und unkompliziert an Profilen oder Flächenelementen zu befestigen. Halterung ist für alle Profilbaureihen geeignet und kann in beliebiger Winkellage montiert werden.

Kabelhalter Universal 6, 8 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kabelhalter Universal 6, 8

Item | Installationselemente

Universalhalter verfügt über Nut 6 bzw. 8 zur einfachen Befestigung von Leitungen an Profilkonstruktionen. Halter wird ohne zusätzliches Befestigungselement direkt in der Profilnut eingesetzt.

Kabelhalter Universal 8 mit Klettband | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kabelhalter Universal 8 mit Klettband

Item | Installationselemente

Kabelhalterung mit Klettband ist immer wieder lösbar und eignet sich für kabelschonende Leitungs- bzw. Schlauchbefestigung an Profilnut 8.

Zugentlastung für Einbaudose K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Zugentlastung für Einbaudose K76

Item | Installationselemente

Entlastungsset bestehend aus Klipp, Klemme und Befestigungsmaterial, bietet zusätzlichen Halt für Kabel und Verbindungen mit Leitungs-Ø 14 mm und eignet sich für alle Einbaudosen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken