von Item | mehr Verbindungstechnik
Item Dazu passt
Bohrständer zur einfachen Profilbearbeitung ohne Ständerbohrmaschine. Kann auch an bereits bestehender Profilkonstruktion eingesetzt werden, da Befestigung der Bohreinheit direkt am zu bearbeitenden Profil erfolgt. Bohreinheit kann mit handelsüblicher Bohrmaschine (Ø 43 mm) mit E...
Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander und hält sehr starken Belastungen stand, insbesondere der rostfreie Verbindungssatz. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung ohne zu...
Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander. Doppelnutenschein ist leichter zu positionieren und beschleunigt so den Einbau wesentlich. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Doppelnutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbi...
Sekundenschnelle Profilverbindung im rechten Winkel für Profile der Baureihe 8 untereinander. Profilbearbeitung entfällt sowie vormontierte Automatik-Nutschrauben beschleunigen die Anbringung zusätzlich. Winkelverbinder kann an jeder Stelle der Nut 8 eingesetzt werden, eignet sic...
Schnellste Profilverbindung im rechten Winkel für Profile der Baureihe 8 untereinander. Profilbearbeitung entfällt und vormontierte Automatik-Nutschrauben beschleunigen die Anbringung zusätzlich. Laschenverbinder kann an jeder Stelle der Nut 8 eingesetzt werden, liegt auf dem Pro...
Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen 8 mit geschlossenen Nuten, die nachträglich geöffnet werden, untereinander. Automatikverbindung hält sehr starken Belastungen stand insbesondere der rostfreie Satz. Automatikverbindungssatz 8 N verfügt neben Verbin...
Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von runden Profilen 8 D40 miteinander oder zum Anschluss von Profilen 8 mit rechteckigem Querschnitt. Automatikverbindung hält sehr starken Belastungen stand und verfügt neben Verbinder, Schraube und Nutenstein über Abdeckkappe...
Schnelle, stirnseitige Profilanbindung, wird zur Verlängerung von Profilstrecken verwendet. Stoßverbindungssatz Automatik verbindet 2 Konstruktionsprofile der selben Baureihe kraftschlüssig miteinander ohne vorherige Profilbearbeitung. Automatischer Stoßverbindungssatz sollte paa...
Hochfeste, flexible Verbindung für Profile einer Baureihe im rechten Winkel untereinander und hält sehr starken Belastungen stand. Universalverbinder, Schraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung, wobei nur eine Bohrung benötigt wird. Universaler Verbindungssa...
Hochfeste, flexible Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander. Rostfreier Stahlgussverbinder hält stärkeren Belastungen stand als der Universalverbinder. Verbinder, Schraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung, wobei nur eine Bohru...
Hochfeste, flexible Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander, hält starken Belastungen stand. Doppelnutenschein ist leichter zu positionieren und beschleunigt so den Einbau wesentlich. Universalverbinder, Zylinderschraube und Doppelnutenstein erzeuge...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!