Menu

Universal-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Hochfeste, flexible Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander, hält starken Belastungen stand. Doppelnutenschein ist leichter zu positionieren und beschleunigt so den Einbau wesentlich. Universalverbinder, Zylinderschraube und Doppelnutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung ohne zusätzliche Profilbearbeitung.
Vorteile/Ausführungen
  • stabil
  • flexible Verbindung
  • zeitsparende Ausrichtung
  • nachträglich einsetzbar, verschiebbar in Konstruktion
  • eine Bohrung ist vorzunehmen
  • geringer Montageaufwand
  • sehr stark belastbar gegen Verschiebung, Torsion, Biegung

Anwendungen/Hinweise
  • Profil kann entlang der Profilnut verschoben werden
  • für bestimmte Anwendungen kann Verdrehsicherung an einer Sollbruchstelle abgebrochen werden, Profil kann dann auch an Fläche befestigt werden

Material
  • Verbinder Zinkdruckguss
  • Schraube, Nutenstein Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • 2 Verbinder
  • 2 Schrauben
  • Doppelnutenstein

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Werkzeuge
Zubehör
Bohrlehre für Profilbohrungen | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Bohrlehre für Profilbohrungen

Item Zubehör

Bohrvorlage für lagerichtige Bearbeitung der Profile mit Durchgangsbohrungen, die für eine Verbindung mit Standard- bzw. Universal-Verbindungssatz benötigt werden.

Werkzeuge
Dazu passt
Umschaltknarre | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre

Item Dazu passt

Ratsche zum Festziehen und Lösen von Schrauben und Muttern. In Kombination mit optimierten Schraubendrehereinsätzen oder Steckschlüsseleinsätzen können Profilverbindungen kraft- und zeitsparend verschraubt werden.

Werkzeuge
Dazu passt
Schraubendrehereinsatz | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Schraubendrehereinsatz

Item Dazu passt

Universeller Schraubenziehereinsatzes mit langer Klinge und spezieller Kopfform eignet sich zur Verschraubung an engen, schwer zugänglichen Stellen z. B. in Profilnuten. Einsätze werden in Kombination mit separat bestellbarer Umschaltknarre verwendet. Kraftübertragung ist mit sen...

Werkzeuge
Dazu passt
Sechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Sechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf

Item Dazu passt

Hochwertiger Schraubendreher aus matt-verchromtem Stahl mit Sechskantklinge und Kugelkopf, der einen Arbeitswinkel von bis zu 25° erlaubt.

Automatik-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander und hält sehr starken Belastungen stand, insbesondere der rostfreie Verbindungssatz. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung ohne zu...

Automatik-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander. Doppelnutenschein ist leichter zu positionieren und beschleunigt so den Einbau wesentlich. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Doppelnutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbi...

Automatik-Winkelsatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Winkelsatz 8

Item | Verbindungstechnik

Sekundenschnelle Profilverbindung im rechten Winkel für Profile der Baureihe 8 untereinander. Profilbearbeitung entfällt sowie vormontierte Automatik-Nutschrauben beschleunigen die Anbringung zusätzlich. Winkelverbinder kann an jeder Stelle der Nut 8 eingesetzt werden, eignet sic...

Automatik-Laschensatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Laschensatz 8

Item | Verbindungstechnik

Schnellste Profilverbindung im rechten Winkel für Profile der Baureihe 8 untereinander. Profilbearbeitung entfällt und vormontierte Automatik-Nutschrauben beschleunigen die Anbringung zusätzlich. Laschenverbinder kann an jeder Stelle der Nut 8 eingesetzt werden, liegt auf dem Pro...

Automatik-Verbindungssatz 8 N für geschlossene Nuten | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz 8 N für geschlossene Nuten

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen 8 mit geschlossenen Nuten, die nachträglich geöffnet werden, untereinander. Automatikverbindung hält sehr starken Belastungen stand insbesondere der rostfreie Satz. Automatikverbindungssatz 8 N verfügt neben Verbin...

Automatik-Verbindungssatz 8 NO D40 für runde Profil | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz 8 NO D40 für runde Profil

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von runden Profilen 8 D40 miteinander oder zum Anschluss von Profilen 8 mit rechteckigem Querschnitt. Automatikverbindung hält sehr starken Belastungen stand und verfügt neben Verbinder, Schraube und Nutenstein über Abdeckkappe...

Automatik-Stoßverbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Stoßverbindungssatz

Item | Verbindungstechnik

Schnelle, stirnseitige Profilanbindung, wird zur Verlängerung von Profilstrecken verwendet. Stoßverbindungssatz Automatik verbindet 2 Konstruktionsprofile der selben Baureihe kraftschlüssig miteinander ohne vorherige Profilbearbeitung. Automatischer Stoßverbindungssatz sollte paa...

Universal-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Universal-Verbindungssatz

Item | Verbindungstechnik

Hochfeste, flexible Verbindung für Profile einer Baureihe im rechten Winkel untereinander und hält sehr starken Belastungen stand. Universalverbinder, Schraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung, wobei nur eine Bohrung benötigt wird. Universaler Verbindungssa...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken