Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 6, zeichnet sich durch seine geringe Höhe aus. Dieses stranggepresste, leichte und gewichtsoptimierte Flachprofil wird gerne als Tragprofil oder Halterung in eleganten Maschinenbaukonstruktionen verwendet und eignet sich für Handgriffe i...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 6, zeichnet sich durch seine abgerundete Oberfläche aus. Dieses zweiseitig, geschlossene Winkelprofil wird sehr gerne zum Bau von Schutzhauben und Gestellen sowie für Verstrebungen in Profilkonstruktionen verwendet.
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 6, zeichnet sich durch seine eckige Oberfläche mit einer Schräge von 45° aus und kann bis zu drei Profile verbinden. Dieses Verbindungsprofil wird sehr gerne zum Bau von anspruchsvollen Tischen, Vitrinen und Anlagen verwendet.
Eloxiertes, flaches und leichtes Aluprofil der Baureihe 6 X, zeichnet sich durch die vollständige Nut trotz geringer Höhe aus. Dieses optisch ansprechende, leichte Flachprofil wird gerne als raumsparender Halter für Endschalter und andere Anbauten in eleganten Konstruktionen verw...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 10, ist das tragkräftigste Profil aufgrund seiner verstärkten Wände und Nutflanken und ist sicher gegen Vorspannungsverlust. Dieses stranggepresste, verstärkte Systemprofil wird für belastende Konstruktionen aller Art verwendet und ermöglicht den...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 12, ist das robusteste und stärkste Profil und wird daher insbesondere für hochbelastete, besonders stabile Konstrukionsrahmen und Gestelle verwendet. Für geringer belastende Bereiche ist auch das Profil Leicht erhältlich. Dieses, mit Nuten verse...
Eloxiertes Sonderprofil aus Aluminium speziell für den Bau von Schlittenrückenplatten der Linearführungen 12. Dieses Profil verfügt über Nuten der Baureihe 12 im Rastermaß 60 mm auf der Oberseite und über Nuten der Baureihe 8 im Rastermaß 40 mm auf der Unterseite
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!