Menu

Abdeckkappe für Profilbohrungen

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Abdeckstopfen zum einfachen verschließen von Bohrungen in den Seitenflächen der Profile mit geschlossenen Nuten bzw. zum verschließen von Profilverschraubungen.
Vorteile/Ausführungen
  • einsteckbar
  • staubsicheres verschließen

Material
  • Polyamid

Downloads

Für Sie interessant

Konstruktionsprofil 8, Schräge 45° oder Schräge 120° | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Schräge 45° oder Schräge 120°

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil verfügt über eckige Oberfläche und kann bis zu drei Konstruktionsprofile miteinander verbinden. Verbindungsprofil wird sehr gerne zum Bau anspruchsvoller Tische, Vitrinen und Anlagen verwendet.

Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...

Konstruktionsprofil 10, Rastermaß 50 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 10, Rastermaß 50 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 10, ist das tragkräftigste Profil aufgrund seiner verstärkten Wände und Nutflanken und ist sicher gegen Vorspannungsverlust. Dieses stranggepresste, verstärkte Systemprofil wird für belastende Konstruktionen aller Art verwendet und ermöglicht den...

Konstruktionsprofil X 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil X 8, Rastermaß 40 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 X, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Stranggepresstes, gewichtsoptimiertes Systemprofil verfügt über minimierten Kantenradius und sorgt so für eine übergangslose Verbindung zwischen den Profilen o...

Konstruktionsprofil 12, Rastermaß 60 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 12, Rastermaß 60 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 12, ist das robusteste und stärkste Profil und wird daher insbesondere für hochbelastete, besonders stabile Konstrukionsrahmen und Gestelle verwendet. Für geringer belastende Bereiche ist auch das Profil Leicht erhältlich. Dieses, mit Nuten verse...

Konstruktionsprofil 6, Rastermaß 30 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 6, Rastermaß 30 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 6, ist eine leichte und gewichtsoptimierte Alternative zu den anderen Profilbaureihen und ist in zwei Ausführungen erhältlich. Dieses stranggepresste Systemprofil wird gerne für schlanke und robuste Konstruktionen im Maschinenbau verwendet und ei...

Konstruktionsprofil 5, Rastermaß 20 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 5, Rastermaß 20 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 5, aufgrund seiner kleinen Außenmaße das kompakteste und leichteste Konstruktionsprofil. Dieses stranggepresste Systemprofil wird gerne bei beengtem Platzangebot sowie filigranen Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für flexible

Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm ESD

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen von stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8 in Bereichen für sensible, elektronische Komponenten. Antistatische Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, flacher Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, flacher Querschnitt

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, abgerundete Außenfläche | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, abgerundete Außenfläche

Item | Profile und Zubehör

Robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion mit abgerundeter Außenfläche. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, Schräge 45° oder 120° | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Schräge 45° oder 120°

Item | Profile und Zubehör

Abgeschrägte, robuste Abdeckung zum Verschließen von stirnseitigen Profilen der Baureihe 8 mit Seiten die im 45° bzw. 120° Winkel zueinander stehen. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken