Menu

Konstruktionsprofil 6, Rastermaß 30 mm

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 6, ist eine leichte und gewichtsoptimierte Alternative zu den anderen Profilbaureihen und ist in zwei Ausführungen erhältlich. Dieses stranggepresste Systemprofil wird gerne für schlanke und robuste Konstruktionen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für flexible Konstruktionen aller Art. Dieses, mit Nuten versehene Profil ermöglicht den unkomplizierten Einsatz der verschiedensten Verbindungselemente.
Vorteile/Ausführungen
  • Nutbreite 6,2 mm
  • verschiedene Nutausführungen
  • leichte Reinigung mit geschlossenen Nuten
  • kippsichere Anbindung weiterer Komponenten
  • schwingungssichere Verbindung
  • definierte Auflagepunkte, einfallende Nutflanken
  • dauerhaft kratzfest
 

Anwendungen/Hinweise
  • Bauart Leicht, Gewichtsersparnis durch zusätzliche Hohlräume, volle Belastbarkeit des Kerns
  • Bauart Standard

Material
  • Aluminium eloxiert (Al Mg Si 0,5 F 25)

Downloads

Für Sie interessant

Verbinder E Klemmprofil | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Verbinder E Klemmprofil

Item Dazu passt

Eckverbinder eignet sich zur schnellen Verbindung von Profilrahmen und ermöglicht das gleichzeitige Einhängen von Feldern in Konstruktionen. Verbinder ist zu beliebigen Klemmprofilen sowie Konstruktionsprofile Typ 6 30x30 bzw. 8 40x40 verwendbar. Des weiteren erleichtert Verbinde...

Konstruktionsprofil 6, flacher Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 6, flacher Querschnitt

Item Dazu passt

Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 6, zeichnet sich durch seine geringe Höhe aus. Dieses stranggepresste, leichte und gewichtsoptimierte Flachprofil wird gerne als Tragprofil oder Halterung in eleganten Maschinenbaukonstruktionen verwendet und eignet sich für Handgriffe i...

Konstruktionsprofil 6, abgerundete und geschlossene Außenfläche | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 6, abgerundete und geschlossene Außenfläche

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 6, zeichnet sich durch seine abgerundete Oberfläche aus. Dieses zweiseitig, geschlossene Winkelprofil wird sehr gerne zum Bau von Schutzhauben und Gestellen sowie für Verstrebungen in Profilkonstruktionen verwendet.

Konstruktionsprofil 6, Schräge 45° | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 6, Schräge 45°

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 6, zeichnet sich durch seine eckige Oberfläche mit einer Schräge von 45° aus und kann bis zu drei Profile verbinden. Dieses Verbindungsprofil wird sehr gerne zum Bau von anspruchsvollen Tischen, Vitrinen und Anlagen verwendet.

Abdeckkappe 6, Rastermaß 30 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 6, Rastermaß 30 mm

Item Dazu passt

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 6. Endkappe schützt vor Staub und das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 6, Rastermaß 30 mm ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 6, Rastermaß 30 mm ESD

Item Dazu passt

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen von stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8 in Bereichen für sensible, elektronische Komponenten. Antistatische Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe für Profilbohrungen | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe für Profilbohrungen

Item Dazu passt

Abdeckstopfen zum einfachen verschließen von Bohrungen in den Seitenflächen der Profile mit geschlossenen Nuten bzw. zum verschließen von Profilverschraubungen.

Abdeckprofil Aluminium | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil Aluminium

Item Dazu passt

Elegante Aluleiste zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten sowie Schutz von Kabeln die in den Nuten verlaufenden. Aluminium Abdeckprofil ist für jeden Profiltyp erhältlich und kann bedruckt oder graviert werden z. B. zur Kennzeichnung von elektrischen Leitungen.

Abdeck- und Einfassprofil | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeck- und Einfassprofil

Item Dazu passt

Farbige Kunststoffleiste eignet sich zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten oder für den sicheren Halt von Flächenelementen. Kabel, die in den Nuten verlaufen, können durch die Abdeckung geschützt werden.

Adapter 6 D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 6 D30

Item Dazu passt

Adapter nutzt die Nut des Profils 6 D30 und erzeugt eine ebene Fläche auf der Zubehör mit planer Oberfläche befestigt werden kann z. B. Gelenk, Tastaturauszug, Riegel der Freigabeeinheit D30.

Abdeckprofil Nitrilkautschuk | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil Nitrilkautschuk

Item Dazu passt

Elastische Abdeckleiste zum nachträglichen Verschließen von offenen Nuten. Rutschsichere Auflageleiste eignet sich sehr gut für Trittstufen, Regalausleger oder als Schiebetüranschlag.

Materialfluss
Dazu passt
Freigaberiegel D30 70/45 T1 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Freigaberiegel D30 70/45 T1

Item Dazu passt

Schwenkbare Verriegelung für besonders leicht bedienbare Verriegelungsmechanismen mit gering erforderlicher Auslösekraft. Schwenkriegel bietet sicheren Halt und kraftschonende Freigabe und eignet sich daher sehr gut für Karakuri- und LCA-Anwendungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken