Menu

Abdeckkappe 6, Rastermaß 30 mm

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 6. Endkappe schützt vor Staub und das Entgraten der Schnittfläche entfällt.
Vorteile/Ausführungen
  • Schutz vor scharfkantigen Schnittflächen
  • Staubschutz, Schmutzschutz
  • fester Halt bei Vibrationen, Temperaturwechsel

Anwendungen/Hinweise
  • einfaches Eindrücken in die Kernbohrung von Profil 6

Material
  • glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF)

Downloads

Für Sie interessant

Klemmprofil | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Klemmprofil

Item Dazu passt

Aluminiumprofil verfügt über ein- bzw. zweiseitige Nut um Flächenelemente wie z. B. Gitter, Bleche, Scheiben usw. einzuspannen. Einspannprofil eignet sich besonders für stabilen Rahmenbau großflächiger Schutzeinrichtungen, Schiebe- und Schwenktüren.

Konstruktionsprofil 6, Rastermaß 30 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 6, Rastermaß 30 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 6, ist eine leichte und gewichtsoptimierte Alternative zu den anderen Profilbaureihen und ist in zwei Ausführungen erhältlich. Dieses stranggepresste Systemprofil wird gerne für schlanke und robuste Konstruktionen im Maschinenbau verwendet und ei...

Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm ESD

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen von stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8 in Bereichen für sensible, elektronische Komponenten. Antistatische Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, flacher Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, flacher Querschnitt

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, abgerundete Außenfläche | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, abgerundete Außenfläche

Item | Profile und Zubehör

Robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion mit abgerundeter Außenfläche. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8, Schräge 45° oder 120° | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Schräge 45° oder 120°

Item | Profile und Zubehör

Abgeschrägte, robuste Abdeckung zum Verschließen von stirnseitigen Profilen der Baureihe 8 mit Seiten die im 45° bzw. 120° Winkel zueinander stehen. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8 D40, runder Querschnitt | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 D40, runder Querschnitt

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der Profilstirnseite 8 D40. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8 in Winkelgeometrie | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 in Winkelgeometrie

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung in eckiger Form zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8. Endkappe schützt vor Staub und das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8 Klemmprofil | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 Klemmprofil

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen des Klemmprofil 8 32x 12 stirnseitig. Endkappe schützt vor Staub und das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe 8 für Stahlprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 für Stahlprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Stahlprofilkonstruktion 8. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Abdeckkappe X 8 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe X 8

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe X 8. Endkappe schützt vor Staub und das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken