Menu

Schwenktülle G 1/2 für Schlauch 9 mm

von Item   |   mehr Maschinenzubehör

Drucken
Reduziernippel mit vormontierter, rechtwinkliger Tülle ermöglicht schwenkbaren Schlauchanschluss bei Profilen mit Druckluftanschluss und wird gerne bei Platzmangel eingesetzt z. B. Installationsprofil an einem Arbeitstisch.
Einsatzbereich
  • Installationsprofil 8
  • Installationssäulenprofil 8
  • Pneumatik

Vorteile/Ausführungen
  • vormontiert
  • Tülle steht im 90° Winkel zu Nippel
  • stufenlos um 360° schwenkbar

Material
  • Tülle, Nippel Messing (CuZn), vernickelt
  • Dichtung Aluminium

Lieferumfang
  • Tülle
  • Nippel
  • Dichtung

Downloads

Für Sie interessant

Installationsprofil 8 K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Installationsprofil 8 K76

Item Dazu passt

Tragfähiges Aluminiumprofil verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle, einen teilbaren Kabelkanal für Strom- oder Netzwerkleitungen um Versorgungsleitungen bis zur gewünschten Stelle zu führen. Stecker, Schalter und andere Auslässe können problemlos in die Kanalöffnung eingerastet...

Installationsprofilsatz 8 K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Installationsprofilsatz 8 K76

Item Dazu passt

Tragfähiges Aluminiumprofil mit Abdeckung sowie Montagesatz verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle, einen teilbaren Kabelkanal für Strom- oder Netzwerkleitungen um Versorgungsleitungen bis zur gewünschten Stelle am Arbeitstisch zu führen. Stecker, Schalter und andere Auslässe k...

Installationssäulenprofil 8 K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Installationssäulenprofil 8 K76

Item Dazu passt

Tragfähiges Aluminiumprofil für variable Lösungen mitten in der Werkstätte bzw. Montagehalle. Profilstrebe verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle sowie zwei Kabelkanäle um Versorgungsleitungen wie Strom-, Netzwerkleitungen bis zur gewünschten Stelle zu führen. Stecker, Schalter...

Abdeckkappe 8 mit Pneutmatikanschluss | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8 mit Pneutmatikanschluss

Item | Maschinenzubehör

Stabile, anschraubbare Abdeckung für Profilende 8 stirnseitig. Profilabdeckkappe verfügt über Gewinde für Pneumatikanschluss und ermöglicht somit die Profilnutzung als Druckluftkanal.

Anschlussplatte mit Verbindungssatz Pneumatik 8 1/2" | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte mit Verbindungssatz Pneumatik 8 1/2"

Item | Maschinenzubehör

Anschlusssatz wird als Zugang für Druckluftleitungen verwendet und nimmt Standardkupplungen auf. Platte wird in gewünschter Höhe an Profilaußenfläche befestigt nachdem ein Durchlass zur integrierten Druckluftleitung gebohrt wurde.

Entlüftungskupplung G 1/2 NW 7,2 | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Entlüftungskupplung G 1/2 NW 7,2

Item | Maschinenzubehör

Kuppelnder Anschluss für druckluftbetriebene Geräte stellt eine standardmäßige Verbindung zum Werkzeug her und wird direkt auf Anschluss-Satz Pneumatik geschraubt.

Stecktülle mit Knickschutz NW 7,2 | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Stecktülle mit Knickschutz NW 7,2

Item | Maschinenzubehör

Stecknippel und Knickschutzfeder um Pneumatikschlauch mit Außen-Ø 10 x 1 an einer Druckluftversorgungseinheit mit Schnellkupplung dichtend anzuschliessen. Edelstahlknickschutz schützt viel bewegte Leitungen und wird gerne mit Spiralschlauch für Federzüge kombiniert.

Gewindetülle G 1/2 für Schlauch 9 mm | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Gewindetülle G 1/2 für Schlauch 9 mm

Item | Maschinenzubehör

Tülle mit Gewinde G 1/2 " um dichtende Verbindung zwischen zentraler Druckluftleitung und integriertem Druckluftkanal des Installationsprofils zu erzeugen.

Dichtung 8 PE Pneumatik | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Dichtung 8 PE Pneumatik

Item | Maschinenzubehör

Einseitig selbstklebende Dichtung zum Anbringen zwischen jeder Verbindungsstelle von Bauelementen, die als Pneumatik-Leitung verwendet werden und ermöglicht somit die Nutzung von Profilen 8 als Druckluftleitung.

Anschlusssatz Pneumatik 8 | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Anschlusssatz Pneumatik 8

Item | Maschinenzubehör

Satz besteht aus Anschlussgewinde, Abdeckkappe und Dichtring. Pneumatik-Anschluss eignet sich zum anschließen von Druckluftleitungen an Profilkernbohrung und an Profilhohlräumen, die als Druckluftleitung genutzt werden.

Anschlussgewinde Pneumatik 8 | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Anschlussgewinde Pneumatik 8

Item | Maschinenzubehör

Gewindeanschluss für Druckluftleitungen an Profilkernbohrung und an Profilhohlräumen, die als Druckluftleitung genutzt werden.

Dichtstopfen D19 | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Dichtstopfen D19

Item | Maschinenzubehör

Dichtender Stopfen um Druckluftkanal zu verschließen. Um ein Herausdrücken zu verhindern empfiehlt es sich verschraubbare Abdeckkappen 8 einzusetzen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken