Menu

Abdeckkappe 8 mit Pneutmatikanschluss

von Item   |   mehr Maschinenzubehör

Drucken
Stabile, anschraubbare Abdeckung für Profilende 8 stirnseitig. Profilabdeckkappe verfügt über Gewinde für Pneumatikanschluss und ermöglicht somit die Profilnutzung als Druckluftkanal.
Einsatzbereich
  • Installationsprofil 8
  • Installationssäulenprofil 8
  • Pneumatik

Vorteile/Ausführungen
  • stabil
  • Schutz vor scharfkantigen Schnittflächen
  • Staubschutz, Schmutzschutz
  • für große mechanische Beanspruchung
  • sehr widerstandfähig bei Temperaturwechsel
  • beliebig oft lösbar, verschraubbar
  • passende Bohrungen für pneumatischen Anschluss, Schrauben
  • schnell verschraubbar

Anwendungen/Hinweise
  • wird zusammen mit separat bestellbarer Pneumatikdichtung 8 PE verwendet
  • mit separat bestellbaren Zylinderschrauben DIN 912 bzw. Halbrundschrauben ISO 7380, M 8 x 20 in Profilkernbohrung verschraubbar
  • für dichte und belastbare Profilverbindungen sind Universal-Verbindungssätze bzw. Stoß-Verbindungssätze erhältlich

Material
  • Zinkdruckguss (GD-Zn)

Downloads

Für Sie interessant

Dichtung 8 PE Pneumatik | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Dichtung 8 PE Pneumatik

Item Zubehör

Einseitig selbstklebende Dichtung zum Anbringen zwischen jeder Verbindungsstelle von Bauelementen, die als Pneumatik-Leitung verwendet werden und ermöglicht somit die Nutzung von Profilen 8 als Druckluftleitung.

Installationssäulenprofil 8 K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Installationssäulenprofil 8 K76

Item Dazu passt

Tragfähiges Aluminiumprofil für variable Lösungen mitten in der Werkstätte bzw. Montagehalle. Profilstrebe verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle sowie zwei Kabelkanäle um Versorgungsleitungen wie Strom-, Netzwerkleitungen bis zur gewünschten Stelle zu führen. Stecker, Schalter...

Installationsprofil 8 K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Installationsprofil 8 K76

Item Dazu passt

Tragfähiges Aluminiumprofil verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle, einen teilbaren Kabelkanal für Strom- oder Netzwerkleitungen um Versorgungsleitungen bis zur gewünschten Stelle zu führen. Stecker, Schalter und andere Auslässe können problemlos in die Kanalöffnung eingerastet...

Installationsprofilsatz 8 K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Installationsprofilsatz 8 K76

Item Dazu passt

Tragfähiges Aluminiumprofil mit Abdeckung sowie Montagesatz verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle, einen teilbaren Kabelkanal für Strom- oder Netzwerkleitungen um Versorgungsleitungen bis zur gewünschten Stelle am Arbeitstisch zu führen. Stecker, Schalter und andere Auslässe k...

Zylinderschrauben | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben

Item Dazu passt

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant zur universellen Anwendung mit item Bauteilen.

Halbrundschrauben | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Halbrundschrauben

Item Dazu passt

Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Innensechskant zur hochfesten Verschraubung für item Produkte aus dem Baukastensystem und speziell zum Einsatz in der Profilnut.

Verbindungstechnik
Das könnte Sie auch interessieren
Universal Stoßverbindungssatz, Pneumatik 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Universal Stoßverbindungssatz, Pneumatik 8

Item Das könnte Sie auch interessieren

Hochfeste, stirnseitige Profilanbindung, wird zur Verlängerung von Profilstrecken Baureihe 8 verwendet wobei gleichzeitig Profilhohlräume als Druckluftleitung genutzt werden. Stoßverbindungssatz Universal verbindet 2 Konstruktionsprofile Baureihe 8 kraftschlüssig miteinander und

Anschlussplatte mit Verbindungssatz Pneumatik 8 1/2" | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte mit Verbindungssatz Pneumatik 8 1/2"

Item | Maschinenzubehör

Anschlusssatz wird als Zugang für Druckluftleitungen verwendet und nimmt Standardkupplungen auf. Platte wird in gewünschter Höhe an Profilaußenfläche befestigt nachdem ein Durchlass zur integrierten Druckluftleitung gebohrt wurde.

Entlüftungskupplung G 1/2 NW 7,2 | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Entlüftungskupplung G 1/2 NW 7,2

Item | Maschinenzubehör

Kuppelnder Anschluss für druckluftbetriebene Geräte stellt eine standardmäßige Verbindung zum Werkzeug her und wird direkt auf Anschluss-Satz Pneumatik geschraubt.

Stecktülle mit Knickschutz NW 7,2 | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Stecktülle mit Knickschutz NW 7,2

Item | Maschinenzubehör

Stecknippel und Knickschutzfeder um Pneumatikschlauch mit Außen-Ø 10 x 1 an einer Druckluftversorgungseinheit mit Schnellkupplung dichtend anzuschliessen. Edelstahlknickschutz schützt viel bewegte Leitungen und wird gerne mit Spiralschlauch für Federzüge kombiniert.

Schwenktülle G 1/2 für Schlauch 9 mm | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Schwenktülle G 1/2 für Schlauch 9 mm

Item | Maschinenzubehör

Reduziernippel mit vormontierter, rechtwinkliger Tülle ermöglicht schwenkbaren Schlauchanschluss bei Profilen mit Druckluftanschluss und wird gerne bei Platzmangel eingesetzt z. B. Installationsprofil an einem Arbeitstisch.

Gewindetülle G 1/2 für Schlauch 9 mm | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Gewindetülle G 1/2 für Schlauch 9 mm

Item | Maschinenzubehör

Tülle mit Gewinde G 1/2 " um dichtende Verbindung zwischen zentraler Druckluftleitung und integriertem Druckluftkanal des Installationsprofils zu erzeugen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken