Installationssäulenprofil

von item   |   mehr Installationselemente

Drucken
Produktdetails
Das item Installationssäulenprofil ist die robuste und variable Lösung, um Versorgungsleitungen bis zu den Arbeitsplätzen zu führen.
Das massive Installationssäulenprofil bietet zwei große Kabelkanäle, die jeweils mit Trennprofilen K76 K in zwei separate Bereiche unterteilt werden können.
Vorteile/Ausführungen
  • Strom, Druckluft, Netzwerk – und das alles von einem zentralen Punkt aus

Anwendungen/Hinweise
  • Zwei Aluminium-Kanäle im Inneren dienen der Versorgung mit Druckluft. Mit dem Pneumatik Anschluss-Satz 8 160 G1/2 (0.0.663.45) lässt sich der Auslass in jeder beliebigen Höhe realisieren.
  • Mit dem passenden Abdeckprofil K76 (0.0.663.40) aus Aluminium werden offene Abschnitte des Kabelkanals staubdicht verschlossen. Rastklammern sorgen für den sicheren Halt und Erdung.

Technische Daten
  • Baureihe 8

Material
  • Al, eloxiert
  • natur

Lieferumfang
  • 1 Stk. à max. 6.000 mm

Downloads

Für Sie interessant

Pneumatik-Anschluss-Satz 8 160x40 G 1/2 | Installationselemente
angesehen
Pneumatik-Anschluss-Satz 8 160x40 G 1/2

item Zubehör

Der Pneumatik-Anschluss-Satz 8 160x40 G 1/2 dient bei dem Installationssäulenprofil 8 160x160 K76 als Druckluftanschluss.

Abdeckprofil 76 und Rastklammer | Installationselemente
angesehen
Abdeckprofil 76 und Rastklammer

item Zubehör

Das Aluminium-Profil verschließt den Kabelkanal des Installationssäulenprofils 8 160x160 K76. Es wird mit Rastklammern in der entsprechende Nut befestigt und hält ohne Verschraubung. Entsprechend einfach kann der Kanal für Wartungsarbeiten geöffnet werden. Um Platz für Dosen un...

Bodenelemente
Zubehör
Bodenbefestigung Installationssäulenprofil | Bodenelemente
angesehen
Bodenbefestigung Installationssäulenprofil

item Zubehör

Die stabile Bodenplatte sorgt für sicheren Stand der item Installationssäule. Der Fuß sollte über vier Bohrungen im Hallenboden verankert werden. Das Bodenbefestigung-Installationssäulenprofil 8 160x160 wird mit vier Schrauben direkt am Installationssäulenprofil 8 (0.0.663.39) mo...

Gewindetülle G 1/2 für Schlauch 9 mm | Installationselemente
angesehen
Gewindetülle G 1/2 für Schlauch 9 mm

item Zubehör

Die Gewindetülle erzeugt eine dichte Verbindung zwischen einer zentralen Druckluftleitung und dem integrierten Druckluftkanal des item Installationssäulenprofils. Die Installationssäule muss dazu stirnseitig mit einer Gewindebohrung G 1/2 versehen werden.

Bodenelemente
Zubehör
Deckenbefestigung Installationssäulenprofil | Bodenelemente
angesehen
Deckenbefestigung Installationssäulenprofil

item Zubehör

Die Deckenbefestigung verleiht der Installationssäule noch mehr Stabilität. Sie dient zur Befestigung an der Decke und zugleich als Höhenausgleich. Das Deckenbefestigung Installationssäulenprofil besteht aus der Befestigungsplatte zur Decke und zwei U-förmigen Profilen aus Stahlb...

Erdungsanschluss Installationssäulenprofil | Installationselemente
angesehen
Erdungsanschluss Installationssäulenprofil

item Zubehör

Im Fehlerfall können metallische Teile unter Spannung stehen. Zur sicheren Ableitung sollte im Installationssäulenprofil 8 160x160 K76 deshalb der Erdungsanschluss verwendet werden. Er wird in die Schiene neben der zentralen Nut des Kabelkanals eingesetzt. Beim Verschrauben durch...

Durchführung K76 mit Dichtbürste | Installationselemente
angesehen
Durchführung K76 mit Dichtbürste

item Zubehör

Die Durchführung K76 mit Dichtbürste bildet eine flexible Öffnung, um Kabel aus der item Installationssäule herauszuführen. Sie ist mit mehreren Lagen biegsamer Borsten aus Polyamid gegen Staub geschützt.

Steckdose 33° M45 | Installationselemente
angesehen
Steckdose 33° M45

item Zubehör

Die Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz wird mit der Einbaudose K76 M45 am item Installationssäulenprofil befestigt.

Einbaueinheit M45 2TE | Installationselemente
angesehen
Einbaueinheit M45 2TE

item Zubehör

Die Einbaueinheit nimmt Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschalter bis maximal 2 TE auf.

Trennprofil K76 K und Klipp | Installationselemente
angesehen
Trennprofil K76 K und Klipp

item Zubehör

Das Trennprofil K76 K wird im Installationssäulenprofil 8 160x160 K76 verwendet, um Leitungen mit Niederspannungen (Netzwerk, Daten etc.) abgeschottet von den höheren Betriebsspannungen zu verlegen. Die räumliche Trennung gemäß den Installationsrichtlinien EN 50174 reduziert Inte...

Arbeitsplatte 25 rechteckig | Installationselemente
angesehen
Arbeitsplatte 25 rechteckig

item Dazu passt

Einseitige kunststoffbeschichtete Tischplatte um zusätzliche Arbeitsfläche im Fertigungsbereiche zu erhalten und ist zur Anbringung an Installationssäulen gedacht.

Arbeitsplatte OCTA 25 achteckig | Installationselemente
angesehen
Arbeitsplatte OCTA 25 achteckig

item Dazu passt

Einseitige kunststoffbeschichtete Tischplatte um zusätzliche Arbeitsfläche im Fertigungsbereiche zu erhalten. Bei Verwendung von zwei Arbeitsplatten kann eine umlaufende achteckige Arbeitsfläche um die Installationssäule 8 erstellt werden.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen