Menu

Einfassleiste 8 für Winkelschraubleiste 8 Al

von Item   |   mehr Flächenbefestigungen

Drucken
Einfassleiste eignet sich in Verbindung mit Winkelschraubleiste 8 Al und Klipp 8 PA zum nachträglichen und weitgehend dichten Einbau von Flächenelementen in bestehende Rahmenkonstruktionen.
Einsatzbereich
  • nachträglicher Einbau von Flächenelementen

Vorteile/Ausführungen
  • einfach auf Leiste aufdrücken
  • Schutz vor Schmutz, Staub
  • einfaches Ablängen mit Universalschere

Anwendungen/Hinweise
  • durch drehen des Klipps kann Winkelleiste an Flächenstärke angepasst werden

Material
  • Polyvinylchlorid (PVC)

Downloads

Für Sie interessant

Winkelschraubleiste 8 Al | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Winkelschraubleiste 8 Al

Item Dazu passt

Aluminiumschraubleiste 8 wird zum Aufbau doppelwandiger Rahmenelemente verwendet. Winkelschraubleiste 8 Al empfiehlt sich für Profilkonstruktionen bei der die Nut nicht durchgehend genutzt werden kann. Leiste kann auch direkt angeschraubt werden.

Einfassleiste für Scheiben | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste für Scheiben

Item | Flächenbefestigungen

Scheiben-Einfassleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Vorzugsweise wird Einfassleiste in Verbindung mit Scheiben aus Acrylglas, Polycarbonat oder PET-Glas eingesetzt wobei diese über einen geraden Sägeschnitt verfügen sollten.

Einfassleiste für Scheiben ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste für Scheiben ESD

Item | Flächenbefestigungen

Scheiben-Einfassleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Vorzugsweise wird Einfassleiste in Verbindung mit ESD-fähigem Polycarbonat-Glas eingesetzt, wobei diese über einen geraden Sägeschnitt verfügen sollte.

Einfassleiste 8 K für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste 8 K für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Hauptleiste sowie Fixierleiste 8 um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwendig.

Einfassleistenecksatz 8 K für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleistenecksatz 8 K für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Eckträger um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm in Verbindung mit Einfassleiste 8 K, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten und ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwendig.

Einfassleiste 8 K ESD für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste 8 K ESD für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Antistatische Hauptleiste sowie antistatische Fixierleiste um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht no...

Einfassleistenecksatz 8 K ESD für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleistenecksatz 8 K ESD für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Antistatischer Eckträger um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm in Verbindung mit Einfassleiste 8 K ESD, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten und ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwen...

Anschlagprofil X 8, Einfasssystem doppelschalig Reinraum ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Anschlagprofil X 8, Einfasssystem doppelschalig Reinraum ESD

Item | Flächenbefestigungen

Modulare Flächenbefestigung für doppelschalige Wände eignet sich für den Bau von Wänden und Decken in Reinräumen und lässt sich einfach mit Profilen der Baureihe X, XMS sowie Flächenelementen kombinieren. In Verbindung mit separat bestellbarem Basisprofil, Abdeckung aus Aluminium...

Anschlagprofil X 8, Einfasssystem Reinraum ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Anschlagprofil X 8, Einfasssystem Reinraum ESD

Item | Flächenbefestigungen

Modulare Flächenbefestigung eignet sich für den Bau von Wänden und Decken in Reinräumen und lässt sich einfach mit Profilen der Baureihe X, XMS sowie Flächenelementen kombinieren. In Verbindung mit separat bestellbarem Basisprofil, Abdeckung aus Aluminium und Dichtung entstehen l...

Basisprofil X 8, Einfasssystem | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Basisprofil X 8, Einfasssystem

Item | Flächenbefestigungen

Basisprofil bildet die Grundlage der modularen Flächenbefestigung und wird in Nut X 8 eingerastet. Am Basisprofil werden wiederum Anschlagprofile, Winkelleiste und Dichtung des Einfasssystems befestigt. Einfasssystem eignet sich besonders für den Einsatz in Reinräumen und zum Bau...

Winkelleiste X 8, Einfasssystem Reinraum ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Winkelleiste X 8, Einfasssystem Reinraum ESD

Item | Flächenbefestigungen

L-förmige Aluminiumleiste ist die äußere Flächenbefestigung des Einfasssystems und wird am Basisprofil X 8 befestigt. Einfasssystem eignet sich besonders für den Einsatz in Reinräumen und zum Bau von Wänden und Decken.

Winkelleiste mit Nutanker | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Winkelleiste mit Nutanker

Item | Flächenbefestigungen

Hoch belastbare Winkelleiste mit Nutverankerung zur universellen Befestigung verschiedener Elemente z. B. Flächen, Trittstufen, Einbaugeräten zwischen Profilen. Leiste eignet sich als Anschlagleiste für Türen oder als durchgehende Anschraubleiste und ermöglicht weitgehend dichte

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken