Menu

Einfassleiste für Scheiben ESD

von Item   |   mehr Flächenbefestigungen

Drucken
Scheiben-Einfassleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Vorzugsweise wird Einfassleiste in Verbindung mit ESD-fähigem Polycarbonat-Glas eingesetzt, wobei diese über einen geraden Sägeschnitt verfügen sollte.
Vorteile/Ausführungen
  • nachträglicher Einbau
  • 1. Komponente
    Kunststoffleiste, fixiert Fläche und Aluleiste
  • 2. Komponente
    Alumiumleiste, nimmt Fläche - ist nicht im Lieferumfang
  • keine Bearbeitung nötig
  • wieder lösbar, ohne Beschädigung
  • geringer Versatz zu Profilaußenkante, glattflächige Außenwand entsteht

Anwendungen/Hinweise
  • gerader Sägeschnitten des Flächenelements muss vorhanden sein, keine weitere Flächen-, Leistenbearbeitung nötig
  • mit Schraubendreher wird Flächenelement aus Rahmen gehoben
  • 2 Komponente, passende Einfassleiste Aluminium Typ 8 Al (0.0.495.05) separat erhältlich
  • Standard-Verbindungssatz 8 ESD einseitig oder Standard-Verbindungssatz 8 K ESD wird verwendet um in den Ecken keine weitere Bearbeitung vorzunehmen ist
  • wird am Profilende ein Automatik-Verbindungssatz verbaut müssen beide Komponenten auf eine Länge von 30 mm ausgeklinkt werden um Montage in der Nut zu ermöglichen

Material
  • Kunststoffleiste Polypropylen, thermoplastisches Elastomere PP/TPE

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Einfassleiste für Scheiben | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste für Scheiben

Item Dazu passt

Scheiben-Einfassleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Vorzugsweise wird Einfassleiste in Verbindung mit Scheiben aus Acrylglas, Polycarbonat oder PET-Glas eingesetzt wobei diese über einen geraden Sägeschnitt verfügen sollten.

Flächenelemente
Dazu passt
Polycarbonat-Glas ESD | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Polycarbonat-Glas ESD

Item Dazu passt

Elektrostatisch ableitendes Kunststoffglas aus Polycarbonat ist sogar bei geringer Dicke schlagfest sowie nahezu unzerbrechlich und daher für wirtschaftlich, aufgebaute Schutzwände ideal z. B. bei der Prozessbeobachtung mit Personenschutz.

Einfassleiste für Scheiben | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste für Scheiben

Item | Flächenbefestigungen

Scheiben-Einfassleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Vorzugsweise wird Einfassleiste in Verbindung mit Scheiben aus Acrylglas, Polycarbonat oder PET-Glas eingesetzt wobei diese über einen geraden Sägeschnitt verfügen sollten.

Einfassleiste 8 K für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste 8 K für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Hauptleiste sowie Fixierleiste 8 um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwendig.

Einfassleistenecksatz 8 K für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleistenecksatz 8 K für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Eckträger um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm in Verbindung mit Einfassleiste 8 K, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten und ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwendig.

Einfassleiste 8 K ESD für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste 8 K ESD für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Antistatische Hauptleiste sowie antistatische Fixierleiste um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht no...

Einfassleistenecksatz 8 K ESD für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleistenecksatz 8 K ESD für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Antistatischer Eckträger um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm in Verbindung mit Einfassleiste 8 K ESD, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten und ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwen...

Einfassleiste 8 für Winkelschraubleiste 8 Al | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste 8 für Winkelschraubleiste 8 Al

Item | Flächenbefestigungen

Einfassleiste eignet sich in Verbindung mit Winkelschraubleiste 8 Al und Klipp 8 PA zum nachträglichen und weitgehend dichten Einbau von Flächenelementen in bestehende Rahmenkonstruktionen.

Anschlagprofil X 8, Einfasssystem doppelschalig Reinraum ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Anschlagprofil X 8, Einfasssystem doppelschalig Reinraum ESD

Item | Flächenbefestigungen

Modulare Flächenbefestigung für doppelschalige Wände eignet sich für den Bau von Wänden und Decken in Reinräumen und lässt sich einfach mit Profilen der Baureihe X, XMS sowie Flächenelementen kombinieren. In Verbindung mit separat bestellbarem Basisprofil, Abdeckung aus Aluminium...

Anschlagprofil X 8, Einfasssystem Reinraum ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Anschlagprofil X 8, Einfasssystem Reinraum ESD

Item | Flächenbefestigungen

Modulare Flächenbefestigung eignet sich für den Bau von Wänden und Decken in Reinräumen und lässt sich einfach mit Profilen der Baureihe X, XMS sowie Flächenelementen kombinieren. In Verbindung mit separat bestellbarem Basisprofil, Abdeckung aus Aluminium und Dichtung entstehen l...

Basisprofil X 8, Einfasssystem | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Basisprofil X 8, Einfasssystem

Item | Flächenbefestigungen

Basisprofil bildet die Grundlage der modularen Flächenbefestigung und wird in Nut X 8 eingerastet. Am Basisprofil werden wiederum Anschlagprofile, Winkelleiste und Dichtung des Einfasssystems befestigt. Einfasssystem eignet sich besonders für den Einsatz in Reinräumen und zum Bau...

Winkelleiste X 8, Einfasssystem Reinraum ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Winkelleiste X 8, Einfasssystem Reinraum ESD

Item | Flächenbefestigungen

L-förmige Aluminiumleiste ist die äußere Flächenbefestigung des Einfasssystems und wird am Basisprofil X 8 befestigt. Einfasssystem eignet sich besonders für den Einsatz in Reinräumen und zum Bau von Wänden und Decken.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken