Menu

Gehrungs-Verbindungssatz

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Verbindungssatz für Profile mit Gehrungszuschnitt eignet sich zur Verbindung dieser in freiem Winkel von 30° bis 90° zueinander. Die einander zugewandten Profilnuten bleiben frei für die Aufnahme von Flächenelement und eignet sich z. B. zum Bau von Rahmenelementen, Scheibeneinfassungen, Schutzhauben, Abtrennungen und Einhausungen.
Vorteile/Ausführungen
  • verschiebbare Verbindung
  • beliebiger Winkel 30° bis 90°
  • zugewandte Nuten bleiben frei
  • eignet sich zur Aufnahme von Flächenelement
  • hohe Spannkraft da Spannbolzen rechtwinklig zur Profilschnittfläche
  • Spannschraubenbetätigung seitlich

Anwendungen/Hinweise
  • sollte nicht zum Bau von hochbelasteten Streben und sicherheitsrelevanten Bauteilen verwendet werden

Material
  • Stahl verzinkt
  • Abdeckkappe Polyamid grau

Lieferumfang
  • Spannbolzen
  • Verbinder-Lager mit Bohrung
  • Gewindestift
  • Nutenstein
  • Abdeckkappe (nur bei Baureihe 8)

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Werkzeuge
Dazu passt
Bohrlehre für Gehrung-, Zentralbohrungen | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Bohrlehre für Gehrung-, Zentralbohrungen

Item Dazu passt

Bohrvorlage zum Setzen der korrekten Bohrung des zugeschnitten Profils, welches mit Gehrungs- bzw. Zentralverbindungssatz verbunden wird.

Werkzeuge
Dazu passt
Bohrer | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Bohrer

Item Dazu passt

Bohrer für einfache Profilbearbeitung für Gehrungs- und Zentral-Verbindungssatz.

Werkzeuge
Dazu passt
Stufenbohrer | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Stufenbohrer

Item Dazu passt

Bohrer mit mind. zwei unterschiedlichen Bohrungs–Ø um mehrere Bohrungen in einem Arbeitsgang durchzuführen. Für einfache Profilbearbeitung für Gehrungs- und Zentral-Verbindungssatz.

Gelenk | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Gelenk

Item | Verbindungstechnik

Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden. In Verbindung mit Distanzringen ist Gelenk als Scharnier frei beweglich. Werden Distanzringe entfernt kann das Gelenk als starres Winkelelement eingesetzt werden.

Gelenk mit Klemmhebel | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Gelenk mit Klemmhebel

Item | Verbindungstechnik

Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden. Gelenk mit Klemmhebel ist leicht lösbar, feststellbar und wird gerne für verstellbare Halterungen, schwenkbare Greifschalenausleger usw. verwendet. In Verbindung mit Distanzr...

Gelenk 5 20x20 T1 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Gelenk 5 20x20 T1

Item | Verbindungstechnik

Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden sowie als schweres Scharnier mit Verstellbereich ±90°. Gelenk T1 kann aufgrund unverlierbarer vormontierter Schraube M 5 x 12 sehr einfach stirnseitig an Profil 5 verschraubt

Gelenk 5 20x20 T2 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Gelenk 5 20x20 T2

Item | Verbindungstechnik

Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden sowie als schweres Scharnier mit Verstellbereich ±90°. Gelenk T2 kann aufgrund von zwei unverlierbaren vormontierten Schrauben M 5 x 12 sehr einfach stirnseitig an zwei Profil...

Schwenklagergelenk 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Schwenklagergelenk 8

Item | Verbindungstechnik

Schwenkbare Verbindung bis 180° verfügt über zwei kugelgelagerte Achsen, ist hoch belastbar und verschleißarm auch bei Dauerbetrieb.

Kugelgelenk 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kugelgelenk 8

Item | Verbindungstechnik

Verbindung von Profilen 8 stirnseitig bzw. an Nut in beliebiger Winkellage. Gelenk wird für leichte Verstelleinrichtungen und zur Anbindung stabilisierender Raumdiagonalen eingesetzt z. B. Monitor, Strahler. Durch separat bestellbares Kugelgelenke 8 ist eine zweidimensionale Ausr...

Kugelgelenk 8 mit Klemmhebel | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kugelgelenk 8 mit Klemmhebel

Item | Verbindungstechnik

Verbindung von Profilen 8 stirnseitig bzw. an Nut in beliebiger Winkellage. Gelenk mit Klemmhebel ist leicht lösbar, feststellbar und wird gerne für leichte Verstelleinrichtungen und zur Anbindung stabilisierender Raumdiagonalen eingesetzt z. B. Monitor, Strahler. Durch separat b...

Gelenkkugel 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Gelenkkugel 8

Item | Verbindungstechnik

Kugel mit eckiger oder runder Adapterausführung um Kugelgelenk 8 an rechteckigem oder rundem Profil 8 zu befestigen.

Gehrungs-Stoß-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Gehrungs-Stoß-Verbindungssatz

Item | Verbindungstechnik

Verbindungssatz um zwei Profile mit identischem Gehrungswinkel von 30° bis 90° in Winkellage zueinander zu verbinden. Die einander zugewandten Profilnuten bleiben frei für die Aufnahme von Flächenelement und eignet sich z. B. zum Bau von Rahmenelementen, Scheibeneinfassungen, Sch...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken